22ページ目: 土木建築関連

土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
1,995件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄手ゴム鏝 緑 東京西勘薄手ゴム鏝 緑東京西勘
1,398税込1,538
1個
予約販売
薄手で空気量が少ない為、レンガの目地作業にも使用できます。
用途タイル工事等の目地材施工に全長(mm)210質量(g)221ゴム厚(mm)6
土間鏝 鋼 東京西勘土間鏝 鋼東京西勘
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
モルタル、コンクリートの均しや仕上げ作業に!背金はカシメ止め。
用途土間仕上げ作業に。板厚(mm)0.7
土間鏝 東京西勘土間鏝東京西勘
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック
フレッシュマン 本焼角鏝 山ウフレッシュマン 本焼角鏝山ウ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれる本焼の角鏝です。
用途塗付/仕上/補修等多用途材質SK-5板厚(mm)0.3
本焼 土間鏝 山ウ本焼 土間鏝山ウ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
0.7m/m厚の本焼のカシメ式土間鏝です。モルタルがよくしまる土間鏝になっています。厚板リベット止め特殊鋲使用で強度UP。
用途土間施工作業に。板厚(mm)0.7
ポストホールディガー TRUSCOポストホールディガーTRUSCO
6,498税込7,148
1本
当日出荷
頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
穴掘るゾー SENNARI穴掘るゾーSENNARI
3,498税込3,848
1本
翌日出荷
定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。刃幅(mm)160柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業金象 三徳ジョレン柄 金具リング付浅香工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。全長(mm)1350材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ質量(kg)0.7手元寸法(mm)Φ30
ステンレス 魚カギ EBM(江部松商事)ステンレス 魚カギEBM(江部松商事)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
パイプ柄角形ショベル 雄峰パイプ柄角形ショベル雄峰(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ
全長(mm)970肩幅(mm)230頭部長(mm)300質量(g)1720
パイプ柄丸形ショベル 雄峰パイプ柄丸形ショベル雄峰(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ
全長(mm)970肩幅(mm)240頭部長(mm)290質量(g)1600
ジュニアレーキ ゴールデンスタージュニアレーキゴールデンスター
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
丈夫な木柄付き。
用途草集め、土かき全長(mm)1070
鉄筋カッター MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッターMCC(松阪鉄工所)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10)材質特殊鋼質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×766×116
タイル目地補修キット VITREX(ビトレックス)タイル目地補修キットVITREX(ビトレックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
セット内容タイル目地削り・目地仕上げ用ヘラ・ふき取り用スポンジ・タイル用ヘラ
帯鉄カッター用替刃 TRUSCO帯鉄カッター用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460全長(mm)460質量(kg)0.4
ふまずにハケール混毛 伸縮柄付き 宮谷製作所ふまずにハケール混毛 伸縮柄付き宮谷製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!
全長(mm)(刷毛)600毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
ふまずにハケールナイロン 伸縮柄付き 宮谷製作所ふまずにハケールナイロン 伸縮柄付き宮谷製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。ナイロン毛タイプで使いやすい!
毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
本焼サイダービン型内丸面引き鏝 宮谷製作所本焼サイダービン型内丸面引き鏝宮谷製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
材質鉄、木柄寸法(mm)R60全長(mm)150質量(g)300
紀州ジョレン 丸 OWL紀州ジョレン 丸OWL
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない差込タイプです。
用途砂や砂利のかき寄せ作業に。側溝の泥すくい作業に。全長(mm)900先幅(mm)210質量(g)1200
マンボステン内角面引 五百蔵製作所マンボステン内角面引五百蔵製作所
1,598税込1,758
1丁
11日以内出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
寸法(mm)75板厚(mm)0.3羽根幅(mm)30
塗布フロート Kubala塗布フロートKubala
969税込1,066
1丁
当日出荷
一度に素早く広範囲の塗布作業が可能なゴム製のコテです。0370は2種類のコーナー形状を備えています。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途セメント、エポキシなどの塗布作業。2018年トラスコ掲載ページ7 0055
現場ホーキミックス コンパル現場ホーキミックスコンパル
1,798税込1,978
1本
当日出荷
「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
用途建設現場の清掃に。幅×長さ(mm)100×1470仕様コンパル 現場ホーキミックストラスコ品番828-9557材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)質量(g)6902018年トラスコ掲載ページ9 0202
ホームレーキ木柄付 金象印ホームレーキ木柄付金象印(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。全長(mm)1635先幅(mm)210~460質量(g)750材質(柄部)天然木材質(頭)鋼線爪数18(本)
本焼クシ目鏝 20ミリ目 緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシ目鏝 20ミリ目緑長(ミドリカネチョウ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。材質コテ板:焼入鋼、柄:木仕様クシ目/20mm目寸法(mm)255
オールステンショベル OWLオールステンショベルOWL
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
サビに強いオールステンレス仕様
長さ(mm)970
溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉溝掃除ジョレン(角度調整式)千吉(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット柄長さ(mm)1500材質(柄部)材質(刃)ステンレス
アメリカンレーキ E-ValueアメリカンレーキE-Value(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。全長(mm)約1540柄長さ(mm)1350材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
曲棒 千吉曲棒千吉
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)黒・赤ツートン
曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個]千吉
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
基礎面引鏝 緑長(ミドリカネチョウ)基礎面引鏝緑長(ミドリカネチョウ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
本焼きの基礎面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。寸法(mm)9×150
ゴム鏝 目地用替ゴム 緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 目地用替ゴム緑長(ミドリカネチョウ)
539税込593
1個
翌々日出荷
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。材質スポンジゴム適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mmタイプ目地タイプ
ステンレス レンガ鏝 金長ステンレス レンガ鏝金長(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄材質(柄部)
ステン内丸面引鏝 金長ステン内丸面引鏝金長(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の内丸面引鏝です。狭い場所、細い場所等に最適です。
用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
ステン角面引鏝 金長ステン角面引鏝金長
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の角面引鏝です。狭い場所、細い場所等に最適です。
用途コンクリートのカド出し・面引き作業。
平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)平目地鏝赤長(アカカネチョウ)
259税込285
1個
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。タイル目の幅に合わせて目地鏝を選んでください。
用途レンガ・タイルなどの目地、細かい部分の塗り込み仕上げ作業。材質コテ板:鉄(SPHC)、柄首:鉄(SPHC)寸法(mm)4.5
土木造園用しなり鏝 緑長(ミドリカネチョウ)土木造園用しなり鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)厚さ(mm)0.4
帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット)帯鉄カッター スライディング ストライカーHIT(ヒット)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚トラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型
ブロック鏝 中 iHelpブロック鏝 中iHelp(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷
質量(g)268
ステン中塗こて BIGMAN(ビッグマン)ステン中塗こてBIGMAN(ビッグマン)
739税込813
1個
4日以内出荷
荒壁・モルタル塗りに
仕上鏝 BIGMAN(ビッグマン)仕上鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
モルタル・コンクリートの仕上げ塗りに。ステン仕上げコテ
寸法(mm)180質量(g)122
土木建築関連
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら