1,995件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)レンガ用ゴム鏝
外装(大型タイル・薄石・目地用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】グリーン 質量(g)195 適合品番【替ゴム】20202 柄長さ(mm)110
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)角鏝
土木・建築・モルタル・コンクリート
材質刃部:ステンレス 長さ(mm)【鏝】270 幅(mm)【鏝】90 寸法(mm)270×90×70 質量(g)241 タイプ波消し・角鏝 板厚(mm)0.3 柄長さ(mm)140
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)コテレベ水平器付左官鏝
2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士
材質ポリカーポネイト 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】75 寸法(mm)210×75×60 オレンジ 質量(g)97 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 柄長さ(mm)135
1個
879 税込967
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)本焼エンバル鏝
タイプエンバル鏝
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別自在型 材質スチール ローラー幅(mm)500
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

カネミツ[コテ]洗い出しローラー君
長さ(mm)155×320 材質スチール 質量(kg)2.3
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネミツ[コテ]鶴首型レール鏝
材質 種別本焼 長さ(mm)24
1個
2,888 税込3,177
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質プラスチック
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カネミツ[コテ]仕上鏝
材質ステンレス 種別ステンレス
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネミツ[コテ]漆喰押さえ鏝
材質地金 種別地金
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 仕様本焼 長さ(mm)125×50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カネミツ[コテ]ハイボンド天端鏝
材質ステンレス
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネミツ[コテ]ハイボンドP角鏝
材質 種別本焼
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カネミツ[コテ]Wカシメ仕上鏝
材質ステンレス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビにくいステンレス仕様。
用途狭い所・漆喰塗りに。
1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初!新しい特徴をプラスした進化した土間鏝。後端部バチ型二段背金で塗付押さえ圧アップ。レーザースリット加工で背金がしなる。強力!TIG溶接で首の強度アップ。
用途土間の補修、仕上げ 厚さ(mm)0.5
1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ[ウエア・白衣・検診衣]オールステンレススコップ#2
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 材質刃先・柄:ステンレス(SUS304) トラスコ品番818-9254 板厚(mm)1.5 刃先(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

トンボ[ウエア・白衣・検診衣]オールステンレスショベルミニ
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 全長(mm)820 板厚(mm)1.5 刃先(mm)220
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『替板式 コテトンボ』用のコテ板です。ネジ式のため、交換は楽にできます。
幅(mm)1000 奥行(mm)90
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間の引き作業に最適なトンボ。 平面幅が広く正確なレベルが出しやすくなっています。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)42 タイプL型 奥行(mm)90 柄長さ(mm)1000~1600
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,050 税込6,655
欠品中

商品タイプ頭+柄セット エスコ品番EA650CB-1 全長(mm)419 質量(g)572
1個
3,770 税込4,147
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)鉄筋カッター
最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0 厚さ(mm)(ヘッド)40 全長(mm)950 質量(g)4110 刃長(mm)44.0
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷

柄が長いので高炉などの作業に最適です。
用途高炉などの作業に。 刃先形状丸形 全長(mm)1470 トラスコ品番387-2637 材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢 質量(kg)1.7 板厚(mm)1.6 刃先(mm)232×292
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

漆喰の押え作業に最適。鏝あたりが良く、鏝圧ムラ・引き起こしがでません。
サイズ(mm)240
1丁
6,498 税込7,148
翌々日出荷

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに 材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工 長さ(mm)150 幅(mm)60 質量(g)250 角度(°)90 羽根幅(mm)15
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売SH型アルミ整地板
オールアルミ製で軽くさびません。 柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。
用途地ならし用 全長(mm)1820 先幅(mm)600 仕様組立式 トラスコ品番380-8581 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 爪長さ(mm)110
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ トラスコ品番851-1048 全長(mm)660 質量(kg)2.8
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

4057 金象 細円匙 丸T 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています 種別丸形 全長(mm)1065 トラスコ品番851-0961 質量(kg)1.7 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)350 先幅(mm)145 肩幅(mm)130 頭部板厚(mm)1.6
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途壁の仕上塗り用。 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 板厚(mm)3 材質(柄部)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

90010 Y柄 樫 浅香工業 動画あり
各種ショベル用の木柄のみ
用途各種ショベル(Y柄、割柄タイプ)用 全長(mm)720 質量(g)800 材質(柄部)天然木
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)200 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数6本 頭部高さ(mm)100
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

147 金象印 棒柄ショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 アズワン品番64-8317-52 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷