1,995件中 1,041~1,080件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)3.8 本体寸法(mm)150×150×800 関連資料(1.99MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です 材質アルミ合金、プラスチック 減速比40:1 質量(kg)9.2 タイプギア:ヘリカルギア シャフト径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200 タンク容量(L)1.2 本体寸法(mm)520×295×350 人数操作人員:1人~2人 使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル) エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジン キャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付) クラッチ自動遠心式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500 適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300 点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A 関連資料(1.99MB) 取扱説明書(1.72MB) 排気量(cc)63
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに最適です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)9
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少し曲面になっている半円形タイプの鋼製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。高さが約125mmで材料を多く掻きやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど 横幅(mm)頭:500 頭部高さ(mm)125 材質柄付口:鉄
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

大型でも取り回し簡単。 軽量化爪の細かさを実現しました。
用途除草作業時の収集・整地に 全長(mm)1510 刃長(mm)360 質量(g)1150
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

小回りのきくサイズ。
用途隙間作業に最適 全長(mm)460 刃長(mm)170 質量(g)360
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理) ブルー 材質(ハンドル)プラスチック 組立寸法(mm)W223×D720-950×H200 本体質量(g)640 種別スコップ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

長さが3段階で調整できます。 長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。 セパレート式でコンパクトに収納できます。 トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。 雪かきや軽い土や砂利の運搬に。 組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。 分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル ブルー 材質(ハンドル)プラスチック(PP) 組立寸法(mm)W210×D545~835×H75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5 本体質量(g)580 種別スコップ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

アイデア・サポートコア測定金具 エスカルゴ
カタツムリのようなユニークなスタイルのコア測定金具です。 傾斜のある場所でも安心してコア測定が行えます。
材質ステンレス 質量(g)200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×140×60 長さ(mm)140
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

両手に持って使うコンパクトなタンパです。 舗装の縁端部など、狭小部をキレイに仕上げることができます。
幅(mm)400 奥行(mm)200 高さ(mm)110 質量(kg)約2.4 材質鉄製
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

アイデア・サポートウレタンタンパ
底面に厚さ15mmのウレタンシートを貼り付けたタンパーです。 玄関アプローチのタイル貼り等での接触破損を防げます。
長さ(mm)1370 先幅(mm)200 径(Φmm)34 奥行(mm)98 質量(kg)約2.5 材質(本体)鉄製 材質底板:t15mmウレタンシート貼り
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.8 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.8 材質鉄製(一体型)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ マンまる
マンホール蓋周りの仕上げ専用レーキです。 マンホール蓋(径600mm)に合わせた円弧状引板 グリップははがれにくい特殊樹脂コーティング 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)930 質量(g)約900 材質(本体)アルミ製(ポールは特殊樹脂コーティング加工) 材質引板:合板製幅300mm(径600mm円弧状曲げ加工)
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シモダトンボ用の金属製交換用引板です。 路盤作業になガンヅメタイプで厚さ3mmの丈夫な鉄製引板です。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)500 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×70×3 質量(g)約660 材質鉄製
1枚
4,598 税込5,058
欠品中

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)600 質量(g)約1350 材質(本体)アルミ製 材質引板:ステンレス製
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)600 質量(g)約1380 材質(本体)アルミ製 材質引板:スチール製
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製65cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)650 質量(g)約1250 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製50cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)500 質量(g)約1100 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)500 質量(g)約1200 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-86
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

与板利器工業鬼 荷鈎
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。 柄長さ(mm)360 頭部寸法(mm)幅8×10角×65 材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

五林木工所鯨かぎ
材質刃先:18-0ステンレス、柄:天然木
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)740 質量(g)1350 アズワン品番64-7868-28 曲げ能力10~13mm
1本
10,500 税込11,550
当日出荷

スチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプ。
用途掘り起こしや粉砕作業用。 商品タイプ頭のみ
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業 材質コテ部:特殊鋼 こて部全長(mm)120
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業に トラスコ品番851-0886 質量(g)430 こて部全長(mm)450 アズワン品番64-8553-58 先幅(mm)95 材質(鏝板)FRP 元幅(mm)115
1丁
4,498 税込4,948
翌日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ 全長(mm)約970 材質(柄部)パイプ
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴掘り作業が楽に行えます。土離れがよく作業性抜群のハンマートーン処理刃を使用しています。頭部はショベル用鋼板を完全熱処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様ハンマートーン仕上 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:木、グリップ:鋼板製 全長(mm)約980 質量(g)約1550 刃先形状 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。 材質頭:S45C、柄:アルミ 全長(mm)1430 板厚(mm)3.4 柄長さ(mm)約1350 頭部幅(mm)300 刃先処理刃先焼入れ処理
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

集草作業、畑のお手入れ作業に最適なアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。 材質頭:S45C、柄:アルミ 全長(mm)1540 板厚(mm)3.4 柄長さ(mm)約1350 頭部幅(mm)300 刃先処理刃先焼入れ処理
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)ナラシ鏝
メタルメッシュが枠より下がり、押さえが一層強く早く出来るようになりました。土間(狭い所)や犬走りのナラシに、基礎の押えに最適です。
用途ナラシ鏝。
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)エンバル鏝 巾広
曲面の仕上げ作業に最適です。外丸面の仕上げが美しく出来ます。
用途外丸面の仕上作業。 サイズ(mm)120
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷

緑長(ミドリカネチョウ)スズメ口込鏝
本焼きのスズメ口込コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途雀口の仕上げ作業。 サイズ(mm)60
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

幅の細い場所の作業が効率良くできます。狭い場所に最適な超細巾です。シンナー類で洗えます。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。背金が取れないハードトランダム接着です。
用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC) 幅(mm)70 板厚(mm)0.3
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.7 仕上本焼 中首 サイズ(mm)450
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

アルミ合金背金で曲がりにくいです。通常の鏝と比べてハンドル部分をアルミダイキャスト一体型のハンドルと背金を使用しているので、強度、耐久性があります。背金とコテ板部分はハードトランダム接着を採用し、樹脂を多く含んだ材料を使用した際のシンナー洗いなどが可能です。アルミ合金背金で曲りにくです(メーカー従来比の約5倍)。広い面積の仕上げ塗りにも効率よく塗れます。
用途土間打ち後のならし作業。 材質コテ板:焼入鋼(Sk-5)、背金:アルミ合金 板厚(mm)0.3
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)緑長ゴム鏝 剣先用替えゴム
緑長ゴム鏝剣先用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使用し、消耗した際に替えゴムにて交換します。
用途ゴム鏝用替えゴム。 材質スポンジゴム 仕様仕上げタイプ替え
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)安来鋼本焼仕上鏝
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。
用途仕上げ塗り用。 仕様本焼 材質コテ板:焼入鋼、柄:木
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼 チリ鏝
材料を塗り込む際に最適です。下地塗り前の角(すみ)塗りをする際に最適です。
用途散り際(チリギワ)の塗付け作業。 材質コテ板:焼入鋼(55C)、柄首:鉄(SPHC) サイズ(mm)45
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷