- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 28ページ目
28ページ目: 土木建築関連
オールブラックの渋いショベル
形状丸型
質量(g)1100
長さ(mm)820
幅(mm)170
高さ(mm)70
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。
仕様鉄筋用
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様鉄筋用
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
材質スポンジゴム
適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mm
タイプ目地タイプ
職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。
材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄
材質(柄部)木
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適
全長(mm)980、【折り曲げ時】690
材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
仕様組み立て式
寸法(mm)1350×240×240
質量(g)1230
刃長(mm)240
刃幅(mm)240
柄長さ(mm)約1300
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ブロクック・レンガ積みタイル貼りに適しています。バケツでコンクリート等をかき混ぜるのに適しています。
質量(g)218
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。