- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 31ページ目
31ページ目: 土木建築関連
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。
用途面引き作業。
全長(mm)150
タイプ内丸
幅(mm)150
奥行(mm)55
質量(g)240
驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」
アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。
刃先は完璧な熱処理済み。
一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!
全長(mm)970
色ゴールドメタリック
材質(柄部)硬質アルミ材
刃先は特殊鋼板を使用し、耐摩耗に優れ、たくさんすくえます。
用途砂利や粉体などを一度にたくさんすくいたい作業に。
刃先形状スコップ形
全長(mm)1050
トラスコ品番387-2645
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)ハイテンション鋼
質量(kg)2.1
板厚(mm)1.6
先端長(mm)367
刃先幅寸法(mm)275
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状丸形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0084
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木
質量(kg)1.8
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。
ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
全長(mm)1070
質量(kg)10.5
トラスコ品番254-2111
1丁
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
△塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
厚さ(mm)0.5
扱いやすい程良い大きさ!~通常のシャベルやスコップでは大き過ぎて力が掛かり過ぎましたが、パワーホームショベルは小ぶり丁度良い大きさです。一般的なホームショベル(従来品)よりパイプを太くし、握りやすく扱いやすくしました。もちろん耐久性もアップ。土スクイなどに最適な角形。
用途穴掘り作業に!
全長(mm)920
型角型
パイプ径(Φmm)34
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。
用途壁の仕上塗り用。
板厚(mm)0.4
材質(柄部)木
新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。ハンドル部も長く扱いやすくなっています。重い雪や固い雪の除雪に便利です。
用途重い雪や硬い雪の除雪に。
トラスコ品番115-5163
材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
全長(mm)1265
刃先幅寸法(mm)540
刃先長(mm)720
1箱(3台)
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
軽くて滑り良い!土間ならしに最適。押し引きがラクで効率よく土間ならしができます。コンクリートやモルタル土間にも使えます。
材質頭/アルミ、柄/スチールパイプ
幅(cm)約65
全長(cm)約140
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様笹刃
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先角
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途目地の仕上げ。
仕様目地用
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.7
通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場
材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼
全長(mm)970
板厚(mm)1.2
組立式/平・歯型兼用レーキ。歯のグラつきを軽減。耐久性を向上させる挟み込み構造
材質アルミ(アルマイト仕上)
質量(kg)1.4
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)90×150×9.4
1本
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
組立式/平型レーキ。歯のグラつきを軽減。耐久性を向上させる挟み込み構造
材質アルミ(アルマイト仕上)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)80×150×9.4
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
軽量で女性や御年配の方にも扱いやすいスコップです。コンパクトサイズで保管にも便利です。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
トラスコ品番819-3284
材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)280
全長(mm)970
幅(cm)約28
全長(cm)約97
先幅(mm)刃:280
刃先長(mm)345
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量で折りたたみが可能なため持ち運びに適したショベルです。折りたたみはボタン式で簡単です。折りたたみ時はテントペグを打ち込むなどハンマーとして使用可能です。
付属品巾着タイプのナイロンカバーケース付
トラスコ品番634-2675
材質柄:グラス繊維入りナイロン、ラバー、スコップ部分:ステンレス鋼
全長(mm)590/【折り曲げ】238
質量(kg)1.05
板厚(mm)2
刃先形状丸型
1本
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。