37ページ目: 土木建築関連

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,985件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス 切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋) 商品番号868-8579 最大出力11tonf(108KN) アズワン品番64-6549-69
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

穴埋め、左官作業に向いてます。
用途穴埋め、左官作業の際に 寸法(mm)【鏝面】26/30 全長(mm)118 アズワン品番64-3671-74
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

TSイージー・レージー用ミニハンドル! TSイージー・レージーはもちろん、専用オプションも取り付けられます。
寸法(mm)220×90
1本
939 税込1,033
翌々日出荷

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。 材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫で頼れるスチール製スコップ。
種別角型 材質皿部:鉄(粉体塗装)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木 質量(g)1800 全長×幅W(mm)970×250
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

製鋼業で有名なシェフィールドで1760年創業。 シェフィールドは日本の関、ドイツのゾーリンゲンと並んで「刃物の3S」と呼ばれ、そのクオリティは世界でも高く評価されています。 創業250年以上の経験と技術革新によって生み出される製品は高品質で世界中のガーデナーに愛用されています。
寸法(mm)315×80
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

緑長(ミドリカネチョウ)階段切付鏝
本焼きの階段用切付コテです。 角・隅の仕上げに使用します。
用途角や隅の凹面の成形、仕上げ。 仕様本焼
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。 背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。 鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。 仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工 材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尾崎亀商店KO仕上げゴテ
ロングセラー商品の仕上げコテです。モルタル全般の塗りつけ、細かい部分の仕上げ塗り、粗仕上げ後のツヤ出しなどにお使いいただけます。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛け用安全棒を腰に吊り下げるための必需品です。着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用品です。
用途安全棒の携行に。 軸径(Φmm)8 寸法(縦×横)(mm)120×80
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

玉掛け用安全棒を腰に吊り下げるための必需品です。着脱しやすく落下しにくい新型カラビナ採用品です。折りたためる可動式になっています。
用途安全棒の携行に。 軸径(Φmm)8 寸法(縦×横)(mm)120×80
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 本体寸法(mm)40×40×600 関連資料(1.99MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)8.7 本体寸法(mm)300×300×800 関連資料(1.99MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)4.8 本体寸法(mm)200×200×800 関連資料(1.99MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)3.8 本体寸法(mm)150×150×800 関連資料(1.99MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

目地用ゴムコテの替え用ゴム
用途替えゴム 材質天然ゴム 厚さ(mm)9
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途土間の鏝作業に 厚さ(mm)0.7 幅(mm)尻:102 肩幅(mm)102
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少し曲面になっている半円形タイプの鋼製打設レーキ柄なしとなります。打設コンクリートの荒ナラシに最適です。高さが約125mmで材料を多く掻きやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど 横幅(mm)頭:500 頭部高さ(mm)125 材質柄付口:鉄
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

たち鏝SP用の替え鏝の背金付き替え鏝となります。(簡易カバー付き)ふまずにハケールをお持ちの方は柄・金具に互換性がある為、背金付き替え鏝を取り付ける事で、たち鏝SPとしてご使用になれます。
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上鏝(品番CG210)に付けてご使用下さい。 ゴム鏝としてご使用できます。 シリコンはスポンジより強くて長持ち。 濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途タイルの目地埋め、傷つきやすい素材に最適 材質シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

石井超硬工具製作所ツインズ鏝3点セット
100%シリコン製ゴム鏝、ゴム脱着式は業界初。1セットで2役! 仕上鏝のみでもご使用できます。 仕上鏝+赤シリコンゴムハード=ハードゴム鏝として。 仕上鏝+青シリコンゴムソフト=ソフトゴム鏝として。 シリコンはスポンジより強くて長持ち。 濡らすと滑りやすくスムーズな使い心地。
用途仕上げ・艶出し・波消し・化粧壁・補修用 セット内容仕上鏝210mm(品番CG210)、赤シリコンゴムハード(品番CGR)、青シリコンゴムハード(品番CGB) 材質シリコン
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理) ブルー 材質(ハンドル)プラスチック 組立寸法(mm)W223×D720-950×H200 本体質量(g)640 種別スコップ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

アイデア・サポートコア測定金具 エスカルゴ
カタツムリのようなユニークなスタイルのコア測定金具です。 傾斜のある場所でも安心してコア測定が行えます。
材質ステンレス 質量(g)200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×140×60 長さ(mm)140
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

アイデア・サポートコア4点スケール
採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
材質ステンレス 質量(g)195 径(Φmm)102 高さ(mm)150
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

両手に持って使うコンパクトなタンパです。 舗装の縁端部など、狭小部をキレイに仕上げることができます。
幅(mm)400 奥行(mm)200 高さ(mm)110 質量(kg)約2.4 材質鉄製
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

アイデア・サポートウレタンタンパ
底面に厚さ15mmのウレタンシートを貼り付けたタンパーです。 玄関アプローチのタイル貼り等での接触破損を防げます。
長さ(mm)1370 先幅(mm)200 径(Φmm)34 奥行(mm)98 質量(kg)約2.5 材質(本体)鉄製 材質底板:t15mmウレタンシート貼り
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約2.7 材質(柄部) 材質鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.0 材質(柄部) 材質鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.8 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.1 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ マンまる
マンホール蓋周りの仕上げ専用レーキです。 マンホール蓋(径600mm)に合わせた円弧状引板 グリップははがれにくい特殊樹脂コーティング 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)930 質量(g)約900 材質(本体)アルミ製(ポールは特殊樹脂コーティング加工) 材質引板:合板製幅300mm(径600mm円弧状曲げ加工)
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シモダトンボ用の金属製交換用引板です。 路盤作業になガンヅメタイプで厚さ3mmの丈夫な鉄製引板です。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)500 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×70×3 質量(g)約660 材質鉄製
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製50cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)500 質量(g)約1100 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1110~1880 先幅(mm)500 質量(g)約1300 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)600 質量(g)約1600 材質(本体)アルミ製 材質引板:スチール製
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)650 質量(g)約1400 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)600 質量(g)約1580 材質(本体)アルミ製 材質引板:スチール製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250 アズワン品番65-2165-97
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-86
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-85
1個
14,300 税込15,730
当日出荷