1,985件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイデア・サポートコア4点スケール
採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
材質ステンレス 質量(g)195 径(Φmm)102 高さ(mm)150
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

両手に持って使うコンパクトなタンパです。 舗装の縁端部など、狭小部をキレイに仕上げることができます。
幅(mm)400 奥行(mm)200 高さ(mm)110 質量(kg)約2.4 材質鉄製
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

アイデア・サポートウレタンタンパ
底面に厚さ15mmのウレタンシートを貼り付けたタンパーです。 玄関アプローチのタイル貼り等での接触破損を防げます。
長さ(mm)1370 先幅(mm)200 径(Φmm)34 奥行(mm)98 質量(kg)約2.5 材質(本体)鉄製 材質底板:t15mmウレタンシート貼り
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約2.7 材質(柄部) 材質鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.0 材質(柄部) 材質鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.8 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.1 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ マンまる
マンホール蓋周りの仕上げ専用レーキです。 マンホール蓋(径600mm)に合わせた円弧状引板 グリップははがれにくい特殊樹脂コーティング 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)930 質量(g)約900 材質(本体)アルミ製(ポールは特殊樹脂コーティング加工) 材質引板:合板製幅300mm(径600mm円弧状曲げ加工)
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シモダトンボ用の金属製交換用引板です。 路盤作業になガンヅメタイプで厚さ3mmの丈夫な鉄製引板です。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)500 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×70×3 質量(g)約660 材質鉄製
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷

アイデア・サポートシモダトンボ(固定式)木製50cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655 先幅(mm)500 質量(g)約1100 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1110~1880 先幅(mm)500 質量(g)約1300 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)600 質量(g)約1600 材質(本体)アルミ製 材質引板:スチール製
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)650 質量(g)約1400 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)600 質量(g)約1580 材質(本体)アルミ製 材質引板:スチール製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250 アズワン品番65-2165-97
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-86
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-85
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-84
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-83
1個
13,800 税込15,180
当日出荷

厳選樫材使用で丈夫。 鍬用
仕様●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700g アズワン品番65-2165-73
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

1本ほか
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業鬼 ステンレス荷鈎
頭部がステンレス製なのでサビに強く長持ちします。荷鍵は箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。 頭部寸法(mm)幅7×10角×62 材質刃部:ステンレス 柄:樫
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。 頭部寸法(mm)幅9×11角×85 材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

五林木工所鯨かぎ
材質刃先:18-0ステンレス、柄:天然木
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です 材質頭部:スチール柄部:天然木 全長(mm)1323 質量(g)900 柄の形状(手元)丸型 型番154761 板厚(mm)(頭部)4.5 爪数(頭部)8本 頭部高さ(mm)83 先端幅(mm)195 アズワン品番64-7907-24
1組(3本)
9,300 税込10,230
当日出荷

仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製 材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス 全長(mm)1190 質量(kg)1.9 先端サイズ(mm)343×457
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業 材質コテ部:特殊鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業 材質コテ部:特殊鋼 こて部全長(mm)120
1丁
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に トラスコ品番851-0875 材質SK-5 質量(g)540 こて部全長(mm)450 アズワン品番64-8405-33 先幅(mm)102 元幅(mm)102
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。静岡地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。
用途鍬。 仕様鋼付 材質頭部:刃物鋼、柄部:木
1本
5,398 税込5,938
11日以内出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ 全長(mm)約970 材質(柄部)パイプ
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体塗装ではがれにくい塗装で、穴掘り・土すくいに最適です。塗装のはがれにくい粉体塗装です。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの 全長(mm)約980 質量(g)約1600 刃先形状 材質(柄部)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様完全熱処理・ショベルシート採用 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマートーン処理と刃先研磨加工で土ささり・土離れが良いです。土ささりのよい刃先研磨加工を施しています。土離れのよいハンマートーン処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・ハンマートーン仕上 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの 全長(mm)約980 質量(g)約1580 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)エンバル鏝 巾広
曲面の仕上げ作業に最適です。外丸面の仕上げが美しく出来ます。
用途外丸面の仕上作業。 サイズ(mm)120
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷

緑長(ミドリカネチョウ)細巾ツル首鏝
本焼きの細巾ツル首コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途狭い場所の塗り付け。 サイズ(mm)60
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)スズメ口込鏝
本焼きのスズメ口込コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途雀口の仕上げ作業。 サイズ(mm)60
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

緑長(ミドリカネチョウ)メンド鏝
本焼きのメンドコテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途面戸の塗り付け作業。 サイズ(mm)60
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)短柄壁削り
ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長450mmの短柄タイプの壁削りです。
用途壁用ボード・床板等の取り外し。 柄長さ(mm)450
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)元首内丸面引鏝
本焼きの内丸面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途コンクリート作業のカド出し、面引き作業。 サイズ(mm)9×75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷