1,993件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビギナー鏝シリーズのミニ2レンガ鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!
1セット
3,398 税込3,738
5日以内出荷

鏝の先端部分を最も活かせるしなり剣先形状により、塗りつけはもとより、塗りにくいコーナーや隅(スミ=チリマワリ)部の細部仕上げに最適です。
厚さ(mm)0.3
1丁
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立って草削りと草集めが一本でできます。 軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
全長(mm)820~1385 先幅(mm)135 トラスコ品番819-0909 材質刃:鋼材、柄:アルミパイプ 高さ(mm)120 質量(g)550 タイプ替刃フックタイプ ピッチ(mm)1.41
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷

草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)1200 先幅(mm)180 トラスコ品番818-9818 材質刃:鋼材、柄:木 質量(kg)1 爪長さ(mm)145
1丁
6,998 税込7,698
6日以内出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)1450 トラスコ品番818-3079 材質アルミニウム青銅 質量(kg)0.9 刃長(mm)290 刃先幅寸法(mm)240 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

背金付き鏝は鏝部がはがれにくくタフな鏝です。幅広タイプは角面、底面などの塗り付け時、手が当たりにくく使いやすい。 材料のこすり作業などに多く使われます。
幅(mm)102
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800 先端幅(mm)800 エスコ品番EA650RM-80 質量(kg)1.7
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1500 先端幅(mm)500 エスコ品番EA650RM-50 質量(kg)1.3
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460(調節板で調節可能) 仕様18本爪 エスコ品番EA650RB-6 材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木 板厚(mm)【先端】2.6 質量(kg/本)0.9 先端長(mm)390
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

先端幅を調整板で調整可能です。 先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業 全長(mm)1520 先端幅(mm)290~425 仕様21本爪 エスコ品番EA650RB-3 材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木 質量(kg/本)1 先端長(mm)400
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

全長(mm)1645 先端幅(mm)400 エスコ品番EA650RA-8 質量(kg)1.2 材質(柄部) 先端材質スチール アズワン品番64-7907-22 関連資料仕様(0.06MB)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

全長(mm)1350 先端幅(mm)350 エスコ品番EA650RA-40 材質先端:スチール、柄:木 質量(kg)1.3
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

全長(mm)1250~1585 先端幅(mm)180~575 エスコ品番EA650RA-32 質量(g)750 材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ) 先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

商品タイプ柄のみ エスコ品番EA650DB-14H 全長(mm)914
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

頭部は焼入れ焼戻しの熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。
用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業 全長(mm)1360 エスコ品番EA650BJ-9 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.3 先端寸法(mm)240×238
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-28 材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)255×300
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-19 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.56 先端寸法(mm)255×300
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-18 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.35 先端寸法(mm)232×292
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-16 質量(kg)1.5 先端寸法(mm)150×292 板厚(mm)【先端】1.7 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-14 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-13 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)230×290 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状丸型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-11 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)232×292 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状丸型 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-91 材質先端:鉄、柄:木 先端寸法(mm)228×295 質量(kg/本)1.6
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-82 質量(kg)2 先端寸法(mm)260×305 材質(柄部) 先端材質
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-81 質量(kg)1.6 先端寸法(mm)228×295 材質(柄部) 先端材質
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200 エスコ品番EA650BG-8 材質特殊鋼(鍛造焼入) 質量(kg)1.4 先端寸法(mm)235×240
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

エスコ品番EA588-7A
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷