1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥48,600
税込¥53,460
翌日出荷
電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。
押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。
曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
電源(V)不要
電流(A)不要
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203
質量(kg)11.5
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品
直径(Φmm)970
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)255
1丁
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用
トラスコ品番851-0771
材質アルミ、ブレード:木、アルミ
寸法(mm)1600×640×845
質量(kg)8.2
エンジンタイプEND25P空冷4サイクル
エンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)
最大出力(kW)0.81
アズワン品番64-8506-54
ブレードサイズ(mm)1600×100
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番851-0803
長さ(mm)【口形状】95
幅(mm)【口形状】10
全長(mm)660
質量(g)750
外径(Φmm)【円筒】61
ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に
材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。
用途建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに
材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
仕様角度90度に曲げた部分に各Rを付けている
質量(g)250
角度(°)90
羽根幅(mm)35
こて部全長(mm)150
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業に
材質材料はSK-5厚さ0.5mm焼き入れ鋼
仕様背金は平板で先を薄くしています、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
鏝が錆びなく塗り面に錆が浮きません。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレスSUS-420-J2・接着・0.5厚
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着
板厚(mm)0.5
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に
材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に
板厚(mm)0.5
材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途圃場の整地やグラウンドの整備
全長(mm)1220
先幅(mm)270
トラスコ品番125-2308
材質アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)0.6
1セット(20本)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途地ならし用
全長(mm)1820
先幅(mm)600
トラスコ品番380-8572
材質アルミ合金
質量(kg)1
爪長さ(mm)40
爪数18
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
単動スプリング戻り型です。
油圧ポンプを内蔵しています。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質スチール
最高使用圧力(MPa)70
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。
オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。
レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。
ソリ付きで横掘り作業に最適です。
コンパクトで作業スペースは最小でOKです。
油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム
仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。
トラスコ品番810-9101
寸法(mm)343×274×515
質量(kg)15
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番810-9106
寸法(mm)385×580
質量(kg)14
回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300
動力源油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)9.5~25
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。
排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。
油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。
オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。
エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。
粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに
材質鋳鉄、鋼材、ゴム
付属品モイルポイント(ノミ)1本
トラスコ品番810-9102
寸法(mm)94×428
質量(kg)6.6
動力源油圧ユニットU-070-1
シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60
打撃数(bpm)2700
所要油量(L/min)20.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。
用途圃場の整地やグラウンドの整備
先幅(mm)800
全長(mm)1820
トラスコ品番851-1100
材質アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)1.5
1セット(10本)
¥54,587
税込¥60,046
翌々日出荷
幅(mm)500
トラスコ品番451-7229
厚さ(mm)15
高さ(mm)90
質量(g)300
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
土木建築関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。