6ページ目: 土木建築関連

2,036件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄カッター TRUSCO帯鉄カッターTRUSCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
ペンギン ステン角鏝 五百蔵製作所ペンギン ステン角鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から8日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
スーパーFライトトンボ YOSHIOKAスーパーFライトトンボYOSHIOKA(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)20タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600
プラスチック仕上げゴテ 井上工具プラスチック仕上げゴテ井上工具
529税込582
1枚
当日出荷
取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
モルタル注入袋 2枚入り E-Valueモルタル注入袋 2枚入りE-Value(17件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。高さ(mm)60材質ビニール幅(mm)27質量(g)120奥行(mm)2寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600
ステンレス仕上げ型万能コテ ナルセステンレス仕上げ型万能コテナルセ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
スノーダンプ エスコスノーダンプエスコ
13,300税込14,630
1セット(2台)
翌日出荷
太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。
全長(mm)1310質量(kg)4.5材質(刃)ポリカーボネート樹脂
伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業伸縮式アルミ替板レーキ AP柄浅香工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/アルミ、柄部/アルミ全長(mm)960~1550質量(kg)約1.25先端寸法(mm)73×550
左官鏝4点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝4点セット赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4点)
当日出荷
狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所ペンギン ステン土間鏝五百蔵製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から8日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式) 浅野木工所クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式)浅野木工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
手で押して除雪ができます。 除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途除雪作業に。質量(g)1350タイプ頭部寸法(mm)660×320柄長さ(mm)1430
D柄アルミスコップ #3 長柄付 浅香工業D柄アルミスコップ #3 長柄付浅香工業
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。種別スコップ型材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂全長(mm)1160質量(kg)1.2頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
貝取りジョレン中 浅野木工所貝取りジョレン中浅野木工所
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
夏のレジャーにお勧めのスタンダードな貝取りジョレンです。 しっかり構造タイプですのでしっかり貝をキャッチします。
用途貝取りに。質量(g)2500柄径(Φmm)30頭部寸法(mm)220×220柄長さ(mm)(2本継ぎ)1800
伸縮折りたたみアルミスコップ TRUSCO伸縮折りたたみアルミスコップTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245折りたたみ寸法(cm)幅20.5 長さ30.5 厚み5刃先長(mm)280
シモダトンボ 専用引板 ステンレス製60cm アイデア・サポートシモダトンボ 専用引板 ステンレス製60cmアイデア・サポート
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷
シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20厚さ(mm)1.5(アングル形状)材質ステンレス製質量(g)約525
アメリカンレーキ 千吉アメリカンレーキ千吉(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なレーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:木全長(mm)約1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)350刃先処理刃先焼入れ処理
パイプ柄園芸ショベル GARDEN FRIENDSパイプ柄園芸ショベルGARDEN FRIENDS
899税込989
1本
5日以内出荷
通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土スクイなどに最適な角形シャベル。
用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部角型
タイル用ヘラ コンビ120mm VITREX(ビトレックス)タイル用ヘラ コンビ120mmVITREX(ビトレックス)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
アメリカレーキ14本爪 金象印アメリカレーキ14本爪金象印(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1560質量(g)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14(本)頭部高さ(mm)90
中塗鏝 iHelp中塗鏝iHelp(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ステンレスレンガ鏝 GISUKE(タカギ)ステンレスレンガ鏝GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。タイプ#2
S長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。曲げ加工可能サイズ(Φmm)16寸法(mm)16×500質量(g)890
ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッターMokuba(小山刃物製作所)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
切る!曲げる!最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
別製新型 アスファルトレーキ 浅香工業別製新型 アスファルトレーキ浅香工業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業全長(mm)1490先幅(mm)360質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数15本頭部高さ(mm)115頭部板厚(mm)4
新アースオーガビット用延長バー マキタ新アースオーガビット用延長バーマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
新アースオーガビットΦ150 マキタ新アースオーガビットΦ150マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)150
新アースオーガビット用ピン マキタ新アースオーガビット用ピンマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
鉄スコ コンパル鉄スココンパル
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
皿は焼入処理済の丈夫なスコップ。
用途除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。種別角型材質鉄(焼入処理・ハイマートン焼付塗装)、くぬぎ材タイプ木柄幅(cm)約26全長(cm)約100
金象 PCスノーカート大 専用補強パーツ 金象印金象 PCスノーカート大 専用補強パーツ金象印(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番779-2506材質スチール
販売用木製レーキ用替板 浅香工業販売用木製レーキ用替板浅香工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。材質天然木厚さ(mm)先板部:16寸法(mm)95×600質量(kg)約0.45
シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)アルミ製60cm アイデア・サポートシモダトンボ伸縮式(標準タイプ)アルミ製60cmアイデア・サポート
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)965~1580先幅(mm)600質量(g)約1240材質(本体)アルミ製材質引板:アルミ製
ステンレスホームショベル TAKAGI(高儀)ステンレスホームショベルTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
薬品や食品等を扱う工場などにもさび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
タタミヤ鈎 まるちょうタタミヤ鈎まるちょう(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。刃の種別鍛造
ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレスレンガ鏝赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み用の鏝。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)タイプNo.5
側溝ナラシ(仕上げ用) YOSHIOKA側溝ナラシ(仕上げ用)YOSHIOKA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm)0.6奥行(mm)143柄長さ(mm)900~1580収納寸法・長さ(mm)980
タップス ナラシ鏝 YOSHIOKAタップス ナラシ鏝YOSHIOKA(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途土間ならし、犬走りのならし、基礎の押さえに。材質木柄・鉄幅(mm)90高さ(mm)110
ペンギン 本焼角鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼角鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から10日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
福寿 ステンレス仕上鏝 カネシカ福寿 ステンレス仕上鏝カネシカ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し材質ステンレス板厚(mm)0.3
両ツル柄 浅香工業両ツル柄浅香工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
土木建築関連