土木建築関連 :「ほうき」の検索結果
土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
関連キーワード
「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。伸縮式で用途に合わせて長さが自由自在に調節可能です。吊り下げできるリング付です。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。
用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。
幅×長さ(mm)260×860~1300
仕様コンパル ウルトラ伸縮ホーキ
トラスコ品番828-9553
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金
質量(g)330
2018年トラスコ掲載ページ9 0202
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
玄関前や狭い場所での雪掃きに。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。
軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260
先幅(mm)150
径(Φmm)32
タイプ正方形
奥行(mm)150
厚さ(mm)9
質量(kg)約3.0
材質(柄部)樫
材質鉄製
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。
軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260
先幅(mm)180
径(Φmm)32
タイプ長方形
奥行(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)約2.7
材質(柄部)樫
材質鉄製
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。