- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 鏝(コテ)
- 10ページ目
10ページ目: 鏝(コテ)
商品豆知識
建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに
材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
長さ(mm)150
幅(mm)60
質量(g)250
角度(°)90
羽根幅(mm)15
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)70
ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積時のブロック間のモルタル塗りこみ作業。
サイズ中
高さ(mm)60
薄い焼入鋼の為、軽く弾力が有り滑らかで美しい仕上がりです。溶接を行い強度を増すと共に、接着剤等で起こる剥れを無くして、安価で安心して長く使って頂けます。
用途センイ壁の仕上塗作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
質量(g)80
特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。
用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。
コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
△塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
厚さ(mm)0.5
壊れるまで背金が取れない。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
厚さ(mm)0.5
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先角
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。
仕様先丸
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)120
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
用途レンガ積用や材料のすくい作業。
材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製
材質板部:ポリプロピレン、柄部:木
寸法(mm)板部:295×295
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
狭い場所に最適な超細巾の先丸シゴキ鏝です。ハードトランダム接着で背金が取れにくいです。
用途モルタル押え・仕上・補修・修正・上塗り・シゴキ用の鏝。
材質柄部:PP、PVC
幅(mm)70
板厚(mm)0.3
超細幅のシゴキ鏝です。極薄で仕上げ作業に便利です。先端は先丸仕様で、仕上げ塗り時筋が入りにくい形状です。
用途仕上げ、補修の作業。
材質鏝板:ステンレス、柄:木柄
タイプ先丸形状
サイズ(mm)360
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。大型タイルの貼りつけに最適なクシ目サイズです。タイル貼りつけモルタル材をムラの無いように均一に伸ばします。タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整します。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質本体:焼入鋼材・柄部:木柄
寸法(mm)【クシ目】15
サイズ(mm)255
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。細巾で狭い箇所の作業に最適です。実用新案登録です。
用途狭い場所など手の届かないところに使用する鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
柄元首
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
加工フッ素樹脂加工
柄中首
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも簡単です。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
加工フッ素樹脂加工
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも簡単です。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。
仕様ハードトランダム接着
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.3
加工フッ素樹脂加工
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
土木建築関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。