絞り込み
ブランド
全長(mm)
質量(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ショベル

505件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビシステム アイススクレーパー 15 3250-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アイススクレーパー 15 3250-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
頑固な破片を割って砕くのに便利なスクレーパー。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに。雪/氷/道路/雪かき/スクレーパー/歩道/道/除雪種別角形/頭部のみ材質スチール寸法(mm)150質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×150×26保証期間最大25年
ガーデン ほりスコ コンパルガーデン ほりスココンパル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
固い土、固まった土の深掘りがスムーズ。コンパクトな全長70cmで、持運び・収納にも便利。スコップ先端はギザ刃仕様で、軽い力でも簡単に掘れます。足掛け付き。
用途ガーデニング、菜園作業に。材質鉄(紛体塗装)、柳材、ポリプロピレン全長(mm)700頭部寸法(mm)123
金象 保線用スコップ #2 A柄 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄浅香工業
7,498税込8,248
1本
欠品中
線路の保線作業に最適です!木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。頭部に左右各3箇所穴が開いており、ワイヤーを通せるようになっています。頭部が擦り減っていくとワイヤーを上部の穴に付け替えをします。バラストをすくう時、スコップが深く刺さるため、形状をギザギザにしています。通常、金象のスコップで使用している鋼板は1.45mmですが、ハードな作業を想定して厚い鋼板(板厚1.6mm)を使用しています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用
用途一人がスコップを持ち、もう一人(または二人)が綱を引っ張って、バラストをかき上げる作業で使用します。材質頭部/炭素鋼、柄部/天然木全長(mm)1050質量(kg)2.2先端寸法(mm)(頭部)275頭部長(mm)367RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6
機関車用スコップ T柄 浅香工業機関車用スコップ T柄浅香工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
安心の日本製。通称「ワンスコ」と呼ばれ、主に中小型の蒸気機関車で使用される、1杯あたりおよそ1kgの石炭を、直径30cmくらいの穴(焚き口)から機関車のボイラーへ投げ込む為のスコップ。
用途片手用小型投炭用スコップ。種別スコップ型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)580質量(g)900頭部長(mm)295先幅(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄 耐摩耗ショベル 浅香工業パイプ柄 耐摩耗ショベル浅香工業
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
パイプ柄 耐摩耗ショベル 浅香工業パイプ柄 耐摩耗ショベル浅香工業
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)1.8頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
カチ割りスコップ 浅野木工所カチ割りスコップ浅野木工所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
除雪作業に。
種別スコップ型タイプ#3炭/アルミ伸縮式柄頭部寸法(mm)295×420
アルミ炭スコップ5#(限定品) 浅野木工所アルミ炭スコップ5#(限定品)浅野木工所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。種別スコップ型材質アルミ全長(mm)1050質量(g)1550頭部寸法(mm)345×390
アース印アルミ炭スコップ3#(完成品) 浅野木工所アース印アルミ炭スコップ3#(完成品)浅野木工所
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
土木・農業・造園作業に。
用途土木・農業・造園作業に。種別スコップ型材質アルミ全長(mm)1080質量(g)1400頭部寸法(mm)290×410
替ハンドル EA650ADシリーズ エスコ替ハンドル EA650ADシリーズエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
商品タイプ替ハンドル
ショベル 木柄 152×356mm/1143mm エスコショベル 木柄 152×356mm/1143mmエスコ
5,850税込6,435
1本
翌日出荷
種別材質先端/強化鋼 柄/木全長(mm)1143質量(kg)5先端寸法(mm)152×356アズワン品番65-2165-61
ショベル 穴堀り・ファイバーG柄 152×406mm/1219mm エスコショベル 穴堀り・ファイバーG柄 152×406mm/1219mmエスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
種別材質先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス全長(mm)1219質量(kg)5.4先端寸法(mm)152×406アズワン品番65-2165-59
ステンレス ボーダースペード Spear&Jacksonステンレス ボーダースペードSpear&Jackson
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
製鋼業で有名なシェフィールドで1760年創業。 シェフィールドは日本の関、ドイツのゾーリンゲンと並んで「刃物の3S」と呼ばれ、そのクオリティは世界でも高く評価されています。 創業250年以上の経験と技術革新によって生み出される製品は高品質で世界中のガーデナーに愛用されています。
寸法(mm)960×140
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2本体寸法(mm)40×40×1000関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.3本体寸法(mm)40×40×600関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)8.7本体寸法(mm)300×300×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)7.7本体寸法(mm)250×250×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)4.8本体寸法(mm)200×200×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2.6本体寸法(mm)100×100×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.6本体寸法(mm)60×60×800関連資料(1.99MB)
コア測定金具 エスカルゴ アイデア・サポートコア測定金具 エスカルゴアイデア・サポート
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
カタツムリのようなユニークなスタイルのコア測定金具です。 傾斜のある場所でも安心してコア測定が行えます。
材質ステンレス質量(g)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×140×60長さ(mm)140
コア4点スケール アイデア・サポートコア4点スケールアイデア・サポート
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
材質ステンレス質量(g)195径(Φmm)102高さ(mm)150
木柄(鍬用) エスコ木柄(鍬用)エスコ
3,880税込4,268
1本
翌日出荷
厳選樫材使用で丈夫。 鍬用
仕様●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700gアズワン品番65-2165-73
18-8業務用スコップ 神子島製作所(桃印)18-8業務用スコップ神子島製作所(桃印)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
種別スコップ材質18-8ステンレス幅(mm)190全長(mm)910縦(mm)215
リトル エレファント 金象印リトル エレファント金象印
2,498税込2,748
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用としてトラスコ品番152-3537全長(mm)420質量(kg)0.5刃先形状丸形
343x457mm/1190mm ショベル(アルミ/ファイバーG) エスコ343x457mm/1190mm ショベル(アルミ/ファイバーG)エスコ
14,100税込15,510
1本
当日出荷
仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス全長(mm)1190質量(kg)1.9先端サイズ(mm)343×457
穴掘 金象PROLINE穴掘金象PROLINE
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。材質スチール全長(mm)1400質量(kg)4刃先形状差込形/スコップ形頭部長(mm)240穴径(mm)135頭部板厚(mm)2.3
ガーデンショベル 千吉ガーデンショベル千吉
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
家庭菜園や花壇のお手入れなどに気楽に使える小型サイズのショベルです。軽くて使いやすいコンパクト設計なので、女性の方にも最適です。頑丈・丈夫なオールスチールパイプ柄ショベルです。塗装がはがれにくい、紛体塗装処理が施してあります。安心・安全のJIS規格準拠商品です。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ全長(mm)約805質量(g)約1080刃先形状材質(柄部)パイプ
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド エスコΦ110x500mm ガラ袋自立スタンドエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110×500(H)OD質量(g)310アズワン品番64-2302-41
木柄ショベル 丸型 SPJR木柄ショベル 丸型SPJR
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別丸形全長(mm)970頭部長(mm)300肩幅(mm)230
木柄ショベル 角型 SPJR木柄ショベル 角型SPJR
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄) エスコ125x225mm/1486mmショベル・穴掘(ファイバーG柄)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス質量(kg)4.2サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm先端サイズ125×225mm開き幅(mm)155mm
228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色) エスコ228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980質量(kg)1.6(1本あたり)先端サイズ228×295mm
228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色/6本) エスコ228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色/6本)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980質量(kg)1.6(1本あたり)先端サイズ228×295mm
防爆ショベル バックスノ防爆ショベルバックスノ
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
各現場でのすくい作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
種別角型 250×35アズワン品番61-9571-71
防爆ショベル バックスノ防爆ショベルバックスノ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
各現場での掘る、すくう作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
パイプ柄丸形ホームショベル 雄峰パイプ柄丸形ホームショベル雄峰
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小型で使いやすく持ち運びに便利!
全長(mm)820肩幅(mm)160頭部長(mm)230質量(g)1100
木柄丸形ショベル 雄峰木柄丸形ショベル雄峰(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ
全長(mm)960肩幅(mm)230頭部長(mm)290質量(g)1560
ちょっと長~いパイプ柄ショベル ゴールデンスターちょっと長~いパイプ柄ショベルゴールデンスター
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
柄を従来品より8cm長くしました。 だから作業が楽々。
全長(mm)1060幅(mm)230形状丸型
ショベル