97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ柄ショベル モノタロウ

    パイプ柄ショベル

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
  • ショベル オールステンレス SUS201 モノタロウ

    ショベル オールステンレス SUS201

    モノタロウ(35件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
    用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型
  • アルミスコップ モノタロウ

    アルミスコップ

    モノタロウ(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
    用途除雪、酪農、畜産など板厚(mm)2材質(柄部)バーチ材質(頭)アルミニウム
  • ポストホールディガー モノタロウ

    ポストホールディガー

    モノタロウ(60件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
    用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
  • 木柄ショベル モノタロウ

    木柄ショベル

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)970板厚(mm)1.6材質(柄部)ナラ材質(頭)鉄(50Mn)
  • 金象印コンクリートショベル 浅香工業

    金象印コンクリートショベル

    浅香工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149全長(mm)910質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
  • 金象印ショベル 浅香工業

    金象印ショベル

    浅香工業(43件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    全長(mm)970
  • パイプ柄ミニショベル モノタロウ

    パイプ柄ミニショベル

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
    用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)
  • パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄角型ホームショベルJIS付

    DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)180×815×70グレー質量(g)1122
  • 溝堀ショベル モノタロウ

    溝堀ショベル

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
  • ショベル 携帯用 モノタロウ

    ショベル 携帯用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
    用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用付属品収納袋全長(mm)460(折畳時:192)質量(kg)0.7板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)157頭部幅(mm)112
  • 金象印ホームショベル 浅香工業

    金象印ホームショベル

    浅香工業(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
  • 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業

    細く深く掘る溝掘りショベル

    浅香工業(18件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
    用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
  • 金象印HS穴堀り 浅香工業

    金象印HS穴堀り

    浅香工業(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業トラスコ品番382-0173材質スチール全長(mm)1440質量(kg)4穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
  • 金象 APかるーいゾーショベル 金象印

    金象 APかるーいゾーショベル

    金象印(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
  • 金象印スコップ 浅香工業

    金象印スコップ

    浅香工業(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
  • ホームショベル E-Value

    ホームショベル

    E-Value(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
    用途穴掘り、土すくい作業用。材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの仕上ハンマートーン仕上材質(頭)ショベル用鋼板
  • ガラ入れスコップ 大 パイプ柄 金象PROLINE

    ガラ入れスコップ 大 パイプ柄

    金象PROLINE(2件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1丁
    8日以内出荷
    土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
    用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35質量(kg)約1.05
  • パイプ柄ショベル 角型 SPJR

    パイプ柄ショベル 角型

    SPJR(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
    種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • Wらせん穴掘り 浅香工業

    Wらせん穴掘り

    浅香工業(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。材質スチール全長(mm)900質量(kg)約1.3ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
  • 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業

    金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
    用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
  • 配管職人(溝堀専用) 浅香工業

    配管職人(溝堀専用)

    浅香工業(16件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092全長(mm)970質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
  • 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業

    金象印 A柄磨きホームショベル角形

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
    用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
  • ポストホールディガー トンボ工業

    ポストホールディガー

    トンボ工業(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷
    刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
    トラスコ品番177-6461全長(mm)1440穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
  • アスコンショベル パイプ柄 トンボ工業

    アスコンショベル パイプ柄

    トンボ工業(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
    種別全長(mm)970質量(kg)1.8シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255
  • 木柄ショベル 千吉

    木柄ショベル

    千吉(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
    用途ショベル材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫全長(mm)970
  • 銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業

    銀象印 D柄アルミスコップ#3

    浅香工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
    用途除雪作業、畜産関係などトラスコ品番495-7121全長(mm)1080質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
  • かるーいショベル 浅香工業

    かるーいショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています仕様JIS規格品全長(mm)915材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
  • 除雪ホーキ コンパル

    除雪ホーキ

    コンパル(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    玄関前や狭い場所での雪掃きに。
    用途除雪作業に屋外の庭清掃に材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
  • 深穴ポストホールディガー トンボ工業

    深穴ポストホールディガー

    トンボ工業(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
    用途電柱立て等、深穴を掘る時にトラスコ品番387-2602長さ(mm)210全長(mm)1795質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
  • ガラ入れスコップ 小 パイプ柄 金象PROLINE

    ガラ入れスコップ 小 パイプ柄

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1丁
    8日以内出荷
    土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
    用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長485×全幅160×高さ230×板厚1.35質量(kg)約0.75
  • アルミスコップ トンボ工業

    アルミスコップ

    トンボ工業(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
    材質アルミ合金材質(柄部)ナラ材
  • 雪ハネ デタッチャブル CAPTAIN STAG

    雪ハネ デタッチャブル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柄が簡単に着脱可能
  • 軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ

    軽量メタルブレードスコップ

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
    用途除雪・雪かきトラスコ品番776-4375材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管全長(mm)1130グリーン/オレンジ質量(g)1145刃先(mm)310刃先幅寸法(mm)352
  • ショベル用リベット 大小セット 浅香工業

    ショベル用リベット 大小セット

    浅香工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1組
    当日出荷
    ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
    用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3材質スチール寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5質量(g)14
  • 穴明ショベル 金象PROLINE

    穴明ショベル

    金象PROLINE(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
    用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • パイプ柄ホームショベル 角型 ふくろう

    パイプ柄ホームショベル 角型

    ふくろう(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
    用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。全長(mm)800質量(g)1100先幅(mm)170
  • 新アースオーガビットΦ150 マキタ

    新アースオーガビットΦ150

    マキタ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    マキタ充電式アースオーガ用ビット
    径(Φmm)150
  • ステンレスホームショベル TAKAGI(高儀)

    ステンレスホームショベル

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
    材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
  • 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業

    金象 根切りしやすい植木ショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能にトラスコ品番836-9930全長(mm)940質量(kg)1.6刃先形状台形材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
ショベル