絞り込み
ブランド
全長(mm)
質量(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ショベル

506件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ柄ホームショベル ゴールデンスターパイプ柄ホームショベルゴールデンスター
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
家庭農園芸用に必需品。 土おこし、土造りに最適です。
全長(mm)830幅(mm)165形状丸型
木柄ホームショベル ゴールデンスター木柄ホームショベルゴールデンスター
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
手軽に使えるホーム型
全長(mm)815幅(mm)185形状角型
木柄ホームショベル ゴールデンスター木柄ホームショベルゴールデンスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
家庭菜園にぴったりのサイズ
全長(mm)810幅(mm)165形状丸型
木柄ショベル ゴールデンスター木柄ショベルゴールデンスター
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
広範囲で重宝する1本
全長(mm)970幅(mm)255形状角型
木柄ショベル ゴールデンスター木柄ショベルゴールデンスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
1本あれば、いろいろ便利に使えるショベル。 一般作業に便利です。
全長(mm)970幅(mm)240形状丸型
パイプ柄ホームショベル 丸型 ふくろうパイプ柄ホームショベル 丸型ふくろう
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
軽量コンパクトなスチールハンドルの小型丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。全長(mm)815肩幅(mm)170質量(g)1100
パイプ柄丸型ショベル ふくろうパイプ柄丸型ショベルふくろう
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
スチールハンドルの丸型ショベル
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え掘る作業に適しています。全長(mm)970肩幅(mm)230質量(g)1600
穴掘り 複式ショベル OWL穴掘り 複式ショベルOWL
4,698税込5,168
1個
欠品中
縦穴掘り用の複式ショベルです。
用途柱や杭などを立てるときの縦穴を掘る下穴堀作業に。全長(mm)1400質量(g)4500穴径(mm)155
木柄赤角ショベル JIS入り OWL木柄赤角ショベル JIS入りOWL
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
国産品 JISマーク入り ショベル
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えすくう作業に適しています。全長(mm)970先幅(mm)255質量(g)2000
木柄赤丸ショベル JIS入り OWL木柄赤丸ショベル JIS入りOWL
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
国産品 JISマーク入り ショベル
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え掘る作業に適しています。全長(mm)970肩幅(mm)230質量(g)1800
オールステンホームショベル 丸型 OWLオールステンホームショベル 丸型OWL
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
軽量コンパクトな小型丸ショベル。サビに強いオールステンレス仕様
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。全長(mm)820肩幅(mm)230質量(g)1100
多用途に使える菜園ショベル 浅香工業多用途に使える菜園ショベル浅香工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。
用途畦切、植木の移植用に適しています全長(mm)940質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)265柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)205
木柄 丸型ショベル ふくろう木柄 丸型ショベルふくろう
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
木柄ハンドルの丸型ショベル
質量(g)1500長さ(mm)970幅(mm)230高さ(mm)110
snoW ラッセル E-CONsnoW ラッセルE-CON
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
全長(mm)1275材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番818-8545質量(kg)1.12刃長(mm)390刃先幅寸法(mm)567
オールステンレススコップ#2 トンボ[ウエア・白衣・検診衣]オールステンレススコップ#2トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適刃先形状スコップ形全長(mm)1050材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-9254板厚(mm)1.5刃先(mm)367刃先幅寸法(mm)275
オールステンレスショベルコンクリート トンボ[ウエア・白衣・検診衣]オールステンレスショベルコンクリートトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適刃先形状小混形全長(mm)910材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-9255板厚(mm)1.5刃先(mm)220刃先幅寸法(mm)185
ノンスパーキングラウンドシャベル BAHCO(バーコ)ノンスパーキングラウンドシャベルBAHCO(バーコ)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
全長(mm)1450トラスコ品番818-3079材質アルミニウム青銅質量(kg)0.9刃長(mm)290刃先幅寸法(mm)240認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
780mm ジープショベル エスコ780mm ジープショベルエスコ(1件のレビュー)
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991XC-15
400mm ポータブルショベル&ピック(折畳み式) エスコ400mm ポータブルショベル&ピック(折畳み式)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991XC-13
229/584mm ポータブルミリタリーショベル(折畳み式) エスコ229/584mm ポータブルミリタリーショベル(折畳み式)エスコ
5,960税込6,556
1個
当日出荷
エスコ品番EA991XC-12
285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製) エスコ285x380mm/1035mm ショベル(オールステンレス製)エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991XB-3
280x330mm/1000mm ショベル(オールステンレス製) エスコ280x330mm/1000mm ショベル(オールステンレス製)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991XB-2
280x330mm/1050mm ショベル(オールステンレス製) エスコ280x330mm/1050mm ショベル(オールステンレス製)エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991XB-12
200x295mm/ 970mm ショベル(オールステンレス製) エスコ200x295mm/ 970mm ショベル(オールステンレス製)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991XB-11
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量) エスコ230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・軽量)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-18材質ブレード:スチール、柄:スチール質量(kg)1.35先端寸法(mm)232×292
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄) エスコ255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-14質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄) エスコ230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-13質量(kg)1.7先端寸法(mm)230×290板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄) エスコ230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・スチール柄)エスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-11質量(kg)1.8先端寸法(mm)232×292板厚(mm)【先端】1.6先端形状丸型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄) エスコ228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-91材質先端:鉄、柄:木先端寸法(mm)228×295質量(kg/本)1.6
260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本) エスコ260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-84材質先端:スチール、柄:木先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組) エスコ228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-81質量(kg)1.6先端寸法(mm)228×295材質(柄部)先端材質
330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング) エスコ330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)エスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
先端形状角型エスコ品番EA642KV-4
171 ロングハンドル スクエアポントショベル RIDGID(日本エマソン)171 ロングハンドル スクエアポントショベルRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
種別角形全長(mm)1499材質刃先:鋼、柄:トネリコトラスコ品番495-5056
170 ロングハンドル ラウンドポイントショベル RIDGID(日本エマソン)170 ロングハンドル ラウンドポイントショベルRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
種別丸形全長(mm)1486材質刃先:鋼、柄:トネリコトラスコ品番495-5048
油圧横掘オーガー343×274×515赤 丸善工業油圧横掘オーガー343×274×515赤丸善工業
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧ハンドオーガー580×385×272赤 丸善工業油圧ハンドオーガー580×385×272赤丸善工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧チッパー94×428青6.6kg 丸善工業油圧チッパー94×428青6.6kg丸善工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに材質鋳鉄、鋼材、ゴム付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5
4本爪フォーク Ampco4本爪フォークAmpco
109,800税込120,780
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
金象印 Y柄ステンレススコップ#3 浅香工業金象印 Y柄ステンレススコップ#3浅香工業
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ステンレススコップ#2 浅香工業金象印 Y柄ステンレススコップ#2浅香工業
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1050質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.5
ショベル