絞り込み
ブランド
全長(mm)
質量(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ショベル

506件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄角型ショベル ふくろう木柄角型ショベルふくろう(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
木柄ハンドルの角型ショベル
用途固まった硬い雪の除雪に最適全長(mm)970先幅(mm)255材質頭部:スチール、柄部:天然木質量(g)1700
スノーダンプ(吉鉄スノーダンプ) 吉鉄スノーダンプ(吉鉄スノーダンプ)吉鉄
11,980税込13,178
1台
当日出荷
新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。 バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。 ハンドル部も長く扱いやすくなっています。
用途重い雪や硬い雪の除雪にトラスコ品番115-5165材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール形状角形全長(mm)1160質量(kg)6刃先(mm)幅:540刃先長(mm)540
オールステンレスショベル ツリーオールステンレスショベルツリー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。種別丸型材質ステンレス(SUS201)全長(mm)800質量(g)880寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
らく楽ハンドボー ヤリ型 浅香工業らく楽ハンドボー ヤリ型浅香工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します材質頭部:スチール/柄部:スチール全長(mm)1114質量(kg)3.1タイプヤリ型頭部長(mm)180
スノースコップ YARD FORCEスノースコップYARD FORCE
5,400税込5,940
1個
3日以内出荷
アメリカで特許取得した米国内販売実績28万台!の特殊な雪かきスコップです。アメリカのテレビショッピングで爆発的に売れたテコの原理を応用した取っ手付きスノースコップがアメリカから上陸!腰を曲げずに雪かき楽々!重い雪も補助ハンドルで軽々ポーン!腰をかがめて、重い雪をスコップで掘って、運んで投げ飛ばす・・・そんな姿勢も腰も腕もとっても辛い雪かきをラクにしてくれる雪かきスコップです。特許の補助ハンドルによって、腰を曲げずに立ったままの楽な姿勢で雪をかいて、テコの原理で軽々ポーンと遠くに投げられるようになりました。だから姿勢も楽だし、重さも気にならなくなります。腰も腕もツラくて億劫だった雪かき作業が、ササっとスピーディになって時短にもつながります。ポール部は丈夫で軽いアルミ合金、皿部は樹脂(PP)で先端に炭素鋼刃を採用。組立式だからオフシーズンはコンパクトに収納保管できます。取っ手部分は弾力性がありその跳ね返る力を利用して重い雪上げ作業をサポートします。
用途腰を曲げずにできる除雪用スコップ重い雪もテコの原理の取っ手付で軽々ポーンと雪かき作業種別スコップ材質(本体)PP、炭素鋼、アルミ合金、(皿爪)ワイドアルミブレード質量(kg)1.67幅(cm)(皿)45長さ(cm)(補助ハンドル)43寸法(cm)(皿高)35全長(cm)約127奥行き(cm)(皿)10
ホームショベル E-ValueホームショベルE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの仕上ハンマートーン仕上材質(頭)ショベル用鋼板
金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル角形浅香工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
アルミショベル スコップ形 TRUSCOアルミショベル スコップ形TRUSCO(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。形状スコップ形全長(mm)1060トラスコ品番254-9425材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2刃先幅寸法(mm)290×395
スコップ王 PC 協越化学スコップ王 PC協越化学(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
車が踏んでも割れません。雪かきや農作業。今までのプラスチック製のスコップよりも強く、翌年にも十分お使いいただけます。取手分がスチール製で大変丈夫です。
刃先形状角形材質ショベル部:ポリカーボネート、取手部:スチール幅W×全長(mm)320×1080グリーン
アルミ・幅広くん(95型) コンパルアルミ・幅広くん(95型)コンパル
7,798税込8,578
1台
当日出荷
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けにトラスコ品番819-3293材質皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール幅(mm)950全長(mm)1230質量(kg)2.3皿:ブラック高さ(mm)1230奥行(mm)350幅(cm)約95口径(Φmm)持ち手部:33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1230全長(cm)約123グリップ部(mm)幅:440刃先幅寸法(mm)950刃先長(mm)210
搭載ショベル・レッド コンパル搭載ショベル・レッドコンパル(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車両の緊急搭載用に玄関前の雪かきにも使えますワンタッチ接続式の簡単組立収納に便利な収納袋付。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに全長(cm)約94.5材質ポリエチレン・鉄(エポキシ塗装)・ステンレス鋼・ナイロントラスコ品番819-3279
オールステンレスショベル TRUSCOオールステンレスショベルTRUSCO
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌日出荷
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
雪キレルンデス (組立式) 浅野木工所雪キレルンデス (組立式)浅野木工所
9,498税込10,448
1本
欠品中
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途除雪作業に。材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1050頭部寸法(mm)200×270
折りたたみスノースコップ セーフラン安全用品折りたたみスノースコップセーフラン安全用品
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
コンパクトに折り畳めるタイプで車載用に最適!先端アルミ補強で雪圧に強くスムーズな雪かき。収納、持ち運びに便利な3段伸縮タイプ。持ちやすいD型ハンドル。
用途車載用としてや玄関前の雪かきに種別差込形/スコップ形材質皿部:PP、先端:アルミニウム合金全長(mm)約670ブラック質量(g)約700サイズ(mm)皿部:約280×240
パイプ柄ショベル 角型 SPJRパイプ柄ショベル 角型SPJR(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
スノースコップ デタッチャブル CAPTAIN STAGスノースコップ デタッチャブルCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄が簡単に着脱可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×170×1115
細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業細く深く掘る溝掘りショベル浅香工業(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業銀象印 D柄アルミスコップ#3浅香工業(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など全長(mm)1080トラスコ品番495-7121質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
Z型パンチャーショベル 金象印Z型パンチャーショベル金象印(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
金象 ショベル 角 ロングP柄 GD 金象印金象 ショベル 角 ロングP柄 GD金象印
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
Wらせん穴掘り 浅香工業Wらせん穴掘り浅香工業(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
配管職人(溝堀専用) 浅香工業配管職人(溝堀専用)浅香工業(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
かるーいショベル 浅香工業かるーいショベル浅香工業(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)915仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
カチ割りプッシャー(ワンタッチ組立式) 浅野木工所カチ割りプッシャー(ワンタッチ組立式)浅野木工所
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
雪を押して除雪ができることはもちろんですが、スコップのように雪を投げることもできます。 先を金具で強化しているので圧雪を剥がすこともできます。 コンパクトなので重い雪でも押しやすいです。
用途除雪作業に。質量(g)1320頭部寸法(mm)430×340柄長さ(mm)1340
木柄ショベル 千吉木柄ショベル千吉(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル全長(mm)970材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
パイプ柄丸形ショベルミニ 雄峰パイプ柄丸形ショベルミニ雄峰
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
造園・農園・家庭菜園などに!ハンマートーン仕上げ
用途柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適全長(mm)650質量(g)932頭部長(mm)230肩幅(mm)170
ショベル 金象PROLINEショベル金象PROLINE
2,998税込3,298
1本
欠品中
土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。種別角/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230
TATAMUショベル コンパルTATAMUショベルコンパル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ご家庭の玄関前や車庫前の雪かきに。 緊急の雪害トラブルにも役立ちます先端先金付収納袋付。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに全長(cm)(使用時)約67トラスコ品番819-3277幅(cm)(使用時)約24.5折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×315×64
カルスコ635(先金付) コンパルカルスコ635(先金付)コンパル
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量で女性や御年配の方にも扱いやすいスコップです。コンパクトサイズで保管にも便利です。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。トラスコ品番819-3284材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン幅(mm)280全長(mm)970幅(cm)約28全長(cm)約97先幅(mm)刃:280刃先長(mm)345
アシストグリップ 千吉アシストグリップ千吉(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スコップや高枝切鋏などに取り付ける事で作業姿勢が改善され、楽に作業が行なえます。柄にとりつけることで道具が楽に使えます。45度の角度調整が行なえます。
用途作業補助用の持ち手。材質本体:PP角度調整範囲45度取付径(Φmm)25~37
折りたたみスコップ マルチクラフト折りたたみスコップマルチクラフト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
頑丈なスチール製の折りたたみスコップ。 キャンプなどのアウトドアで使用するほか、雪道脱出用、ガーデニングなど多用途に使用できる。
質量(g)約1100(ケース含)材質(本体)スチール材質(ケース)テトロン、PP樹脂使用時寸法(mm)約575×145×53折りたたみ寸法(mm)約245×145×63
アルミ柄ショベル ラクワンミニ角 トンボ工業アルミ柄ショベル ラクワンミニ角トンボ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。刃先形状角形全長(mm)780トラスコ品番387-2611材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金質量(g)800板厚(mm)1.6先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
ポリカダンプ JEJアステージポリカダンプJEJアステージ
7,898税込8,688
1台
当日出荷
皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群
材質皿:ポリカーボネート、パイプ:スチール(粉体塗装)、先金:ステンレス全長(mm)1065
A柄 パンチャーショベル 角型 浅香工業A柄 パンチャーショベル 角型浅香工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)970質量(kg)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部肩幅(mm)230
スノープッシャー 八ツ矢工業スノープッシャー八ツ矢工業
5,598税込6,158
1本
10日以内出荷
広いスペースの除雪作業に。幅75cmのワイドサイズで広いスペースも効率よく雪かきが出来ます。
用途雪対策 除雪 雪かき スコップ材質ヘッド、グリップ/PP、柄/木サイズL幅(cm)約75全長(cm)約140
プラ雪かきアルミP握付柄共 浅香工業プラ雪かきアルミP握付柄共浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65質量(g)約900
充電式アースオーガ マキタ充電式アースオーガマキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
関連資料(4.38MB)
クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式) 浅野木工所クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式)浅野木工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
手で押して除雪ができます。 除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途除雪作業に。質量(g)1350タイプ頭部寸法(mm)660×320柄長さ(mm)1430
金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業金象 根切りしやすい植木ショベル浅香工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に刃先形状台形全長(mm)940トラスコ品番836-9930質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
ポリカスコップBS 柄共 金象ポリカスコップBS 柄共金象
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカスコップ。本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/スチール、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】410全長(mm)1220質量(kg)1.6深さ(mm)【頭部】45先幅(mm)【頭部】340
ショベル