絞り込み
ブランド
全長(mm)
質量(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ショベル

502件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノーダンプ エスコスノーダンプエスコ
13,300税込14,630
1セット(2台)ほか
翌日出荷
太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。
全長(mm)1310質量(kg)4.5材質(刃)ポリカーボネート樹脂
車載用レスキューショベル バッグ付 金象印車載用レスキューショベル バッグ付金象印(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途除雪用携帯ショベル。付属品収納バッグ材質スチール寸法(mm)袋入り収納:240×920全長(mm)815質量(kg)1.26頭部長(mm)222頭部肩幅(mm)167
TATAMU・ハンディショベル コンパルTATAMU・ハンディショベルコンパル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ご家庭の玄関前や車庫前の雪かきに。 緊急の雪害トラブルにも役立ちます先端先金付収納袋付。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに全長(cm)使用時:約65、収納時:約29.5材質ポリエチレン・アルミ合金・ナイロントラスコ品番819-3276幅(cm)約16.5
深穴ポストホールディガー トンボ工業深穴ポストホールディガートンボ工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に全長(mm)1795トラスコ品番387-2602長さ(mm)210質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
雪かき機 ファミリー・ライフ雪かき機ファミリー・ライフ
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
タイヤつきだから押すだけで除雪がらくらくできます!タイヤは滑りにくいゴム製のものを使用!ゴム製なので静かです。上下5段階の高さ調整可能左右5段階の角度調整可能お客様組立式
材質本体:合金、タイヤ:合成ゴム質量(kg)(約)10ブラック寸法(cm)ショベル:(約)74×36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)74×62×108.5
鉄スコ コンパル鉄スココンパル
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
皿は焼入処理済の丈夫なスコップ。
用途除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。種別角型材質鉄(焼入処理・ハイマートン焼付塗装)、くぬぎ材タイプ木柄幅(cm)約26全長(cm)約100
D柄アルミスコップ #3 長柄付 浅香工業D柄アルミスコップ #3 長柄付浅香工業
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。種別スコップ型材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂全長(mm)1160質量(kg)1.2頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
伸縮折りたたみアルミスコップ TRUSCO伸縮折りたたみアルミスコップTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245刃先長(mm)280
パイプ柄角形ホームショベル 雄峰パイプ柄角形ホームショベル雄峰(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小型で使いやすく持ち運びに便利!
全長(mm)810肩幅(mm)170頭部長(mm)220質量(g)1250
雪つかない コンパル雪つかないコンパル
719税込791
1個(100mL)
当日出荷
スコップやスノーダンプにシュッとスプレーするだけで除雪がスムーズに。強力な撥水効果で雪がつきにくい。
用途除雪道具への雪の付着防止にトラスコ品番819-3296
穴あきショベル 970mm TRUSCO穴あきショベル 970mmTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
アスコンショベル パイプ柄 トンボ工業アスコンショベル パイプ柄トンボ工業(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別全長(mm)970質量(kg)1.8シルバーメタリック刃長(mm)300材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)255
D柄アルミスコップ #3 1200 浅香工業D柄アルミスコップ #3 1200浅香工業
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より420mm長く、とどきにくい場所での作業にも便利です。全長で通常品より42cm長い為届きにくい場所に最適。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性、耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係など、すくう作業に適しています。材質頭部:アルミニウム合金/木柄部:天然木/グリップ部:ポリエチレン全長(mm)1500質量(kg)1.4イエロー頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
新アースオーガビットΦ200 マキタ新アースオーガビットΦ200マキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)200
パンチングスコップ石炭型 BIGMAN(ビッグマン)パンチングスコップ石炭型BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
軽量&丈夫で土や雪がくっつきにくい。スマートで保管にも場所を取らない。
用途土や雪がくっつきにくく、軽い力で扱うことができる。穴から水が落ちるので、水路のゴミもすくいやすい。寸法(mm)1060質量(g)1300タイプ石炭型
Wラッセル テラモトWラッセルテラモト(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル材質ポリプロピレン質量(g)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×135×1275
金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業金象印 Y柄ショベル角形浅香工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
軽量ショベル アルミパイプ柄 モノタロウ軽量ショベル アルミパイプ柄モノタロウ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)303先端幅(mm)260頭部板厚(mm)1.25頭部肩幅(mm)230
ブレード付プッシャー 組立式 sita(サイタ)ブレード付プッシャー 組立式sita(サイタ)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
ブレード付で圧雪も砕きやすい!押して雪を除雪!
材質柄:木、頭部:PP、ブレード:鉄全長(mm)1370質量(g)1540頭部長(mm)320肩幅(mm)470
大型車輪付スノープッシャー 楽太郎 アルミス大型車輪付スノープッシャー 楽太郎アルミス
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷
雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール質量(kg)約5.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。タイヤサイズ(mm)約Φ165
地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600 仙台銘板地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600仙台銘板
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トラスコ品番818-4849RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ雪スコ (炭スコ型) コンパルアルミ雪スコ (炭スコ型)コンパル
2,298税込2,528
1本
当日出荷
軽くて丈夫、サビに強い。
全長(mm)1080材質アルミ合金、鉄、神樹材質量(kg)1.4トラスコ品番819-3289刃長(mm)400刃先幅寸法(mm)290
木柄ショベル TRUSCO木柄ショベルTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
新アースオーガビットΦ150 マキタ新アースオーガビットΦ150マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)150
新アースオーガビットΦ50 マキタ新アースオーガビットΦ50マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)50
新アースオーガビットΦ100 マキタ新アースオーガビットΦ100マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)100
ポリカスコップ ロッキーMA JEJアステージポリカスコップ ロッキーMAJEJアステージ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コンパクトで軽量・丈夫なポリカスコップです。軽くて使いやすく、子どもや女性の方でも楽にお使い頂けます。皿にはリブを入れ、両サイドに強度を付けました。耐久性にも優れたポリカーボネート製で、雪へのささりも良く作業性抜群です。
トラスコ品番552-1991材質皿:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)幅(mm)刃先:270全長(mm)800クリアパープル
ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄 ASKASK アルミショベル角 グラスファイバー柄ASK
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン全長(mm)1000質量(g)980柄長さ(mm)590頭部長(mm)300頭部幅(mm)255頭部肩幅(mm)230
パイプ柄園芸ショベル GARDEN FRIENDSパイプ柄園芸ショベルGARDEN FRIENDS
899税込989
1本
5日以内出荷
通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土スクイなどに最適な角形シャベル。
用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部角型
パイプ柄ホームショベル 角型 ふくろうパイプ柄ホームショベル 角型ふくろう(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。全長(mm)800先幅(mm)170質量(g)1100
金象 PCスノーカート大 専用補強パーツ 金象印金象 PCスノーカート大 専用補強パーツ金象印(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番779-2506材質スチール
穴明ショベル 金象PROLINE穴明ショベル金象PROLINE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
配管職人 金象PROLINE配管職人金象PROLINE
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
用途土木作業種別P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.5板厚(mm)1.7頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150
パイプ柄角形ショベル 雄峰パイプ柄角形ショベル雄峰(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ
全長(mm)970肩幅(mm)230頭部長(mm)300質量(g)1720
パイプ柄剣先ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄剣先ホームショベルJIS付DAISHIN(大進)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)165×815×60グレー質量(g)1025
ママさんダンプ(小) ポリカエッジ グリーンパルママさんダンプ(小) ポリカエッジグリーンパル
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・商品サイズ:(約)幅48×長さ111cm・赤いボディ(皿部分)は耐寒性の高いポリエチレン製。軽量で扱いやすく、寒冷地でも割れにくい昔ながらの信頼の素材です。・雪国で長く愛される”本場のママさんダンプ”。押して運ぶ構造のため、腕や腰への負担が少なく、一度に大量の雪を移動できます。・前方には摩耗に強い補強エッジを採用し、雪面へ食い込みやすく除雪効率が高い仕様です。・ハンドルは握りやすいスチールパイプ構造で、丈夫で長持ち。豪雪地域でも安心して使える堅牢性があります。・皿は広く深さがあるため、軽い新雪から湿った重い雪までしっかり集めて押し出せます。
用途家の前・駐車場・歩道の大規模な除雪作業・広い敷地の雪かき(戸建て・アパート・店舗・事業所など)・新雪から湿雪まで対応した万能タイプ・大量の雪を一気に押して集めたい場面・”スコップでは追いつかない”ような積雪量の多い地域で特に活躍レッド
プラBIGスコップ 柄共 金象プラBIGスコップ 柄共金象
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適、たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫、地面のタイルやトタンにキズがつきにくい。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】450全長(mm)1200質量(kg)1.1先幅(mm)【頭部】360
[伸縮式]スノーダンプ(キャスター付) エスコ[伸縮式]スノーダンプ(キャスター付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
4段階調節。キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。幅広仕様と長さ4段階調節で、つらい除雪作業もラクラク。ハンドルは太いアルミ合金パイプで丈夫で軽い。キャスターは凹凸形状の為、滑りにくくスムーズに回転します。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ合金(塗装)、PVC全長(mm)1200~1500質量(kg)3.85先端サイズ(mm)660×320
スリーV (組立式) 浅野木工所スリーV (組立式)浅野木工所
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。
用途除雪作業に。材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1040タイプアルミ鉄雪カット頭部寸法(mm)200×270
ポストホールディガー トンボ工業ポストホールディガートンボ工業(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
翌日出荷
刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)1440トラスコ品番177-6461穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
ショベル