絞り込み
ブランド
全長(mm)
質量(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ショベル

502件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショベル 浅香工業ショベル浅香工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様JIS規格品材質(柄部)天然木材質(頭)スチールA柄頭部板厚(mm)1.6
プラワイド雪かき握付 柄共 金象プラワイド雪かき握付 柄共金象
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅でグリップ付の軽いプラ雪かき。本体は軽量なプラスチックを使用し、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】380全長(mm)1430質量(kg)1深さ(mm)【頭部】65先幅(mm)【頭部】460
折りたたみ式ショベル Family Tree折りたたみ式ショベルFamily Tree
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
軽量でコンパクト!!三つ折り設計のフォールディングスチールハンドル。※固定ネジを緩めるとハンドルや皿部を折りたたむことが出来ます。小さく折りたためるので車に積んでいても邪魔になりません。冬の降雪時にも役立ちます。皿部を直角に固定して、簡易な鍬のような土堀も可能!!ナイロン製キャリングケース付き
用途持ち運びに便利な穴掘り携帯ショベル。全長(mm)590質量(g)980収納寸法・長さ(mm)240
金象パイプショベル丸 初号機モデル 浅香工業金象パイプショベル丸 初号機モデル浅香工業
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)1.8外径(Φmm)バルジ部:36板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)292パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
グラス&スノーボート グリーンパルグラス&スノーボートグリーンパル
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・小学生中学年までの子どもが一人で乗れるサイズの子ども用そりです。・軽量で丈夫な樹脂製ボディ。子どもでも持ち運びしやすく、坂道遊びや雪遊びに最適です。・カラーはピンク/ブルー/パープルのくすみカラーを採用。やわらかく落ち着いた色合いで、男女問わず使いやすいデザインです。・左右には持ち手穴を配置し、滑走時にしっかりつかまって安定した姿勢を保てます。・前方にはロープ取り付け用の穴があり、付属ロープを使うことで引っ張って移動したり、遊ぶ幅がさらに広がります。
用途・公園や家の近くの雪山遊びに・そり滑りデビューの子ども向け・兄弟や友達との雪遊びアイテムとして・軽くて持ちやすいので、親が引いて遊ぶ”引っ張り遊び”にもぴったり・くすみカラーで写真映えも良く、冬のレジャーに最適寸法(cm)小サイズ:(約)W65×D36.1×11
新アースオーガビット ショートΦ100 マキタ新アースオーガビット ショートΦ100マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)100
補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸補助ハンドル付きショベル ezシャベル関西洋鋸
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
補助ハンドル付きのスコップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。スコップの形状はすくうと掘るを併せ持つ形状です。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。
用途農作業、清掃、災害等材質先端:スチール製(焼入れ済み)、塗装:樹脂粉末焼付け塗装、木柄:椎の木(焼き柄)、ハンドル:PP質量(kg)1モスグリーン全長(cm)90
アルミショベル角 sita(サイタ)アルミショベル角sita(サイタ)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
小回り重視の方、女性におすすめ!頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別全長(mm)960質量(g)約1090頭部長(mm)315肩幅(mm)259
金象 PCスノーカート 大 ハンドル 浅香工業金象 PCスノーカート 大 ハンドル浅香工業
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
4960517122700:金象 PCスノーカート 大 組立完成品用のハンドルです。
幅(mm)565全長(mm)830
Folding Shovel 千吉Folding Shovel千吉
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アウトドアや緊急時に役立つ折りたたみ式携帯ショベルです。アウトドア、車載用ショベルとして便利です。保管に便利なポーチ付です。
用途携帯用のショベル。付属品収納ポーチ付種別差込形/スコップ形材質S50C長さ(mm)580質量(g)約860板厚(mm)約1.5
【軽量】着脱式プッシャーヘッド 570 ポリカーボネート樹脂 アイリスオーヤマ【軽量】着脱式プッシャーヘッド 570 ポリカーボネート樹脂アイリスオーヤマ
35,980税込39,578
1個(1箱×20個)
翌々日出荷
【0.8kg】耐久性に優れたポリカーボネイト製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えてラクに雪かきができるように蹴込みが付いています。
適合着脱式雪かき棒グリップ付材質ポリカーボネート樹脂オレンジ本体質量(g)804本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×300×130
ポリカ車載スコップ 10個セット アイリスオーヤマポリカ車載スコップ 10個セットアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1本(1箱×10本)
3日以内出荷
【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。
用途除雪・雪かき種別角形材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115
スノーダンプ エスコスノーダンプエスコ
14,700税込16,170
1台
翌日出荷
折りたたみ式。玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。折畳んで場所をとらずにスマートに収納可能。先端アルミブレード付で丈夫。滑りにくく握りやすいソフトグリップ付。ラクな姿勢で除雪作業ができる。3段階のハンドル長さ調節機能でつらい除雪作業の負担を軽減。使いやすい軽量、小型タイプ。ハンドル角度の調整ギア付。
伸縮 玄関スコップ 伸縮 着脱式 コンパル伸縮 玄関スコップ 伸縮 着脱式コンパル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
玄関周りやベランダの雪かきに。車の緊急脱出にも使えます。ハンドルは伸縮式で小さく保管・収納ができます。
用途雪かきに。材質ポリプロピレン、アルミ合金、他幅(cm)約37刃先形状差し込み型全長(cm)約63~80(伸縮式)
金象 土壌調査専用小径穴掘り 金象印金象 土壌調査専用小径穴掘り金象印
29,980税込32,978
1個
欠品中
スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6
プラスチック雪落としスチールパイプ伸縮ロック式(組立式) 浅野木工所プラスチック雪落としスチールパイプ伸縮ロック式(組立式)浅野木工所
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
プラスチックのヘッドで軽く、屋根を傷つけにくい雪落としです。パウダースノーなどのサラサラした雪におすすめ。伸縮タイプの柄とセットの商品です。
用途除雪作業に。材質頭部/ポリエチレン全長(mm)1620~2850頭部寸法(mm)150×500
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)3.8本体寸法(mm)150×150×800関連資料(1.99MB)
APショベル 金象PROLINEAPショベル金象PROLINE
3,998税込4,398
1本
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970頭部板厚(mm)1.6
木柄ショベル E-Value木柄ショベルE-Value
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハンマートーン処理と刃先研磨加工で土ささり・土離れが良いです。土ささりのよい刃先研磨加工を施しています。土離れのよいハンマートーン処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先研磨・ハンマートーン仕上材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの全長(mm)約980質量(g)約1580材質(柄部)
200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製) エスコ200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール質量(g)485本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)アズワン品番64-7907-07
アルミL・Sショベル(収納袋付) コンパルアルミL・Sショベル(収納袋付)コンパル
5,198税込5,718
1本
当日出荷
接続式で持ち運びに便利です。ワンタッチ接続式で二通りの長さで使用できます。アルミ合金性で軽くて丈夫です。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。全長(mm)970全長(cm)約(97・74.5)2段階伸縮式材質皿:アルミ合金、柄:アルミ合金、塩化ビニール、グリップ:ポリプロピレン、収納袋:ナイロントラスコ品番819-3278質量(kg)0.7刃長(mm)300幅(cm)約25刃先幅寸法(mm)2502018年トラスコ掲載ページ9 0840
ガーデンショベル 丸 千吉ガーデンショベル 丸千吉
1,998税込2,198
1個
当日出荷
持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。 園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。 取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。 女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り全長(mm)710頭部幅(mm)152質量(g)820材質(グリップ)樹脂刃先形状マル材質(柄部)材質(頭)S45C
オールステンレスショベルミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]オールステンレスショベルミニトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)820板厚(mm)1.5刃先(mm)220
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス) エスコ255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-28材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材質量(kg)1.8先端寸法(mm)255×300
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコΦ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
金象印 A柄アルミ合金スコップ#4 浅香工業金象印 A柄アルミ合金スコップ#4浅香工業
8,898税込9,788
1丁
翌々日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に全長(mm)1100質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)425アズワン品番64-8319-59先幅(mm)305頭部板厚(mm)2
金象印 SPホームショベル角形 浅香工業金象印 SPホームショベル角形浅香工業
3,698税込4,068
1丁
3日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など形状角形全長(mm)815質量(kg)1.25材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄磨きホームショベル丸形 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル丸形浅香工業
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 棒柄ショベル丸形 浅香工業金象印 棒柄ショベル丸形浅香工業
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に全長(mm)1450形状丸形質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番64-8317-52肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
シルバー穴明 丸 トンボ工業シルバー穴明 丸トンボ工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
種別全長(mm)970シルバーメタリック刃長(mm)292材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)232
金トンボ トンボ工業金トンボトンボ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップ部分にローレット加工(滑り止め)。 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ。
全長(mm)970材質(柄部)ハイテンションパイプ仕上ゴールドメタリック
ロイヤル小混 トンボ工業ロイヤル小混トンボ工業
4,288税込4,717
1丁
3日以内出荷
熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。刃先形状小混全長(mm)910トラスコ品番360-4675材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫質量(kg)1.3板厚(mm)1.6先端長(mm)220刃先幅寸法(mm)170
木柄ショベル ツリー木柄ショベルツリー(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
10日以内出荷
幅広く使える一般的なショベルです。品質を落とさず、価格を落としました。工事業者の方から一般家庭でもご使用下さい。
用途土木・造園・水道・電気・ガス工事・家庭園芸などに。全長(mm)980
穴アキスノーダンプ エスコ穴アキスノーダンプエスコ
6,490税込7,139
1台
翌日出荷
穴あき加工のため軽量で雪離れが良く作業効率が高いダンプです。先端は柔軟性のあるエラストマー樹脂で耐久性に優れます。
全長(mm)1160質量(kg)3.1材質(本体)ポリエチレン先端寸法(mm)480×560材質(ハンドル)スチール先端材質熱可塑性エラストマー
金象パイプショベル角(S) 2号機モデル 浅香工業金象パイプショベル角(S) 2号機モデル浅香工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)パイプ柄部:1頭部長(mm)218先幅(mm)頭部:180パイプ外径(Φmm)28.6頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
金象パイプショベル角 2号機モデル 浅香工業金象パイプショベル角 2号機モデル浅香工業
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)2外径(Φmm)バルジ部:36板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
金象 2wayショベル P柄 浅香工業金象 2wayショベル P柄浅香工業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
頭部は熱処理により耐久性・耐摩耗性に優れる。丸型ショベルの土刺さりがよい、角型ショベルの土をすくうという二つの特徴を持つ。頭部の側面のこぼれ止めによりすくった後もしっかり保持できる。幅広の脚ふみがあるため踏み込みやすい。金象印 パイプ柄ホームショベル丸形よりも軽量。
用途家庭園芸用や災害復興に適した商品。材質スチール全長(mm)895質量(kg)1.3オリーブドラブ外径(Φmm)バルジ部:36頭部長(mm)250パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)198
ポリスコ 着脱式 グリーンパルポリスコ 着脱式グリーンパル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・商品サイズ:(約)幅35×長さ118cm・緑色のスコップ皿は耐寒性に優れたポリエチレン製。軽量で扱いやすく、寒冷地でも割れにくい素材を採用しています。・先端の黒色部分はポリカーボネート製補強エッジ。硬い雪にもしっかり食い込み、除雪効率を高めます。摩耗に強く、長く使える仕様です。・柄部分とスコップ皿は着脱式のため、収納や持ち運びが簡単。車載や物置でも省スペースで保管できます。・ハンドルは握りやすい形状で、軽い力でも雪を押し出しやすい設計になっています。
用途・玄関まわり、駐車場、歩道などの日常的な除雪作業・車まわりの雪どかし、スタック対策・アパート・マンション共用部での簡易除雪・冬の持ち運び用として車に常備する用途・湿った重い雪よりも、新雪・中程度の積雪に最適グリーン
クリスタースノップ 着脱式 グリーンパルクリスタースノップ 着脱式グリーンパル
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・商品サイズ:(約)幅35×長さ121cm・ポリカーボネート製の除雪用スコップ皿。透明感があり、軽量ながら高い耐衝撃性を備えています。・ハンドルとスコップ皿は着脱式のため、収納時に省スペース化が可能。車載や物置でも邪魔になりにくい仕様です。・皿部分は冷えに強く、冬場でも割れにくいポリカ素材を採用。家庭から軽作業まで幅広く活躍します。・パイプ柄は持ちやすく、軽い力で扱えるため、女性や高齢者でも使いやすい設計になっています。
用途玄関・駐車場・歩道まわりの積雪除去・車まわりの除雪作業・庭やアプローチの軽度な雪かき・アパート・マンションの共用部での簡易除雪・「持ち運びできる除雪具」として車に積んでおく用途にも最適パープル
スノースコップ 4個入/箱 YARD FORCEスノースコップ 4個入/箱YARD FORCE
21,600税込23,760
1セット
3日以内出荷
アメリカで特許取得した米国内販売実績28万台!の特殊な雪かきスコップです。 アメリカのテレビショッピングで爆発的に売れたテコの原理を応用した取っ手付きスノースコップがアメリカから上陸! 腰を曲げずに雪かき楽々!重い雪も補助ハンドルで軽々ポーン!腰をかがめて、重い雪をスコップで掘って、運んで投げ飛ばす・・・そんな姿勢も腰も腕もとっても辛い雪かきをラクにしてくれる雪かきスコップです。 特許の補助ハンドルによって、腰を曲げずに立ったままの楽な姿勢で雪をかいて、テコの原理で軽々ポーンと遠くに投げられるようになりました。 だから姿勢も楽だし、重さも気にならなくなります。腰も腕もツラくて億劫だった雪かき作業が、ササっとスピーディになって時短にもつながります。 ポール部は丈夫で軽いアルミ合金、皿部は樹脂(PP)で先端に炭素鋼刃を採用。 組立式だからオフシーズンはコンパクトに収納保管できます。 取っ手部分は弾力性がありその跳ね返る力を利用して重い雪上げ作業をサポートします。
用途腰を曲げずにできる除雪用スコップ 重い雪もテコの原理の取っ手付で軽々ポーンと雪かき作業材質PP、炭素鋼、アルミ合金 / 【皿爪】ワイドアルミブレード質量(kg)1.67内容1セット(4個入り)ハンドル長さ(mm)【補助ハンドル】430全長(cm)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【皿】45×10×35
ショベル