絞り込み
ブランド
全長(mm)
質量(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ショベル

特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
503件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象パイプショベル丸(S) 初号機モデル 浅香工業金象パイプショベル丸(S) 初号機モデル浅香工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)パイプ柄部:1頭部長(mm)222パイプ外径(Φmm)28.6頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
ポリスコ 着脱式 グリーンパルポリスコ 着脱式グリーンパル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・商品サイズ:(約)幅35×長さ118cm・緑色のスコップ皿は耐寒性に優れたポリエチレン製。軽量で扱いやすく、寒冷地でも割れにくい素材を採用しています。・先端の黒色部分はポリカーボネート製補強エッジ。硬い雪にもしっかり食い込み、除雪効率を高めます。摩耗に強く、長く使える仕様です。・柄部分とスコップ皿は着脱式のため、収納や持ち運びが簡単。車載や物置でも省スペースで保管できます。・ハンドルは握りやすい形状で、軽い力でも雪を押し出しやすい設計になっています。
用途・玄関まわり、駐車場、歩道などの日常的な除雪作業・車まわりの雪どかし、スタック対策・アパート・マンション共用部での簡易除雪・冬の持ち運び用として車に常備する用途・湿った重い雪よりも、新雪・中程度の積雪に最適グリーン
クリスタースノップ 着脱式 グリーンパルクリスタースノップ 着脱式グリーンパル
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・商品サイズ:(約)幅35×長さ121cm・ポリカーボネート製の除雪用スコップ皿。透明感があり、軽量ながら高い耐衝撃性を備えています。・ハンドルとスコップ皿は着脱式のため、収納時に省スペース化が可能。車載や物置でも邪魔になりにくい仕様です。・皿部分は冷えに強く、冬場でも割れにくいポリカ素材を採用。家庭から軽作業まで幅広く活躍します。・パイプ柄は持ちやすく、軽い力で扱えるため、女性や高齢者でも使いやすい設計になっています。
用途玄関・駐車場・歩道まわりの積雪除去・車まわりの除雪作業・庭やアプローチの軽度な雪かき・アパート・マンションの共用部での簡易除雪・「持ち運びできる除雪具」として車に積んでおく用途にも最適パープル
スノースコップ 4個入/箱 YARD FORCEスノースコップ 4個入/箱YARD FORCE
21,600税込23,760
1セット
3日以内出荷
アメリカで特許取得した米国内販売実績28万台!の特殊な雪かきスコップです。 アメリカのテレビショッピングで爆発的に売れたテコの原理を応用した取っ手付きスノースコップがアメリカから上陸! 腰を曲げずに雪かき楽々!重い雪も補助ハンドルで軽々ポーン!腰をかがめて、重い雪をスコップで掘って、運んで投げ飛ばす・・・そんな姿勢も腰も腕もとっても辛い雪かきをラクにしてくれる雪かきスコップです。 特許の補助ハンドルによって、腰を曲げずに立ったままの楽な姿勢で雪をかいて、テコの原理で軽々ポーンと遠くに投げられるようになりました。 だから姿勢も楽だし、重さも気にならなくなります。腰も腕もツラくて億劫だった雪かき作業が、ササっとスピーディになって時短にもつながります。 ポール部は丈夫で軽いアルミ合金、皿部は樹脂(PP)で先端に炭素鋼刃を採用。 組立式だからオフシーズンはコンパクトに収納保管できます。 取っ手部分は弾力性がありその跳ね返る力を利用して重い雪上げ作業をサポートします。
用途腰を曲げずにできる除雪用スコップ 重い雪もテコの原理の取っ手付で軽々ポーンと雪かき作業材質PP、炭素鋼、アルミ合金 / 【皿爪】ワイドアルミブレード質量(kg)1.67内容1セット(4個入り)ハンドル長さ(mm)【補助ハンドル】430全長(cm)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【皿】45×10×35
マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップSIGNET(シグネット)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。マルチユースで、コンパス、ピックになります。ハンドルは握りやすいPPグリップです。ベルトループのあるポーチ付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップに材質シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール寸法(mm)ベルトループ:60以内、皿部:W95×D130質量(g)340グリップ径(Φmm)28ケース寸法(mm)W130×D190×H5組立寸法(mm)W95×D415×H40折りたたみ寸法(mm)W95×D165×H60
新アースオーガ替刃セットΦ80 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ80マキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
A-79544専用
用途※A-74778には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ100 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ100マキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
A-79550専用
用途※A-71657には取付不可。
新アースオーガビット ショートΦ200 マキタ新アースオーガビット ショートΦ200マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)200
軽量パイプ柄ショベル TRUSCO軽量パイプ柄ショベルTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼全長(mm)970板厚(mm)1.2
着脱式雪かき棒Φ32グリップ付L700 アイリスオーヤマ着脱式雪かき棒Φ32グリップ付L700アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1箱(20本)
翌々日出荷
【着脱式】【Φ32】着脱式のスコップ棒です。Φ32対応のアイリスオーヤマ除雪用品に組み合わせてお使いいただけます。
用途除雪・雪かき材質取っ手:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管オレンジ/ ブラック
【軽量】雪離れのよい除雪ダンプ アイリスオーヤマ【軽量】雪離れのよい除雪ダンプアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個(1袋×4個)
翌々日出荷
【4.3kg】滑り性・撥水性バツグン、どんな雪でも驚きの雪離れで軽々除雪可能なダンプとスコップです。原料に特殊な撥水添加物を混ぜることで、表面の滑り性がアップしました。雪が表面に付着しにくいことで、 扱いやすさが持続します。ダンプのパイプはエポキシ粉黛塗装を施しサビにくいです。
材質本体:ポリエチレン、先端部分:ポリカーボネート樹脂、パイプ:スチールオレンジ本体質量(g)4300本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×1310×290
【軽量】着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット アイリスオーヤマ【軽量】着脱式ポリカブレード付きプッシャーセットアイリスオーヤマ
38,980税込42,878
1個(1箱×20個)
翌々日出荷
【1.16kg】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。
材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレンオレンジ/ ブラック本体質量(g)1160本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×140×1340
ワンタッチポータブル 浅香工業ワンタッチポータブル浅香工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。材質スチール寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48質量(kg)約1
ホームショベル パイプ柄 浅香工業ホームショベル パイプ柄浅香工業
2,398税込2,638
1丁
3日以内出荷
プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。JIS規格品
材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167
ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ浅香工業
7,998税込8,798
1丁
8日以内出荷
アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状丸形全長(mm)1480質量(kg)約1.9板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)292頭部肩幅(mm)220
パイプショベル 浅香工業パイプショベル浅香工業
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
土木、造園、農業で掘る・すくう作業に適しています。
材質オールスチール全長(mm)970
雪のけ太郎 (ハンドル付き) サンコー(三甲)雪のけ太郎 (ハンドル付き)サンコー(三甲)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質PE+スチール短辺(mm)(外寸)605長辺(mm)(外寸)1145外寸法・高さ(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄ショベル 円匙 J - FITパイプ柄ショベル 円匙J - FIT
8,898税込9,788
1丁
4日以内出荷
ショベル部分が細めに作られているパイプ柄のショベルです。農用以外にも、刃を雪の中に押し付けて雪をすくい上げることで除雪作業に用いることも可能です。その他、ガーデニングやDIYにも用いることができます。全長は1015mmとなっており長さがありますが、柄がアルミ製で軽量なので持ちやすいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1015刃先形状円匙頭部長(mm)350肩幅(mm)155
パイプ柄ショベル 畦畔 J - FITパイプ柄ショベル 畦畔J - FIT
8,698税込9,568
1丁
4日以内出荷
畦畔の切り込みに適したショベルです。先端部がギザギザになっているので、畦畔の切り込みをスムーズに行えます。畑の畦畔の切り込み、庭木の植え替え、草取り、土の掘り起こし、堆肥作り、肥料の散布、土の混ぜ合わせ、土寄せなど、幅広い用途で活躍します。また、アルミニウム製のパイプ柄は軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。サイズも全長970mmと、扱いやすいサイズとなっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)970頭部長(mm)300肩幅(mm)185
G-SCOOP印 ホームショベル 浅野木工所G-SCOOP印 ホームショベル浅野木工所
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
G-SCOOPシリーズのホームショベル。
用途園芸作業に。
ガーデン アルスコ コンパルガーデン アルスココンパル
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
サビにも強い土掘りスコップ。丈夫なアルミ合金製。女性や年配の方にも使いやすい軽量タイプ。
用途ガーデニングに。種別丸型材質アルミ合金(紛体塗装)質量(g)約825幅W×全長(mm)230×970
ガーデン すくう剣スコ コンパルガーデン すくう剣スココンパル
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
足掛け仕様ですくう・土起こしに適した剣型スコップ。コンパクトで扱いやすい全長71cm。
用途ガーデニング、家庭菜園の土すくい・土掘りに。種別丸型幅W×全長(mm)155×710
カチ割りスコップ グラスファイバー柄 浅野木工所カチ割りスコップ グラスファイバー柄浅野木工所
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
圧雪を剥ぎ取れる軽量スコップ。 軽量グラスファイバー柄。 皿が大きいタイプ。
用途除雪作業に。
トラディショナル ステンレス ハンドスコップ Spear&Jacksonトラディショナル ステンレス ハンドスコップSpear&Jackson
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
製鋼業で有名なシェフィールドで1760年創業。 シェフィールドは日本の関、ドイツのゾーリンゲンと並んで「刃物の3S」と呼ばれ、そのクオリティは世界でも高く評価されています。 創業250年以上の経験と技術革新によって生み出される製品は高品質で世界中のガーデナーに愛用されています。
寸法(mm)315×80
アースオーガードリル(エンジン式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A関連資料(1.99MB)取扱説明書(1.72MB)排気量(cc)63
98194 アルミセパレートスコップ ベント ブルー SIGNET(シグネット)98194 アルミセパレートスコップ ベント ブルーSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)ブルー材質(ハンドル)プラスチック組立寸法(mm)W223×D720-950×H200本体質量(g)640種別スコップ
コア抜き取り器 コアキャッチャー アイデア・サポートコア抜き取り器 コアキャッチャーアイデア・サポート
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス長さ(mm)400質量(g)750内径(Φmm)100
絶縁ショベル(角形/グラスファイバー エスコ絶縁ショベル(角形/グラスファイバーエスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに
仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下アズワン品番65-2165-84
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー エスコ絶縁ショベル(先丸・グラスファイバーエスコ
13,800税込15,180
1個
当日出荷
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下アズワン品番65-2165-83
スノーダンプ エスコスノーダンプエスコ
33,500税込36,850
1台
当日出荷
パイプ柄ショベル E-Valueパイプ柄ショベルE-Value
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先研磨・粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ全長(mm)約970材質(柄部)パイプ
木柄丸ショベル E-Value木柄丸ショベルE-Value
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
粉体塗装ではがれにくい塗装で、穴掘り・土すくいに最適です。塗装のはがれにくい粉体塗装です。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの全長(mm)約980質量(g)約1600刃先形状材質(柄部)
木柄ホームショベル 千吉木柄ホームショベル千吉
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様完全熱処理・ショベルシート採用材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫材質(柄部)
木柄ショベル E-Value木柄ショベルE-Value
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
穴掘り作業が楽に行えます。土離れがよく作業性抜群のハンマートーン処理刃を使用しています。頭部はショベル用鋼板を完全熱処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様ハンマートーン仕上材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:木、グリップ:鋼板製全長(mm)約980質量(g)約1550刃先形状材質(柄部)
木柄園芸ショベル GARDEN FRIENDS木柄園芸ショベルGARDEN FRIENDS
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土堀りに最適な丸形(剣型)シャベル。
用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部剣型
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド エスコΦ110x500mm ガラ袋自立スタンドエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110×500(H)OD質量(g)310アズワン品番64-2302-41
パイプ柄ショベル 丸型 SPJRパイプ柄ショベル 丸型SPJR
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別丸形全長(mm)970頭部長(mm)300肩幅(mm)230
ポストホールディガー TRUSCOポストホールディガーTRUSCO
6,498税込7,148
1本
当日出荷
頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
穴掘るゾー SENNARI穴掘るゾーSENNARI
3,498税込3,848
1本
翌日出荷
定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。刃幅(mm)160柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
エンピ細 T字柄 SENNARIエンピ細 T字柄SENNARI
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。
用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。刃幅(mm)90柄長さ(mm)850刃長(mm)360材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
ショベル