29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
ビギナー仕上げ鏝 宮谷製作所ビギナー仕上げ鏝宮谷製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質高さ(mm)63板厚(mm)1
油焼背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所油焼背金付き仕上げ鏝宮谷製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業ステン仕上鏝 0.3mmアローライン工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス板厚(mm)0.3
ステンレス仕上げ型万能コテ ナルセステンレス仕上げ型万能コテナルセ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
福寿 ステンレス仕上鏝 カネシカ福寿 ステンレス仕上鏝カネシカ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し材質ステンレス板厚(mm)0.3
仕上鏝 カネシカ仕上鏝カネシカ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本格的仕上鏝
プラスチック先丸鏝 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック材質(柄部)
ステン左官鍬 角利(角利産業)ステン左官鍬角利(角利産業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。材質鍬部:ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0055
土建仕上鏝 カネミツ[コテ]土建仕上鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質種別油焼
プチ鏝 120mm ステンレス アローライン工業プチ鏝 120mm ステンレスアローライン工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
油焼仕上コテ ナルセ油焼仕上コテナルセ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
土間仕上鏝 カネミツ[コテ]土間仕上鏝カネミツ[コテ](2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
板厚(mm)0.7
ステンレス仕上鏝0.5 アローライン工業ステンレス仕上鏝0.5アローライン工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)60板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
珪藻土用仕上鏝 赤長(アカカネチョウ)珪藻土用仕上鏝赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
プラスチック製で手入れが簡単です。珪藻土の塗り付け、仕上げが簡単に出来ます。プラスチック製で手入れが簡単です。珪藻土の塗り付け、仕上げが簡単に出来ます。
用途珪藻土の塗り付け、仕上げ塗り。材質(柄部)
油焼 土間用仕上げ鏝 (カシメ) 1本首 宮谷製作所油焼 土間用仕上げ鏝 (カシメ) 1本首宮谷製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
用途土間鏝作業や塗り作業に幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102材質木製/鋼
ステンレス角コテ Kubalaステンレス角コテKubala(1件のレビュー)
919税込1,011
1丁
当日出荷
出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。 ステンレス製のためサビに強いです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレスこて部全長(mm)85幅(mm)(コテ)60
魔法の鏝だもん 剣210 オンザウォール魔法の鏝だもん 剣210オンザウォール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状剣210寸法(mm)65×210×61質量(g)97板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ペンギン ステン仕上鏝 五百蔵製作所ペンギン ステン仕上鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から6日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ステン天端鏝 0.5mm アローライン工業ステン天端鏝 0.5mmアローライン工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
建物の基礎の天端ならしに使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途基礎天端ならし用の鏝。板厚(mm)0.5
ステン仕上鏝 0.2mm アローライン工業ステン仕上鏝 0.2mmアローライン工業(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
仕上げゴテ プチ 緑長(ミドリカネチョウ)仕上げゴテ プチ緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
配管・設備業者向け
全長(mm)120
かんたん仕上ゴテ 家庭化学かんたん仕上ゴテ家庭化学(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
軽くて塗りやすい左官用プラスチック製仕上げコテ。 コテ跡を残さずに美しい仕上がり。 しっくい・じゅらく、繊維壁の仕上にご使用ください。
用途しっくい、繊維壁、じゅらく壁の仕上げ。仕様プラスチックコテ寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×140×30
ステンレスコテ 270X130mm PSハンドル Kubalaステンレスコテ 270X130mm PSハンドルKubala(2件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレストラスコ品番855-7119質量(g)2692018年トラスコ掲載ページ7 0054
仕上鏝 カネミツ[コテ]仕上鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
テフリックステン仕上鏝0.3 緑長(ミドリカネチョウ)テフリックステン仕上鏝0.3緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木板厚(mm)0.3
ステンレスコテ KubalaステンレスコテKubala(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。 ステンレス製のため錆に強いです。 人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6043材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)313こて部全長(mm)270アズワン品番64-8323-86元幅(mm)130
バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm 宮谷製作所バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm宮谷製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.2
プラスチック製フィット仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製フィット仕上鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。材質コテ板:プラスチック 柄:木幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)60板厚(mm)1.0寸法・規格(mm)180
土間仕上鏝特集
おすすめ人気ランキング
仕上鏝