剪定鋏 :「果樹」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)900 定格電圧(V)DC14.4 定格電流(A)10 定格出力(W)150 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 充電時間約2~3時間 バッテリー容量(Ah)2.5 最大切断径(Φmm)25(生枝) 標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間 防水性
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

フェルコ剪定鋏
両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途利き手を問わずご使用いただけます。 全長(mm)210 質量(g)225 切断目安(Φmm)25(生木の場合)
1丁
7,398 税込8,138
3日以内出荷