農具 :「果樹」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。
付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット
色レッド
質量(g)900
定格電圧(V)DC14.4
定格電流(A)10
定格出力(W)150
使用目的剪定/収穫作業
バッテリーリチウムイオンバッテリー
切断対象生枝
充電時間約2~3時間
バッテリー容量(Ah)2.5
最大切断径(Φmm)25(生枝)
標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間
防水性無
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に
材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途利き手を問わずご使用いただけます。
全長(mm)210
質量(g)225
切断目安(Φmm)25(生木の場合)
1丁
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。