絞り込み
全長(mm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(3)
  • 4000~5000未満(1)
切断能力(Φmm)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 38(2)
使用目的
  • 剪定(2)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(1)
切断対象
  • 庭木(1)
刃長(mm)
  • 300
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 48(11)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 55(4)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 110(1)
  • 117(1)
  • 123(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 370(3)
ブランド
  • エスコ(4)
  • E-Value(1)
  • ムサシ(1)
エスコ・E-Value・ムサシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(3)
4000~5000未満(1)
高枝切鋏グラスファイバー E-Value高枝切鋏グラスファイバーE-Value(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)刃長(mm)300切断能力(mm)(生木)25仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
高枝切鋏 スィング キャッチ君 ムサシ高枝切鋏 スィング キャッチ君ムサシ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定全長(mm)1600~3500切断能力(mm)25刃長(mm)300仕様無段階伸縮トラスコ品番480-3931セット内容のこ刃、肩掛けベルト材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ質量(kg)1.49本体寸法(mm)1615×150×51使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番64-8901-39
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコ高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ
21,200税込23,320
1本
当日出荷
5つのプーリーで軽い力で切断できます。
材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコΦ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ(2件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-22材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.02ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1.8-2.7m 高枝鋏(伸縮式・300mm鋸刃) エスコ1.8-2.7m 高枝鋏(伸縮式・300mm鋸刃)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
全長(m)1.8~2.7刃長(mm)300仕様4段伸縮エスコ品番EA650AX-100質量(g)1030材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコΦ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏