絞り込み
切断対象
- 庭木(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(2)
- 剪定(2)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝刈り(1)
切断能力(Φmm)
- 8(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 31(2)
刃長(mm)
- 300
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(56)
- 55(49)
- 60(67)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(43)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(22)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
ブランド
- エスコ(4)
- E-Value(1)
- 吉岡刃物製作所(1)
- ムサシ(1)
- 鋼典(1)
エスコ・E-Value・吉岡刃物製作所・ムサシ・鋼典
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

高枝切鋏グラスファイバー
E-Value(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。用途剪定・整枝・収穫作業用仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30刃長(mm)300全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)切断能力(mm)(生木)25加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁10日以内出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8014材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)670刃長(mm)300切断能力(mm)8使用目的仕上刈込![[伸縮式]高枝切 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143117-170327-02.jpg)
[伸縮式]高枝切
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷ラチェット式で軽い力で切断できます。エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)切断能力(Φmm)31
高枝切鋏 スィング キャッチ君
ムサシ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。用途高い庭木の剪定仕様無段階伸縮トラスコ品番480-3931セット内容のこ刃、肩掛けベルト材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ全長(mm)1600~3500質量(kg)1.49刃長(mm)300本体寸法(mm)1615×150×51切断能力(mm)25使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番64-8901-39
高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)
エスコ¥21,200税込¥23,3201本当日出荷5つのプーリーで軽い力で切断できます。材質【鋏】ハイカーボンスチール(防錆加工)、【ハンドル】ファイバーグラス質量(kg)2.3刃長(mm)300全長(m)1.8~4.0切断能力(mm)Φ25.4![[伸縮式]高枝鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50142995-170327-02.jpg)
[伸縮式]高枝鋸
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷荒目。アサリわけなし。仕様4段伸縮エスコ品番EA650AX-100質量(g)1030刃長(mm)300全長(m)1.8~2.7材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼







![[伸縮式]高枝切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143117-170327-02.jpg)


![[伸縮式]高枝切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143092-170327-02.jpg)
![[伸縮式]高枝鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50142995-170327-02.jpg)