絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 10.5(1)
ブランド
- OUTDO
- モノタロウ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- AZ BATTERY(3)
- BC BATTERY CONTROLLER(22)
- BLAZE(ブレイズ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BROAD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- GSユアサ(5)
- HONDA(FURUKAWA)(1)
- LONG(10)
- NBC[バッテリー](1)
- RENOGY JAPAN(9)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(7)
- タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
- マリンテック(1)
- 古河電池(3)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
- ブランドをもっと見る

OUTDO バイクバッテリー
OUTDO¥28,980税込¥31,8781個欠品中【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】寒冷地でも安心の始動性能。スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。メーカー試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。フル充電保管時:最長18か月放置OK、車両装着時:約12か月放置OK。シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】約80000回のエンジン始動に対応。3000回以上の充放電サイクル。0Vまで放電しても再充電で復活交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】最大3C受電対応。3分で再始動に必要な電力を確保。わずか18分で90%充電完了出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】CE認証セル採用。環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書長さ(mm)132幅(mm)88質量(kg)1.92高さ(mm)163電圧(V)12バッテリー(GSYUASA)互換性可能:YB14L-A2バッテリー容量(Ah)10.5保証期間24ヶ月極性- +CCA(アンペア)420
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら