絞り込み
熱価
- 8(1)
- 9(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 31(1)
端子形状

ネジ型(1)

ポンチカシメ型(1)
ねじ長さ(mm)
- 19(2)
ねじ径(mm)
- 8(3)
二面幅(mm)
- 13
- 14(2)
- 16(13)
- 18(6)
- 20(1)
- 20.6(4)
- 20.8(3)
ねじの呼び
- M8(3)
M8
ブランド
- DENSO(デンソー)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
DENSO(デンソー)・NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグとはバイクのエンジン点火用のパーツのことです。バイクのパーツ交換や整備などの作業現場で使われています。スパークプラグにはさまざまなタイプがあり、中心電極に銅芯入りを採用して熱放出をしやすくしたタイプや絶縁体にセラミックを使用タイプなどエンジンのオーバヒートを予防するアイテムまでさまざま。性能の良いものを取り付けることでバイクの燃費の向上させることができます。また着火性能に優れたイリジウム中心電極を採用したタイプはアクセルレスポンスが良いのが特徴です。ターミナルナット付きプラグなどお使いのバイクに合わせて使用することができます。
商品豆知識

イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。用途二輪車
イリジウムパワー スパークプラグ
DENSO(デンソー)(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。レジスタ(kΩ)5