電球・ハロゲンバルブ・HID :「HS型」の検索結果

電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)。光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)。色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)
用途H4/HS1型 DC12v専用 消費電力(W)5 定格電圧(V)12 ガラス球形式H4/HS1
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング