電球・ハロゲンバルブ・HID :「口金 12切」の検索結果
H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
ソール社製のCSPチップを採用。
タイプH4
定格電圧(V)12
ガラス球形式H4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。
用途バイク用
材質アルミ合金
色イエロー/ホワイト
電圧(V)12-24兼用
消費電力(W)16
色温度(K)3000~6000
適合車種汎用
明るさ(Lm)2400
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。