絞り込み
ブランド
  • オキツモ
  • モノタロウ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(90)
  • MOTUL(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • ホンダ(15)
  • LAVEN(ラベン)(13)
  • K-CON(キタコ)(13)
  • カストロール(12)
  • PERMATEX(12)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
  • Kawasaki(10)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • スズキ(7)
  • KITACO(7)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • WAKO'S(ワコーズ)(6)
  • MOTOREX(モトレックス)(5)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(5)
  • TECH(4)
  • マルニ(マルニ工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモワンタッチスプレーマフラー用オキツモ(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモワンタッチスプレー ツヤ消しオキツモ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。タイプツヤ消し耐熱温度(℃)650塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))色番日塗工No/EN-20
シリンダーブロック用MFC-B オキツモシリンダーブロック用MFC-Bオキツモ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1kg)
当日出荷から15日以内出荷
オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様半ツヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修