バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

741件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンク修理キット ETHOS Design(エトスデザイン)パンク修理キットETHOS Design(エトスデザイン)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
誰もが不安を覚える出先での突然のパンク。そんなトラブルにも備えあれば憂いなし。収納型グリップに必要な工具がオールインワン。分かりやすい説明書も付いて初めてでも安心。携帯タイプとは思えない本格的な作りで、プロショップでのパンク修理にもオススメです。
用途チューブレスタイヤ用セット内容ハンドル、リーマー、ニードル、カッターナイフ、組立用レンチ、ラバーセメント、穴埋めプラグ(5本)危険物の類別非危険物
ウレアグリス K-CON(キタコ)ウレアグリスK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
翌々日出荷
ウレア系グリス。 付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。
用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等成分鉱油・ポリウレア温度範囲(℃)-20~200液色危険物の類別非危険物
タプトン(浸透防錆潤滑剤) スズキタプトン(浸透防錆潤滑剤)スズキ(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド)T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。
用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
2Tスモークレス(2サイクルオイル) GENTS(ジェンツ)2Tスモークレス(2サイクルオイル)GENTS(ジェンツ)(4件のレビュー)
689税込758
1缶(1L)
4日以内出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ハンディパンク修理キット補充品 DAYTONA(デイトナ)ハンディパンク修理キット補充品DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
6日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容ラバーセメント×1、スティック×2危険物の類別非危険物
ネジゆるみ止め剤(液状)低強度 PERMATEXネジゆるみ止め剤(液状)低強度PERMATEX(2件のレビュー)
899税込989
1本(6mL)
当日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
液色紫(パープル)使用温度範囲(℃)-54~150適合ねじM6以上
鳴き止めグリース RK JAPAN鳴き止めグリースRK JAPAN(17件のレビュー)
809税込890
1本(10g)
当日出荷
特殊固体潤滑材を配合。 優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
危険物の類別非危険物
チューブ修理キット(MC) TIPTOPチューブ修理キット(MC)TIPTOP(3件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
二輪車のチューブタイヤ用応急修理キット
用途バイク用セット内容5S-0(4枚)5S-7(1枚)加硫剤(2.8g)ペーパー(1枚)寸法(mm)80×40×20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0028L危険物の性状非水溶性
シリコングリス DAYTONA(デイトナ)シリコングリスDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
789税込868
1個(10g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-50~180ちょう度NLG1規格2号(中間)危険物の類別非危険物
300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-50 1L 112681 MOTUL300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-50 1L 112681MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用オイルエステル・コア・テクノロジー採用全合成油新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。ROAD RACING 10W-50は、中~大排気量車および水冷・空冷マルチエンジンなど、高トルク型の高性能モーターサイクルやスポーツモーターサイクル向け。コンペティション・ユースからサーキット走行、ストリート走行まで幅広く対応します。
用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-40 1L 112669 MOTUL300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-40 1L 112669MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用。エステル・コア・テクノロジー採用全合成油。300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。中~大排気量車および水冷・空冷マルチエンジンなど、高トルク型の高性能モーターサイクルやスポーツモーターサイクル向け。コンペティション・ユースからサーキット走行、ストリート走行まで幅広く対応します。
用途バイク用分類エンジンオイル - 300Vシリーズエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
300V FACTORY LINE OFF-ROAD 5W-40 1L 112682 MOTUL300V FACTORY LINE OFF-ROAD 5W-40 1L 112682MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
用途バイク用分類エンジンオイル - 300Vシリーズエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル100%化学合成危険物の性状非水溶性
FS1.0/2.5/5.0ノズルキャップセット ETHOS Design(エトスデザイン)FS1.0/2.5/5.0ノズルキャップセットETHOS Design(エトスデザイン)
399税込439
1個
当日出荷
適合FS1.0/2.5/5.0用危険物の類別非危険物
3M スポンジ研磨剤 ウルトラファイン DAYTONA(デイトナ)3M スポンジ研磨剤 ウルトラファインDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
当日出荷
柔軟で曲面に良くなじみ、せまくてサンドペーパーで研ぎにくい複雑な形状の箇所の研磨にも有効。 3M製 1枚入り
粒度#800~1000相当サイズ(mm)114×140危険物の類別非危険物
マルチパーパスグリス ホンダマルチパーパスグリスホンダ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
コスモ 2サイクル オイル コスモ石油コスモ 2サイクル オイルコスモ石油
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
4日以内出荷
煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。 極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。青色引火点(℃)100流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数143密度(g/cm3 at15℃)0.8677危険物の性状非水溶性
ASSEMBLY LUBE BEL-RAYASSEMBLY LUBEBEL-RAY
3,198税込3,518
1本(284g)
7日以内出荷
安定した溶け出しのない多目的潤滑剤で、高圧・高温下での焼きつき・カジリを防ぐ驚異的な性能を持っています。「モリリューブ」固形体を含んだ高濃縮ペーストで、金属と共存可能です。圧力・トルクの掛かる所に最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FPx3 フューエルポーション3 YAZAWAFPx3 フューエルポーション3YAZAWA
2,698税込2,968
1個(300mL)
7日以内出荷
「フューエルポーション3」は、エンジンの性能を最大限に引き出す燃料添加剤です。独自のトリプル合成洗浄剤がエンジン内部の汚れを除去し、燃費を向上させると同時に、パワーアップと錆防止効果も発揮。燃料効率を高め、長期間エンジンを保護します。
用途燃料添加剤使用方法本品を給油口から燃料タンクに直接注入します。ガソリン燃料30L~50Lに対し1本を添加します。燃料量に応じて調整してください。添加割合が1%を超えないようにしてください。1年または1万キロ毎に1本の添加を推奨します。本体寸法(mm)Φ53×197本体質量(g)308危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
チェーンオイル ホンダチェーンオイルホンダ
1,398税込1,538
1本(180mL)
3日以内出荷
摺動部の防錆とともに、優れた潤滑性を与えます。シールチェンにもご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
レーシングフォークフルード MAXIMAレーシングフォークフルードMAXIMA
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
5wtの粘度においてKYB、SHOWAの純正フォークオイルに極めて近い粘度設定を持つレーシングフォークオイル。最新の添加剤を惜しみなく配合し、酸化や高温による粘度変化を防ぐ。
用途倒立カートリッジ及び正立用フォークオイル内容量(L)1粘度5wt(※KYB 01(KHL15-10)相当・SHOWA SS7相当)危険物の類別非危険物
エアフィルタークリーナー スプレータイプ MAXIMAエアフィルタークリーナー スプレータイプMAXIMA
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
粘性の強いフィルターオイルをしっかりと洗い流す強力なクリーナーながら、フォームタイプ、紙タイプどちらのフィルターにも使用可能。
用途容器をよく振ってから、フィルターの外側と内側の全体に吹き付けてください。ゴム手袋等を着用し、約40~60秒間揉み洗いしてください。不織布タイプのフィルターはスポンジ等を使用して洗ってください。フィルターを流水でよく洗い、汚れと洗浄液を流してください。必要に応じて[1]~[3]の作業を繰り返してください。フィルターを中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、揉み洗いしてください。最後にぬるま湯ですすぎ洗いをすれば洗浄完了です。よく乾かしてから、フィルターオイルを塗布し使用してください。使用後は必ず容器のフタを閉めて保管してください。容量17.1oz(507ml)危険物の類別非危険物
エアフィルタークリーナー Flat-LAB.(フラットラボ.)エアフィルタークリーナーFlat-LAB.(フラットラボ.)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
傷めず洗浄! フィルター長持ち!エアフィルターに付着した汚れと、フィルターオイルを落とすための専用クリーナー。砂埃、泥、水分や粘着性のあるフィルターオイルを綺麗に洗浄する。エアフィルターへの攻撃性が低く、傷めることなく洗浄可能。水で乳化※しやすい性質により、水洗い仕上げが可能。スプレータイプは均一にクリーナーを塗布することができ、手軽にフィルターメンテナンスが可能。※水と油分がしっかりと混ざる状態
危険物の類別非危険物
グリースR 5g YAMAHA(ヤマハ)グリースR 5gYAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
フッ素グリースで優れた潤滑性を長期間維持します。2024年モデルMT-09から新機能として採用された走行モード切替ハンドルスイッチに適合したチューブスロットルガイド摺動部用グリースです。ゴム部品の影響(膨潤)を抑えたフッ素グリースで長期間潤滑性を維持します。
用途チューブスロットルガイド摺動部の潤滑仕様フッ素系グリース、ちょう度:280、使用温度範囲:-30~250℃容量(g)5(アルミチューブ入り)危険物の類別非危険物
#210 バイクメタルポリッシュ MOTOWN#210 バイクメタルポリッシュMOTOWN
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
バイククリーンナップ スタートアップセット★バイクメタルポリッシュ金属面の汚れや小キズ除去。艶を与え輝きを甦らせるバイクのメッキ・ステンレス・アルミ等の金属の汚れ、小キズを除去。光沢を与え、金属本来の輝きを復活させて保護します。
用途バイクの金属汚れ、小キズ除去。内容量(g)100使用箇所メッキ・ステンレス・アルミ等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL
アセテートテープ DAYTONA(デイトナ)アセテートテープDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。・カラー:ブラック・サイズ:幅19mm×長さ20m
用途電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に手でも切断可能で作業効率アップカラー:ブラックサイズ:幅19mm×長さ20mクロサイズ19MMX20M危険物の類別非危険物
ヤマルーブ サスペンションオイルM1 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ サスペンションオイルM1YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個(1L)
5日以内出荷
サスペンションセッティングの性能要求に応えるために開発されたオイル特殊添加剤により高温から低温までの粘度特性に優れサスペンションの持つ性能をフルに引き出します。
適合車06~YZF-R6 / '06~FJR1300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
化学合成エンジンオイル 108062 K&N化学合成エンジンオイル 108062K&N
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:108062粘度[SAE]:10W-40規格表示:JASO MA-2タイプ:エンジンオイル重量[キログラム]:1.0重量[グラム]:1000容量[リッター]:1クォート(945ml)幅:120高さ:250奥行(引き):60備考:100%化学合成油特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。幅(mm)120質量(kg)1高さ(mm)250備考100%化学合成油タイプエンジンオイル奥行(mm)60容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】JASO MA-2粘度10W-40[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
カワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTUL Kawasakiカワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTULKawasaki
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ツーリングや街乗りを心ゆくまで楽しみたいライダーの為にMotul と共同開発して生まれた、Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MotulMotulの代名詞でもあるエステル技術を駆使した部分合成エンジンオイル。高いエンジン清浄性、エンジン保護性能と湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンス、スムーズなシフトチェンジを実現。Kawasaki製モーターサイクルの性能を存分に発揮させ、オーナーのニーズに合致する待望の高性能エンジンオイルです。
内容量(L)1粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル部分合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
YAMALUBE 撥水スプレー YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE 撥水スプレーYAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1本(100mL)
5日以内出荷
雨や泥水等に含まれる水性の汚れをはじく!グローブ、シューズ、ブルゾン、パンツ等の繊維・皮革製品に使用いただけます。従来品から撥水剤を地球環境にやさしいシリコーン樹脂へ変更しました。携帯しやすいコンパクトな100mlでツーリングにもおすすめです。
用途繊維・皮革製品の防水・防汚成分IPA(イソプロピルアルコール)、シリコーン樹脂使用方法1.生地の汚れを落とし、濡れている場合は乾かしてください。2.生地から15cm以上離して、全体が均一にしっとり濡れる程度にスプレーしてください。3.スプレー後、15分以上風通しのよい屋外で乾かしてください。4.洗濯後は乾いた生地に再度スプレーしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
ガソリン携行缶 ヒシエスガソリン携行缶ヒシエス
3,998税込4,398
1缶
翌日出荷
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます。
付属品ノズルトラスコ品番653-1939セット内容ノズルセット材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)320寸法(mm)【ノズル】275高さ(mm)120奥行(mm)220容量(L)3.3危険物の類別非危険物
R&R ビートクリーム ラフアンドロードR&R ビートクリームラフアンドロード
499税込549
1個
4日以内出荷
タイヤ交換時の必需品。タイヤのビート部(みみ)に塗布して組み込むと作業がはかどります。レーシングサービスや業務用に使われているプロフェッショナル用ビートクリーム。タイヤをリムに装着しやすくなり、低圧でもビートラインが出せます。
用途品名 ビートクリーム内容量:30g/4kg危険物の類別非危険物
バイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119 プロトバイク用 高性能オイルパック 4.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0119プロト
448税込493
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0119天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色材質[素材]:天然繊維(綿)使用箇所:廃油処理内容量[数量]:1個付属品:タイラップ備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください関連商品:品番:PGR0118
仕様【関連商品】品番:PGR0118付属品タイラップ材質天然繊維(綿)段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
FS 5W-30 1L A.S.HFS 5W-30 1LA.S.H
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FS 10W-40 1L A.S.HFS 10W-40 1LA.S.H
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FS 10W-50 1L A.S.HFS 10W-50 1LA.S.H
4,098税込4,508
1本
当日出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
FSE 5W-40 1L A.S.HFSE 5W-40 1LA.S.H
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使ったオイルです。エステル独特の油膜 強度・電極基の特性により、厳し条件化でも高い潤滑性能を発揮します。特にモータースポーツやスポーツ走行に最適です。数種類のエステル強固な油膜を形成できる為鉱物油や一般的な炭化水素系合成油より1ランク低い粘度のオイルが選択可能になります。さらに、エステル独特の油膜吸着性によりドライスタート等の過酷な使用状況にも対応します。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FS 5W-40 1L A.S.HFS 5W-40 1LA.S.H(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VSE 10W-40 1L A.S.HVSE 10W-40 1LA.S.H
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40 カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40カストロール
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修