バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから

商品豆知識

741件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロプラス 4ST 10w30 MAXIMAプロプラス 4ST 10w30MAXIMA
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。
用途空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応レースからストリートまで幅広く対応内容量(L)1粘度10w30危険物の類別非危険物
キャスター927 2ST MAXIMAキャスター927 2STMAXIMA
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
キャスターオイル(ひまし油)をベースにエステルを強化した2ストロークエンジンオイル。過酷なコンディション下でも最大限の性能と保護を実現。炭化や蒸発に強い配合が、表面に積極的に作用するエステルと精製度の高いキャスターオイルを組み合わせ、優れた油膜保持と密着性を発揮。シリンダー内壁や軸受部など、重要な箇所を確実に保護。独自の無灰添加剤システムにより、ガム質の生成や腐食、デポジットを防ぎ、エンジンをクリーンに維持。燃焼時には、ひまし油(キャスターオイル)特有の甘い香りを漂わせる。
用途すべてのキャブレター式2ストロークガソリンエンジンに対応混合給油(プレミックス)専用分離給油(オイルインジェクション)には使用不可高性能用途向けに設計各メーカー指定の混合比で安全に使用可能成分化学合成油+植物油内容量(L)1危険物の類別非危険物
エアフィルターオイル Flat-LAB.(フラットラボ.)エアフィルターオイルFlat-LAB.(フラットラボ.)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
高吸入効率&高防塵性 高性能エアフィルターオイルオフロードバイク用に開発されたスポンジエアフィルター用オイル。過酷なコンディションにも耐えうる高い吸入効率と、防塵性能を両立。フィルターに馴染ませやすく、時間が経つにつれて粘度が増し性能を発揮する。砂埃、泥、水分を吸着し、常に新鮮な空気をエンジン内に送る。専用のエアフィルタークリーナーを使用することで、汚れとオイルを効率よく洗浄可能。スプレータイプは均一にオイルを塗布することができ、手軽にフィルターメンテナンスが可能。
用途オイルの定着前にエンジンを始動すると、オイルがエンジン内に吸い込まれてしまい、不調の原因となります。危険物の類別非危険物
MCペイント2 DAYTONA(デイトナ)MCペイント2DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1本(300mL)
3日以内出荷
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
用途本品のほかにクリアー塗装が必要成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性塗料タイプ下地:X04(品番:68658)、仕上げ:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)
ネオストロングMSダブルパック タイルメントネオストロングMSダブルパックタイルメント
15,980税込17,578
1箱(12パック×2本)
翌々日出荷
根太・束・フロアー施工用接着剤です。変成シリコーン樹脂を主成分とし、空気中の湿気と反応して硬化します。硬化後はゴム状の弾力性を有するため材料の動きを緩衝します。手絞りでもカートリッジ仕様でも使えるダブルパックです
用途屋内の床面貼り付けに。適応下地:コンクリート、モルタル、合板、床暖房下地に。トラスコ品番377-4306材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)700容量(kg)1危険物の類別非危険物
グリースF 150G YAMAHA(ヤマハ)グリースF 150GYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルポリウレア系増ちょう剤を使用した機械式ドラムブレーキ周りの高温可動部分用グリースです。
用途機械式ドラムブレーキブレーキカム面、カム軸、ピボットピン等仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-20℃~160℃危険物の類別非危険物
メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ)メタルポリッシュ BP03511フリッツ(FLITZ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:フリッツメーカー品番:BP03511これ1本で、1汚れ落し、2艶出し、3コーティング(約6ヶ月)が可能です。内容量[数量]:50g容量[グラム]:50備考:チタンマフラー使用不可特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。
特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。備考チタンマフラー使用不可容量(g)50内容量(g)50危険物の類別非危険物
ヤマハ グリースN 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースN 150GYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個(150g)
5日以内出荷
増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。
用途主な使用部位ロアブラケットピボットパイプ仕様ウレア系グリース使用温度範囲(℃)-20~170混和ちょう度300危険物の類別非危険物
化学合成エンジンオイル 108063 K&N化学合成エンジンオイル 108063K&N
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:108063粘度[SAE]:20W-50規格表示:API-SLタイプ:エンジンオイル重量[キログラム]:1.0重量[グラム]:1000容量[リッター]:1クォート(945ml)備考:100%化学合成油特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。質量(kg)1備考100%化学合成油タイプエンジンオイル容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】API-SL粘度20W-50[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
ポリミックスタンク ノズル 302-508ヨウ 302-5083 KIJIMA(キジマ)ポリミックスタンク ノズル 302-508ヨウ 302-5083KIJIMA(キジマ)
849税込934
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:302-5083302-508用補修 ノズル
危険物の類別非危険物
23980 パンク修理ツーリングキット マルニ(マルニ工業)23980 パンク修理ツーリングキットマルニ(マルニ工業)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
パンク修理ツーリングキット持ち運びしやすいコンパクトサイズ
用途セット内容:・パワーバルカシール3本・エコ・セメント8ml 1本・エアーボンベ2本・調整式アダプター1個・工具1式・六角レンチ1個・取付ネジ2個・カッター1個・取扱説明書1枚・収納ケース1個(W)125×(H)100×(D)50mm危険物の類別非危険物
チューブタイヤ用パンク修理キット DAYTONA(デイトナ)チューブタイヤ用パンク修理キットDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キット。修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていて、ツーリング時に持ち運びしやすい。お出かけ先でのパンクへの不安を解消します。補充目安:エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)。小排気量(カブ等)クラスであれば、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走して移動可能。キット内容:エアボンベ(16g)×2、ラバーセメント(8ml)×1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30)×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1、クリアーケース×1、サンドペーパー(50×60mm)×1
用途チューブタイヤ専用の応急用パンク修理キットタイヤ修理に必要なものはコンパクトな収納ポーチに揃っていてツーリング時の持ち運びに便利エアボンベ1本で80/90-17インチチューブタイヤに約160kPa(1.60kgf/cm2)の補充が可能小排気量(カブ等)クラスで、エアボンベ1本でもガソリンスタンド、整備店まで自走可能キット内容:エアボンベ(16g) ×2、ラバーセメント(8ml)× 1、調整式アダプター×1、パッチ(Φ30) ×3、バフローラー×1、収納ポーチ×1危険物の類別非危険物
チューブタイヤパンク修理補充パーツ DAYTONA(デイトナ)チューブタイヤパンク修理補充パーツDAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1セット
翌々日出荷
パンク修理キット(品番:21801)の補修品補充パーツの構成部品・パッチ(Φ30)×3・ラバーセメント(8ml)×1
用途パンク修理キット(品番:21801)の補修品パッチ(Φ30)×3ラバーセメント(8ml)×1適合パンク修理キット/品番:21801危険物の類別非危険物
補修収納ポーチ 125X185mm DAYTONA(デイトナ)補修収納ポーチ 125X185mmDAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
3日以内出荷
パンク修理キット(品番:21801)の補修品・収納ポーチ・サイズ125×185mm
用途パンク修理キット(品番:21801)の補修品収納ポーチサイズ125×185mm適合パンク修理キット/品番:21801寸法(mm)125×185危険物の類別非危険物
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
仕様下地塗料:X04(品番:68658)と仕上げ塗料:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)が別途必要成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤H71/マグナレッド容量(mL)300カラーコード純正:R-201適合車種スーパーカブ50、スーパーカブ110、クロスカブ50、クロスカブ110、ジョルノ、CBR400R、400X危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
VSE 5W-40 1L A.S.HVSE 5W-40 1LA.S.H
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FSE 5W-30 1L A.S.HFSE 5W-30 1LA.S.H
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使ったオイルです。エステル独特の油膜 強度・電極基の特性により、厳し条件化でも高い潤滑性能を発揮します。特にモータースポーツやスポーツ走行に最適です。数種類のエステル強固な油膜を形成できる為鉱物油や一般的な炭化水素系合成油より1ランク低い粘度のオイルが選択可能になります。さらに、エステル独特の油膜吸着性によりドライスタート等の過酷な使用状況にも対応します。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FSE-RACING 10W-50 1L A.S.HFSE-RACING 10W-50 1LA.S.H
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FSE-RACING 10W-40 1L A.S.HFSE-RACING 10W-40 1LA.S.H
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Homologated Jerry can 2.5 ltr suitable for the transportation of fuel water or oil GIVI(ジビ)Homologated Jerry can 2.5 ltr suitable for the transportation of fuel water or oilGIVI(ジビ)
5,198税込5,718
1個
36日以内出荷
危険物の類別非危険物
チェーンガード GBRacing (ジービーレーシング)チェーンガードGBRacing (ジービーレーシング)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI、ER-6f (2006-2016)、ER-6n (2006-2016)、Ninja 650 (2017-2022)、Ninja ZX-10R (2008-2022)、Ninja ZX-6R (2007-2012)、Ninja ZX-6R 636 (2013-2020)、Versys 650 (2006-2021)、Z 650 (2017-2022)SUZUKI、SV 650 (2015-2022)、SV650 F (2003-2014)、SV650 N (2003-2014)危険物の類別非危険物
GB Racing Kawasaki Universal ロワーチェーンガード Assembly GBRacing (ジービーレーシング)GB Racing Kawasaki Universal ロワーチェーンガード AssemblyGBRacing (ジービーレーシング)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI、Ninja 400 (2018-2021)SUZUKI、GSX-S 750 (2017-2020)危険物の類別非危険物
瞬間パンク修理剤 385mL エスコ瞬間パンク修理剤 385mLエスコ
3,320税込3,652
1本
翌日出荷
応急補修後は最寄りのディーラー等で本修理を行って下さい。
材質合成ゴム内容量(mL)385アズワン品番64-7952-09危険物の類別非危険物
バイクメンテナンスセット 高森コーキバイクメンテナンスセット高森コーキ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
成分【バイクさびとりつや之助】脂肪酸ナトリウム、乳化安定剤、酸化ケイ素研磨剤【バイク汚れとりつや之助】ファインセラミック、シリコーン・ワックス剤セット内容さびとり(115g)、汚れとり(100cc)使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。・ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。・乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。・使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。危険物の類別非危険物
ヤマハグリースC 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハグリースC 150GYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1缶(150g)
4日以内出荷
リチウム石けん基のグリースで、耐水性、酸化安定性に加え広い温度範囲、特に低温で優れた性能を発揮します。
用途スノーモービル、除雪機、寒冷地で使用するATVなどの車体各部
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD スズキ MECHADOCK2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD スズキMECHADOCK
17,980税込19,778
1個(1L×20本)
9日以内出荷
FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ヤマハ MECHADOCK2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ヤマハMECHADOCK
17,980税込19,778
1個(1L×20本)
8日以内出荷
FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ホンダ MECHADOCK2サイクルエンジンオイル MECHADOCK FD ホンダMECHADOCK
17,980税込19,778
1個(1L×20本)
9日以内出荷
FCの基本性能をクリアした上に、清浄性をさらに向上させています。より完全燃焼に近づくことにより、馬力がアップし環境負荷はさらに小さくなります。
用途2サイクルエンジンオイルブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキ NEEDS2サイクルエンジンオイル NEEDS FC スズキNEEDS
15,980税込17,578
1個(1L×20本)
9日以内出荷
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ヤマハ NEEDS2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ヤマハNEEDS
16,980税込18,678
1個(1L×20本)
9日以内出荷
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途2サイクルエンジンオイルグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ホンダ NEEDS2サイクルエンジンオイル NEEDS FC ホンダNEEDS
15,980税込17,578
1個(1L×20本)
9日以内出荷
スモークレスタイプのオイルです。排気煙が少なく、排気系の閉塞性に優れています。
用途2サイクルエンジンオイルブルー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
EK メン メンテナンス グリースセット EKチェーンEK メン メンテナンス グリースセットEKチェーン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
欠品中
EKチェーンルブ グリースタイプ、EKチェーンクリーナーに実用新案取得のルブリケーター、清掃用チェーンブラシ、メンテナンスプロテクトシートが付属するオールインワンメンテナンスセット
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
パンクシュウリキットデンドウポンプツキ DAYTONA(デイトナ)パンクシュウリキットデンドウポンプツキDAYTONA(デイトナ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
MOTOREX チェーンクリーン 500ML DAYTONA(デイトナ)MOTOREX チェーンクリーン 500MLDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX シリコンスプレー 500ML DAYTONA(デイトナ)MOTOREX シリコンスプレー 500MLDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX TOP SPEED10W30 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX TOP SPEED10W30 1LDAYTONA(デイトナ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX T/SPEED 5W40 4L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX T/SPEED 5W40 4LDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX T/SPEED 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX T/SPEED 5W40 20LDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX T/SPEED 15W50 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX T/SPEED 15W50 20LDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX T/SPEED 10W40 20LDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル・補修