2ページ目: バイクグリース

グリースは、グリスとも呼ばれる固形状で粘度が高い潤滑剤の一種、バイクのメンテナンスの必需品。グリースでは、プロが進めるメタルラバーと呼ばれる潤滑スプレー に人気があります。金属はもちろん、ゴムやプラスチックの部分も傷めないことがポイントです。ゴム、プラスチック部分に使用できるグリースには、シリコングリスもあります。優れた耐熱、耐薬品性の最高級グリスで、幅広い温度範囲での使用が可能であり、固まったり溶けたりしません。コネクターやギボシ等の電通安定化には、カーボングリスが適しています。ベアリング部に最適な万能グリスは日常使いに1本あると便利でしょう。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
58件中 4158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリース Grondement(グロンドマン)グリースGrondement(グロンドマン)
859税込945
1本(30g)
4日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ラバー兼用ブレーキグリース スズキラバー兼用ブレーキグリーススズキ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
3日以内出荷
二硫化モリブデン配合で、ブレーキ部すべてに使用可能のスプレー式ブレーキグリスです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L純正品番99000-59124-0006危険物の性状非水溶性
万能グリス DAYTONA(デイトナ)万能グリスDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
499税込549
1個(10g)
3日以内出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-20~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リンクサス・カートリッジグリース YAMAHA(ヤマハ)リンクサス・カートリッジグリースYAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1本(0.08kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
グリースF 150G YAMAHA(ヤマハ)グリースF 150GYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルポリウレア系増ちょう剤を使用した機械式ドラムブレーキ周りの高温可動部分用グリースです。
用途機械式ドラムブレーキブレーキカム面、カム軸、ピボットピン等仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-20℃~160℃危険物の類別非危険物
ヤマハ グリースG 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースG 150GYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個(150g)
11日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルリチウム石けん基のグリースでスクーターのグリース潤滑式プライマリーシーブのローラーウエイト周りなどに使用します。
用途スクーターのプライマリシーブ内ローラーウエイトなど(BTグリース、サンライトグリース3指定箇所)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度3号危険物の類別非危険物
ヤマハ グリースN 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースN 150GYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個(150g)
5日以内出荷
増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。
用途主な使用部位ロアブラケットピボットパイプ仕様ウレア系グリース使用温度範囲(℃)-20~170混和ちょう度300危険物の類別非危険物
ヤマハグリースC 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハグリースC 150GYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1缶(150g)
4日以内出荷
リチウム石けん基のグリースで、耐水性、酸化安定性に加え広い温度範囲、特に低温で優れた性能を発揮します。
用途スノーモービル、除雪機、寒冷地で使用するATVなどの車体各部
MOTOREX バイクグリス2000 850G DAYTONA(デイトナ)MOTOREX バイクグリス2000 850GDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
グリースK YAMAHA(ヤマハ)グリースKYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個(150g)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ハイスピードプーリー専用グリース CHAMELEON FACTORYハイスピードプーリー専用グリースCHAMELEON FACTORY(1件のレビュー)
399税込439
1個
11日以内出荷
プーリー内のウエイトローラーやスライドピースの動きを良くする、又はセンターボスとプーリーメタルの間で働き、動きを良くして摩擦を減らす等、特別に作られた有機モリブデン系のスペシャルグリースです。メーカーパフォーマンスプーリーKITに採用されています。
危険物の類別非危険物
シーリンググリス K&NシーリンググリスK&N
4,798税込5,278
1個(170g)
4日以内出荷
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
タイプチューブタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シーリング グリス DNA(ディーエヌエー)シーリング グリスDNA(ディーエヌエー)
599税込659
1セット(2個)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ディスクブレーキグリース スズキディスクブレーキグリーススズキ
2,698税込2,968
1本(30g)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを配合したディスクブレーキ専用のグリスです。
危険物の類別非危険物
ブレーキグリース スズキブレーキグリーススズキ
1,798税込1,978
1本(60g)
5日以内出荷
二硫化モリブデンの配合で、二輪・四輪のブレーキに使用できます。
危険物の類別非危険物
シリコングリス スズキシリコングリススズキ
4,698税込5,168
1本(100g)
7日以内出荷
特に高温で使用される密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
使用温度範囲(℃)-60~180
シリコングリスA ホンダシリコングリスAホンダ
5,798税込6,378
1本(100g)
3日以内出荷
シリコンオイルを基油に金属石鹸、その他の添加剤を配合した製品です。耐熱性、耐溶性、耐水性などに優れ、広い温度範囲にわたって潤滑剤としてご使用いただけます。(ブレーキキャリバーのピン、ピンブーツなどの高温可動部分に使用できます)
主な適合純正品番08C30-B0224M危険物の類別非危険物
1860 ムテンテキブレーキグリース 99000-59158 スズキ1860 ムテンテキブレーキグリース 99000-59158スズキ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-59158
危険物の類別非危険物
バイクグリース