グリースは、グリスとも呼ばれる固形状で粘度が高い潤滑剤の一種、バイクのメンテナンスの必需品。グリースでは、プロが進めるメタルラバーと呼ばれる潤滑スプレー に人気があります。金属はもちろん、ゴムやプラスチックの部分も傷めないことがポイントです。ゴム、プラスチック部分に使用できるグリースには、シリコングリスもあります。優れた耐熱、耐薬品性の最高級グリスで、幅広い温度範囲での使用が可能であり、固まったり溶けたりしません。コネクターやギボシ等の電通安定化には、カーボングリスが適しています。ベアリング部に最適な万能グリスは日常使いに1本あると便利でしょう。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーングリス K-CON(キタコ)シリコーングリスK-CON(キタコ)(38件のレビュー)
359税込395
1本(5g)
当日出荷
シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等成分シリコーンオイル・リチウム石けん温度範囲(℃)-50~180液色透明危険物の類別非危険物
カーボングリス K-CON(キタコ)カーボングリスK-CON(キタコ)(43件のレビュー)
359税込395
1本(5g)
当日出荷
導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
シリコングリス DAYTONA(デイトナ)シリコングリスDAYTONA(デイトナ)(72件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(30g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180危険物の類別非危険物
万能グリス DAYTONA(デイトナ)万能グリスDAYTONA(デイトナ)(42件のレビュー)
799税込879
1本(80g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
モリブデングリス DAYTONA(デイトナ)モリブデングリスDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
889税込978
1個(50g)
当日出荷から翌々日出荷
荷重にも強いためミッションの軸受けなどに最適です。
使用温度(℃)-10~150危険物の類別非危険物
アルミグリス K-CON(キタコ)アルミグリスK-CON(キタコ)(15件のレビュー)
359税込395
1本(5g)
当日出荷
アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色危険物の類別非危険物
ワイヤーグリス LAVEN(ラベン)ワイヤーグリスLAVEN(ラベン)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
減摩効果の高いフッ素樹脂微粉末を配合し、耐久性、潤滑性、防錆性に優れています。トライアル、モトクロスレースなどでのワイヤー作動の妨げになる土、泥やほこり、水などの悪条件下でも威力を発揮します。
用途アクセルワイヤー/クラッチワイヤー/ブレーキワイヤー等のあらゆるワイヤー部分ベアリング/ボルトジョイント/ドアヒンジ/レバー/スタンド/ステップ/ギヤ等の回転部、作動部の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180 ワイヤーグリース YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 180 ワイヤーグリースYAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 各ワイヤーの潤滑、保護します。 土、泥、埃、水等の悪条件に威力を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
グリースB  150G YAMAHA(ヤマハ)グリースB 150GYAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルリチウム系のシャシグリースで、車体周りやオイルシールリップ部、Oリングの組み付けなど広い範囲で使用するグリースです。
用途ステアリングベアリング、スタンド軸部、ペダル軸、レバー類軸部、フートレスト可倒軸部、オイルシールリップ部、Oリング等仕様ちょう度:2号、使用温度範囲:-25℃~120℃危険物の類別非危険物
プーリーウエイトグリス DAYTONA(デイトナ)プーリーウエイトグリスDAYTONA(デイトナ)(35件のレビュー)
499税込549
1本(20g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
危険物の類別非危険物
チューンナップグリス PERMATEXチューンナップグリスPERMATEX(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(9g)
当日出荷
バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパープーリーグリス K-CON(キタコ)スーパープーリーグリスK-CON(キタコ)(6件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
当日出荷
プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリスμ(高級) K-CON(キタコ)二硫化モリブデングリスμ(高級)K-CON(キタコ)(4件のレビュー)
339税込373
1本(5g)
当日出荷
モリブデン系グリス(高級タイプ) 微粒子二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ローラー、ギア部等成分鉱油・二硫化モリブデン・アルミコンプレックス温度範囲(℃)-20~160液色危険物の類別非危険物
電気接点グリス チューンアップグリース PERMATEX電気接点グリス チューンアップグリースPERMATEX(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(9g)
当日出荷
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色成分ジマチルシロキサン危険物の類別非危険物
グリスさん DAYTONA(デイトナ)グリスさんDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
仕様3種類セットセット内容シリコングリス、万能グリス、モリブデングリス(各1個×10g)危険物の類別非危険物
モリブデングリス DAYTONA(デイトナ)モリブデングリスDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
499税込549
1個(10g)
当日出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物
有機モリブデングリス K-CON(キタコ)有機モリブデングリスK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
289税込318
1本(5g)
翌々日出荷
モリブデン系グリス 耐熱性・耐荷重性に優れたグリス
用途変速用プーリーローラー、ベアリング等成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス温度範囲(℃)-20~180液色危険物の類別非危険物
フロントフォーク グリス HYPERPRO(ハイパープロ)フロントフォーク グリスHYPERPRO(ハイパープロ)
299税込329
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ウレアグリス K-CON(キタコ)ウレアグリスK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1本(5g)
翌々日出荷
ウレア系グリス。 付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。
用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等成分鉱油・ポリウレア温度範囲(℃)-20~200液色危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリス(汎用) K-CON(キタコ)二硫化モリブデングリス(汎用)K-CON(キタコ)(9件のレビュー)
299税込329
1本(5g)
当日出荷
モリブデン系グリス(汎用タイプ) 二硫化モリブデンを高濃度に配合。
用途パーツの焼付き・かじり防止、ミッションギア初期なじみ出し等成分鉱油・二硫化モリブデン・リチウム石けん温度範囲(℃)-15~200液色危険物の類別非危険物
シリコングリス DAYTONA(デイトナ)シリコングリスDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
789税込868
1個(10g)
欠品中
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-50~180ちょう度NLG1規格2号(中間)危険物の類別非危険物
万能グリス DAYTONA(デイトナ)万能グリスDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
499税込549
1個(10g)
3日以内出荷
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-20~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイスピードプーリー専用グリース CHAMELEON FACTORYハイスピードプーリー専用グリースCHAMELEON FACTORY(1件のレビュー)
399税込439
1個
11日以内出荷
プーリー内のウエイトローラーやスライドピースの動きを良くする、又はセンターボスとプーリーメタルの間で働き、動きを良くして摩擦を減らす等、特別に作られた有機モリブデン系のスペシャルグリースです。メーカーパフォーマンスプーリーKITに採用されています。
危険物の類別非危険物
グリース Grondement(グロンドマン)グリースGrondement(グロンドマン)
859税込945
1本(30g)
4日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
シーリング グリス DNA(ディーエヌエー)シーリング グリスDNA(ディーエヌエー)
599税込659
1セット(2個)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
リンクサス・カートリッジグリース YAMAHA(ヤマハ)リンクサス・カートリッジグリースYAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1本(0.08kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
バイクグリース