バイクグリース :「g-40m 信越」の検索結果
グリースは、グリスとも呼ばれる固形状で粘度が高い潤滑剤の一種、バイクのメンテナンスの必需品。グリースでは、プロが進めるメタルラバーと呼ばれる潤滑スプレー に人気があります。金属はもちろん、ゴムやプラスチックの部分も傷めないことがポイントです。ゴム、プラスチック部分に使用できるグリースには、シリコングリスもあります。優れた耐熱、耐薬品性の最高級グリスで、幅広い温度範囲での使用が可能であり、固まったり溶けたりしません。コネクターやギボシ等の電通安定化には、カーボングリスが適しています。ベアリング部に最適な万能グリスは日常使いに1本あると便利でしょう。
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180
危険物の類別非危険物
『オイル・ケミカル・補修』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。