絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(39)
  • MOTOWN(34)
  • スズキ(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](21)
  • LAVEN(ラベン)(16)
  • CR-1(9)
  • MOTUL(8)
  • ホンダ(7)
  • 山城(6)
  • ウイルソン(5)
  • Twin Air(5)
  • 撥水道場(5)
  • 栄技研(4)
  • コロンブス(COLUMBUS)(4)
  • NAKARAI(4)
  • Flat-LAB.(フラットラボ.)(4)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Silicone Spray LIQUI MOLYSilicone SprayLIQUI MOLY
999税込1,099
1本(300mL)
9日以内出荷
溶解したシリコーンと塩素を含まない溶剤をベースとした、油分を含まない潤滑浸透・保護スプレー。透明で永久的な保護フィルムのコーティングにより、すべての表面を保護、潤滑、および絶縁します。プラスチック、ゴム、金属、木材用として使用可能。【使用方法】使用する箇所に薄く均一にスプレーし、必要に応じて処理を繰り返します。【使用用途】1.固着ねじの緩め2.潤滑保持3.表面保護4.防錆・防腐5.ノイズ防止6.断熱7.短絡防止8.アーク溶接の離型剤9.ゴム、プラスチック、金属、木材に使用可能プラスチック・ゴム・木材に使用可能
用途油分を含まない浸透潤滑保護スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Gross Spray Wax LIQUI MOLYMotorbike Gross Spray WaxLIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(400mL)
9日以内出荷
優れた洗浄作用と優れた光沢を備えたワックス。アスファルトなどの路面の汚れや油汚れを傷を付けることなく簡単かつ素早くクリーニング。簡単なブラッシングやふき取りにより、あらゆる塗装面で輝きを取り戻し、滑らかな仕上がりが得られます。塗装面は被膜効果により保護され、わずかな傷は目立たなくなり、雨や紫外線の影響から塗装面を保護します。【使用方法】すばやく簡単にクリーニングして輝かせるスプレーワックス。施工表面がひどく汚れている場合、スプレー前に良く洗浄し、乾燥させてください。本製品は使用前に良く振ってからご使用ください。塗装面に薄く均一に塗布し、数秒~数十秒後、柔らかい布またはマイクロファイバークロスのような傷のつきにくい柔らかい布で表面を拭き取ります。必要に応じて、乾いた布を使って磨いてください。スプレーしふき取るだけで輝きを長時間持続
用途高い洗浄作用と優れた光沢危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
Polish&Wax LIQUI MOLYPolish&WaxLIQUI MOLY
2,898税込3,188
1本(500mL)
9日以内出荷
塗装面の保護&高光沢艶出しワックス。 手作業、ポリッシュマシンに対応。塗装面をクリーニングし、艶出し、保護をする、メタリック塗装にも対応の高品質植物ベースのシリコンワックス。雨や紫外線などの自然影響や、 車両洗浄等によるストレスから塗装面を保護するだけでなく、鮮やかな鏡面仕上げを実現。 高い対候性と保護性能は長期間にわたって持続します。手作業だけでなく、ポリシュマシンでの施工が可能です。【使用方法】施工前に洗車の上、乾燥させてください。使用前に本製品を良く振ってから、乾いた柔らかい布やマイクロファイバークロス、またはスポンジに適量を付けて、 軽く圧力をかけて円を描くように薄く均一に塗布してください。塗布した液剤が乾燥後、乾いたきれいな布で拭き取り磨いてください。定期的に使用することをお勧めします。推奨事項:1年に3回程度の施工※施行には、マイクロファイバークロスのような傷のつきにくい柔らかい布のご使用をお勧めします。研磨しながら光沢を出すオールインワンタイプ
用途塗装面の研磨・光沢危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Cleaner LIQUI MOLYMotorbike CleanerLIQUI MOLY
2,098税込2,308
1本(1L)
9日以内出荷
オートバイ、スクーター、ATV、スノーモービル用に特別に開発された洗浄液。・オートバイクリーナー生分解性。・頑固な汚れを素早く、徹底的にそして優しく取り除きます。・環境に有害な溶媒を含んでいません。・洗浄したい部分にたっぷりとスプレーして、5~15分間放置します。・直射日光の当たる場所や、熱を帯びた車体やエンジンへの使用はしないでください。・光沢の塗装されていないアルミニウムやマグネシウム、未塗装のポリカーボネートには使用しないでください。オートバイ、スクーター、ATV、スノーモービルなどの迅速かつ徹底的な清掃に。エンジンまたは車体が冷えている状態で、クリーニングする部分に薄く均等にスプレーします。 特に汚れのひどい箇所をクリーニングする場合には、ブラシをご使用ください。 汚れ具合により、 スプレー後5分~15分の間放置、またはブラシ等で洗浄し、洗浄液を奇麗な水で洗い流してください。 その後水分を柔らかい布で拭きとります。再塗装された部品については、見えない場所で塗装の適合性(スポッティングまたは浮き上がり等)を確認してください。適切に使用されれば、ペンキおよびプラスチックを傷つけることはありません。頑固な汚れを素早く徹底的に優しく除去
用途オートバイクリーナー生分解性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
Motorbike Helmet Interior Cleaner LIQUI MOLYMotorbike Helmet Interior CleanerLIQUI MOLY
1,398税込1,538
1本(300mL)
9日以内出荷
ヘルメット内装クリーナー。約10分で雑菌やカビによる嫌な臭いを除去素材に優しい消臭クリーナー短時間(約10分)で、バクテリアやカビによって発生する不快な臭いを取り除きます。また保護膜を形成して臭いの発生を予防します。ヘルメットのパッド、バイザートリム、二人乗りシート等のクリーニングに最適です。【使用方法】使用前に製品をよく振ってください。その後、処理する表面にスプレーし、しばらく放置した後、布で乾拭きしてください。プラスチック部品に使用する場合には、 目立たない場所で色落ちがないか確認してからご使用ください。クリーニング後はすぐにヘルメットを使用しないでください。製品は水とアルコールの溶液をベースにしているため、 完全に乾燥させてから使用してください。約10分で雑菌やカビによる嫌なニオイを除去
用途ヘルメット内装クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
Motorbike Visor Cleaner LIQUI MOLYMotorbike Visor CleanerLIQUI MOLY
1,198税込1,318
1本(100mL)
9日以内出荷
ヘルメット・シールド・ゴーグルのクリーナー!汚れ・虫・油・シリコンの除去!ヘルメット、バイザー、ゴーグルをクリーニングし、高い保性能を発揮するクリーナー。汚れや虫の痕跡、油分、シリコン層を取り除いてクリアな視界を保ちます。【使用方法】クリーニングする前にバイザーの目立たない箇所で適合性をテストし、問題ないことを確認してから施工してください。 クリーナーを表面にスプレーし、汚れが落ちるまで待ち、湿らせた布またはスポンジで取り除きます。汚れ・虫・油・シリコンの除去
用途ヘルメット・シールド・ゴーグルクリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性

バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

洗車・クリーナー