2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
1個(5g)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ネジロック 高強度
強力な接着力でボルトやネジをがっちり固定します。24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた強靭な硬化物を形成します。・嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)。・液色:グリーン。・使用温度範囲:-40℃~150℃。・推奨使用ネジサイズ:M10以下。・第4類第3石油類 危険等級3非水溶性液体。・内容量:5g
用途振動によるボルト・ナットの緩みを防止。高強度でがっちり固定。使用温度範囲:-40℃~150℃。推奨使用ネジサイズ:M10以下。内容量:5g 適合ねじM10以下 内容量(g)5 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷