接着剤・補修剤 :「バイク」の検索結果

接着剤・補修剤とは、バイクのウィンカー、エンブレムやテール、鉄やステンレス、アルミ部品などの修理、補修に使用するアイテムです。ハンドルグリップを接着するのに使用するのはグリップボンド。耐振動、耐剥離、耐衝撃性なドに優れています。マフラーの補修にはマフラーパテ。鉄やアルミ、ステンレス部の補修には金属のように硬化するエポキシパテを使います。成型のしやすさはもちろん、ガソリンタンクに空いた穴でも補修できるよう、耐ガソリン性、耐オイル性に優れ、補修後はドリルややすりかけなども可能です。液剤だけではなく、マフラーなどに空いた穴を防ぐための包帯もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制 成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他 使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)