FPx3 フューエルポーション3ディーゼル燃料専用添加剤YAZAWA7日以内出荷
最近、「燃費悪化?」「パワーダウン?」…と感じていませんか?それ、エンジン内部の汚れが原因かもしれません。フューエルポーション3 ディーゼルは、走るほど溜まる汚れに先回りし、後処理の負担を軽くしてコンディション維持をサポートする、ディーゼル専用燃料添加剤です。
用途燃料添加剤その他製品のパッケージ(容器の形状・ラベルデザイン・名称)はメーカーリニューアルに伴い予告なく変更になる場合がございます。メーカー品番・内容量・使用用途に変更のないリニューアルは返品交換の対象外とさせていただきます。パッケージデザインのご指定はお受け出来かねます。予めご了承ください。備考防護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること / 取り扱い後は皮膚をよく洗うこと / 取り扱い後は眼をよく洗うこと / 使用前に取扱説明書を入手すること / すべての安全注意をよく読み理解するまで取り扱わないこと /内容量(mL)300分類第3石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性