253件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモチェッカー用センサーモジュール 東京企画

    サーモチェッカー用センサーモジュール

    東京企画
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    TM-0004、0005専用センサーモジュールです。
    仕様●サイズ:125×47×98mmアズワン品番65-6900-97
  • アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式 ビーカム

    アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式

    ビーカム
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。
    仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20アズワン品番65-3904-72
  • アルコールチェッカー オーグ

    アルコールチェッカー

    オーグ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。
    仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。アズワン品番65-3354-56
  • EK90用マウスピース 10個入 オーグ

    EK90用マウスピース 10個入

    オーグ
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    アルコールチェッカーEK90用のマウスピースです。
    仕様●入数:1袋(10個入)アズワン品番65-3354-57
  • Bluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOS オーグ

    Bluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOS

    オーグ
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷
    外出先でもスマホアプリと連動して検査報告が可能なBluetooth対応モデル。欧州では公的機関でも採用されている製品です。※本製品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。
    仕様●Bluetooth4.0●充電ポート:MicroUSB●センサー:電気化学式/燃料電池式センサー●メモリー:測定記録100件保存●検知範囲:0.000%BAC~0.450%アズワン品番65-3907-57
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    40,980税込45,078
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷
    本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
    バッテリー容量(Ah)2
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 6810適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 6810
  • アルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーMark X適合マウスピースです。
    仕様●適合: Mark X
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 7410
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 6510アズワン品番65-5673-54
  • アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1箱(20個)ほか
    7日以内出荷
    アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。
    仕様●適合: Envitec AQ 6020
  • アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサー bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサー

    bitstrong(ビットストロング)
    199,800税込219,780
    1箱(50個)ほか
    33日以内出荷
    アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
    仕様●適合:BS-ALC-AP018●センサー寿命:500回または1年
  • アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース

    bitstrong(ビットストロング)
    3,898税込4,288
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
    仕様●適合:BS-ALC-AP018●寸法(1個あたり):40×4×4mm●重量(1個あたり):2g
  • アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-AP018シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    56,980税込62,678
    1箱(5個)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。
    仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
  • アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレートフィルム包装 白

    シバセ工業
    22,980税込25,278
    1箱(380本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)9長さ(cm)7外装フィルム入数(個)7600商品タイプストレートストロー
  • アルコール検知器用ストロー 4.5mm×7ストレート包装なし 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 4.5mm×7ストレート包装なし 白

    シバセ工業
    34,980税込38,478
    1箱(2000本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    口径(Φmm)4.5長さ(cm)7包装なし
  • アルコール検知器用ストロー 4.5mm×7cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 4.5mm×7cmストレートフィルム包装 白

    シバセ工業
    36,980税込40,678
    1箱(800本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    口径(Φmm)4.5長さ(cm)7包装フィルム
  • アルコール検知器 RABLISS

    アルコール検知器

    RABLISS
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
    セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル質量(g)約118電源1800mAhリチウムイオンバッテリー使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)本体寸法(mm)約120×37×37センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
  • FC1500用 RS-232C通信ケーブル タニタ

    FC1500用 RS-232C通信ケーブル

    タニタ
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    アルコール検知器「FC1500」用のRS232C通信ケーブルです。
    コード長さ(m)1.5
  • FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 1.5m タニタ

    FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 1.5m

    タニタ
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
  • 感熱式プリンター タニタ

    感熱式プリンター

    タニタ
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタ。
    対応(プリンター用紙)OP300、OP301
  • アルコールチェッカー ラムダワン アイグッズ

    アルコールチェッカー ラムダワン

    アイグッズ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    体内の残留アルコール濃度を簡単に数値化して測定します。
    トラスコ品番408-2441幅(mm)45ブラック、レッド高さ(mm)15品名アルコールチェッカー奥行(mm)115電源(V)単4形アルカリ電池×2電源単4形アルカリ電池×2測定範囲(mg/L)0.000から0.995使用温度(℃)5~35測定目盛(mg/L)最小:0
  • BAC100専用マウスピ-ス キングジム

    BAC100専用マウスピ-ス

    キングジム
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途BAC100専用マウスピーストラスコ品番419-1962品名BAC100専用マウスピ-ス
  • 電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ 東洋マーク製作所

    電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ

    東洋マーク製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用吹き込み用フィルターユニット
    タイプminiAC-016専用フィルターユニットアズワン品番65-2332-84
  • 【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セット リンクサス(Linxas)

    【まとめ買い】LXアルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱無償セット

    リンクサス(Linxas)
    67,980税込74,778
    1セット(25個)
    当日出荷
    アルコールチェッカー24台と専用マウスピース1箱のセット品です。
    用途始業・点呼時のアルコールチェックに。トラスコ品番452-7150セット内容充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)、マウスピース材質ABS、PP品名アルコールチェッカー24台+専用マウスピース1箱セット電源(V)リチウムイオンポリマー電池300mAh電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定範囲(mg/L)0.00~0.5表示方式LEDデジタルディスプレイ入力電圧(V)DC5V1A(USBType-C)センサー半導体式ガスセンサー、寿命:約1500回又は2年使用時間約300回(満充電時の使用回数)充電時間(時間)約2
  • アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサー BS-ALC-RS-AP018 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサー BS-ALC-RS-AP018

    bitstrong(ビットストロング)
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。 特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック適合BS-ALC-AP018測定範囲(mg/L)0.000~2.000寿命センサー:500回または1年
  • アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20p bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20p

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック適合BS-ALC-AP018寸法(mm)40×4×4(1個)質量(g)20測定範囲(mg/L)0.000~2.000
  • アルコール検知器用ストロー Φ5×120mm 個包装有り 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ5×120mm 個包装有り

    大一産業
    41,980税込46,178
    1ケース(1000本×20箱)
    3日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装有り長さ(mm)120(ストロー)直径(Φmm)5(ストロー)
  • アルコールチェッカー YD-3001 吉田産業

    アルコールチェッカー YD-3001

    吉田産業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルで保管と携帯便利です。 簡単な2ステップでアルコール濃度検知が可能です。 自分と大事な人へのケアもでき、飲酒後ノー運転の徹底できます。 デジタルデイスプレーで、測定結果わかりやすくなっています。
    用途吸気中のアルコール濃度の測定に仕様最大使用回数:999回電源単4電池×2(別売)保証期間新品での購入から6ヶ月使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー本体寸法(cm)約11×4×1.5
  • Alcotest データダウンロード専用ソフト ドレーゲル

    Alcotest データダウンロード専用ソフト

    ドレーゲル
    11,980税込13,178
    1枚
    46日以内出荷
    Alcotest専用ソフトウェアです。本体に記録された測定データのダウンロードが可能です。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • Alcotest 5000 吹込みファンネル(10個入) ドレーゲル

    Alcotest 5000 吹込みファンネル(10個入)

    ドレーゲル
    10,980税込12,078
    1セット(1本×10個)
    46日以内出荷
    衛生的な個別包装、呼気の逆流を防止する排気口付きです。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • Alcotest 5000 ドレーゲル

    Alcotest 5000

    ドレーゲル
    58,980税込64,878
    1セット
    46日以内出荷
    Drager Alcotest(R) 5000は吹き込みファネルを採用した、迅速に測定が実施できるアルコール検知器です。 アルコールの有無を表示します(アルコール濃度は表示されません)。 吹き込みファネルは呼気の逆流を最低限に抑えるデザインとなっており、後に続く測定者の感染リスクを防止する構造となっています。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック付属品Alcotest 5000 本体 1台、吹込みファンネル 3個、リストストラップ 1本、マイクロファイバーケース 1個、取扱説明書 1部
  • スライドインマウスピース 逆流バルブ付き(100本入り) ドレーゲル

    スライドインマウスピース 逆流バルブ付き(100本入り)

    ドレーゲル
    9,698税込10,668
    1セット(1本×100個)
    46日以内出荷
    個別包装の使い捨てマウスピース。衛生面にさらなる配慮した、吸い込みを防止する逆流防止弁付きです。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • アルコール体質試験パッチノベルティ用 A6サイズ三つ折り台紙1枚入り ライフケア技研

    アルコール体質試験パッチノベルティ用 A6サイズ三つ折り台紙1枚入り

    ライフケア技研
    299,800税込329,780
    1ケース(1枚×1000個)
    7日以内出荷
    飲める?飲めない?アルコール体質を簡単にチェックできます。お子様にもお使いいただけます。成人式やヘルスケア関連イベントでも好評。教育機関、公的機関からのご注文も多いアイテムです。
    反応時間20分
  • アルコール体質試験パッチノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り ライフケア技研

    アルコール体質試験パッチノベルティ用 三つ折り台紙タイプ1枚入り

    ライフケア技研
    249,800税込274,780
    1ケース(1枚×1000個)
    7日以内出荷
    飲める?飲めない?アルコール体質を簡単にチェックできます。お子様にもお使いいただけます。成人式やヘルスケア関連イベントでも好評。教育機関、公的機関からのご注文も多いアイテムです。
    反応時間20分
  • アルコールチェッカー イチネンTASCO

    アルコールチェッカー

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様半導体ガスセンサー対象ガス吸気中アルコール表示効果範囲0.00、0.05~0.25mg/L
  • 測定記録統合管理ソフトウェア 東洋マーク製作所

    測定記録統合管理ソフトウェア

    東洋マーク製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-90
  • 専用LED回転灯 東洋マーク製作所

    専用LED回転灯

    東洋マーク製作所
    17,980税込19,778
    1セット
    10日以内出荷
    アズワン品番65-2332-59
  • データー管理ソフトウェア 東洋マーク製作所

    データー管理ソフトウェア

    東洋マーク製作所
    23,980税込26,378
    1セット
    9日以内出荷
    アズワン品番65-2332-71
  • アルコール検知器ブルートゥース内蔵 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ブルートゥース内蔵

    東洋マーク製作所
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
    幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本)測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー記録媒体本体保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番64-8815-21検知時間(秒)約10データ記録件数500Bluetoothあり使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
アルコールチェッカー