絞り込み
検知範囲(mg/L)
- 0.00~0.25(1)
- 0.00~0.30(1)
- 0.00~0.5(3)
- 0~0.95(1)
- 0.00~0.99(2)
- 0.000~1.000(4)
- 0~1.00(1)
- 0.000~2.000(3)
- 0.00~2.5(2)
- 0.01~0.95(1)
- 0.25(5)
- 0.5(5)
- 0.6(3)
- 0.95(11)
- 0.99(1)
- 0.995(1)
- 1(22)
- 1.9(2)
- 2(6)
- 2.5(3)
- 検知範囲(mg/L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- bitstrong(ビットストロング)(47)
- 東洋マーク製作所(34)
- タニタ(25)
- ドレーゲル(12)
- 大一産業(10)
- シバセ工業(10)
- 中央自動車工業(8)
- サンコーテクノ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- リンクサス(Linxas)(5)
- レッツコーポレーション(4)
- フィガロ技研(4)
- RABLISS(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エレコム(3)
- カスタム(3)
- キングジム(3)
- KONTEC(コンテック)(3)
- 藤田電機製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルコールチェッカーダブルセンサー式プリンターセット
東洋マーク製作所¥199,800税込¥219,7801セット102日以内出荷半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 測定日時・測定値などを印字。検知時間(秒)約3以上質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-2332-52
アルコールチェッカーダブルセンサー式
東洋マーク製作所¥149,800税込¥164,7801セット15日以内出荷半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)検知時間(秒)約3以上質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-1212-08
AC011PC専用プリンター
東洋マーク製作所¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷ID入力で氏名を印字し、さらにwebカメラ接続にて計測時の画像も印字可能。 荷受様への証明書として提示すればより信頼性の向上が図れます。アズワン品番65-2332-63
デジタルエチルアルコール濃度計
アタゴ¥99,980税込¥109,9781個当日出荷洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)寸法(mm)170×90×40質量(g)300電源006P(9V)乾電池(付属)温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)表示方式デジタル表示最小表示(%)0.1環境温度範囲(℃)10~35アズワン品番1-5557-01防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
アルコールチェッカー
フィガロ技研¥34,980税込¥38,4781個当日出荷・本体+通信キットの2個口が1箱へ変更。・パッケージデザインの変更。専用ソフト CD-ROM付属→フィガロ技研のサイトよりダウンロードRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルコール検知器
HIKVISION(ハイクビジョン)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷インテリジェント呼気アルコール検知器は、飲酒後の人間のアルコール濃度を検査するための専門的な測定ツールです。科学的な設計、ハイエンドな性能、高い作業性;英国 Dart 社製電気化学燃料電池、Qualcomm社製クアッドコアチップ、Android スマート OS 搭載、ポータブル印刷モジュール内蔵、オールインワンデザイン、小型・軽量化;安定の性能、高いテスト精度、インテリジェントで便利な操作、国際的な技術の応用をリードしています。寸法(mm)186×79×34質量(g)374インターフェース外部ポート×2 (USB2.0×1、12V 充電ポート×1)解像度384dpi動作温湿度範囲-40~70(±2)