絞り込み
ブランド
- HEX Innovate
- モノタロウ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(182)
- KIJIMA(キジマ)(59)
- K-CON(キタコ)(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- KITACO(6)
- LEAD(リード工業)(6)
- DENALI(5)
- ハリケーン(4)
- M&H(4)
- 油漢(4)
- プロト(3)
- NTB(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- CGC(千代田)(2)
- プロテック(2)
- エスコ(1)
- 矢崎総業(1)
- ブランドをもっと見る
特価

HEX ezCANアドベンチャーシリコンカバー
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481個62日以内出荷ezCAN アドベンチャー スリーブは、湾曲したベースと人間工学に基づいたデザインにより簡単に取り付けができ、ezCAN II デバイスに被せるだけで雨風から保護します。
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです。シームレスな統合を実現するこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS回路(白)に簡単に接続できます。片側には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS回路(白)に直接接続できます。もう片側にはJWPFコネクタ2個とMTコネクタ2個を備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できる接続ポイントを備えています。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走行ができます!。最大電流:。JWPFコネクター 最大 3A。MTコネクター 最大 15A。アダプターの合計最大電流 15A
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます 。片端には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)に直接接続できます。もう片端にはJWPFコネクターを2つ備えており、互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3A
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥5,498税込¥6,0481個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリーです 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます 。片端には JWPFコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)のJWPTコネクタに接続します。もう片端にはJWPFコネクターを2つ備えており、 互換性のあるアクセサリーを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3A
HEX ezCAN ezBUSアダプター
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481個62日以内出荷HEX ezCAN: ezBUSアダプターは、バイクのアクセサリーセットアップを拡張するためのHEX ezBUS対応認定アクセサリー です 。シームレスな統合を実現するよう設計されたこのアダプターにより、コントローラーやアクセサリーをHEX ezCANのezBUS 回路(白)に簡単に接続できます。片端には標準のHEX ezCAN MTコネクタを装備しており、HEX ezCAN ezBUS 回路(白)に直接接続できます。もう片端にはJWPFコネクタを1つ備えており、互換性のあるアクセサリを安全かつ確実に接続できます。HEX ezCANアダプターがあれば、アクセサリーを追加してバイクをカスタマイズするのが簡単になります。プラグを差し込んで接続するだけで、安心して走ることができます!。最大電流: 3 アンペア
HEX MT 3ピンメスコネクタセット
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481セット62日以内出荷MT 3ピンメスコネクタセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。メス コネクター x 3。端子 x 9。ワイヤ シール x 9。Denali D4 または D7 ライトなどの MT 3 ピン メスコネクタを備えたアクセサリーとezCANを接続する際にご使用いただけます。
HEX MT 3ピン ブランクプラグ
HEX Innovate¥2,498税込¥2,7481セット62日以内出荷HEX MT 3ピン ブランクプラグは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。ブランクプラグ x 2。未使用のezCAN出力チャンネルをカバーするのにご使用いただけます。
HEX MT 3ピン オスコネクター スタブセット
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481セット62日以内出荷HEX ezCAN MT 3ピン オスコネクター スタブセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。コネクター スタブ x 2 (2 線ピグテール)。2 x 終端ワイヤー(3線負荷の制御信号)。ブランクシール2個。これらのスタブをアクセサリーに取り付けて、アクセサリーを ezCAN に接続します。
HEX MT 3ピン オスコネクタセット
HEX Innovate¥3,498税込¥3,8481セット62日以内出荷MT 3ピン オスコネクタセットは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。オスコネクター x 3、。端子 x 9、。ワイヤシール x 9、。ブランキングシール x 3。ezCAN用の延長ケーブルを作成する場合、または ezCAN 出力チャネルのいずれかに接続するアクセサリーにコネクターを取り付ける場合にご使用いただけます。
HEX CANsmart Micro USBダストカバー
HEX Innovate¥1,998税込¥2,1981セット62日以内出荷Micro USBダストカバーは、HEX ezCANデバイスで使用できる「アドオン」スペアパーツ。マイクロUSBダストカバー2個。ezCANに付属のマイクロUSBダストカバーを紛失した場合ご使用いただけます。