絞り込み
ブランド
  • K-CON(キタコ)
  • モノタロウ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(191)
  • KIJIMA(キジマ)(59)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • KITACO(7)
  • LEAD(リード工業)(5)
  • DENALI(5)
  • ハリケーン(4)
  • M&H(4)
  • 油漢(4)
  • プロト(3)
  • NTB(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • CGC(千代田)(2)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
  • プロテック(2)
  • DEFINITIVE SUPPLIES(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック) K-CON(キタコ)コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)K-CON(キタコ)(30件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷から翌々日出荷
極数分の端子が入ったコネクターセット。
ハーネステープ K-CON(キタコ)ハーネステープK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。
テープ厚さ(mm)約0.13テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20
端子SET K-CON(キタコ)端子SETK-CON(キタコ)(5件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
コネクター(HM防水) K-CON(キタコ)コネクター(HM防水)K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
絶縁チューブ K-CON(キタコ)絶縁チューブK-CON(キタコ)(13件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
コネクターSET(H-4コネクター) K-CON(キタコ)コネクターSET(H-4コネクター)K-CON(キタコ)(23件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
カプラー1個と専用平型端子のセット。
(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
ギボシ端子SET K-CON(キタコ)ギボシ端子SETK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
コネクターカバー K-CON(キタコ)コネクターカバーK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
ダブルギボシ端子SET K-CON(キタコ)ダブルギボシ端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
コネクター(HM) K-CON(キタコ)コネクター(HM)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
丸型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)丸型端子SET(アース用)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理黄銅/防錆適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ)ウインカー/テールランプコネクターSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
159税込175
1セット
翌々日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
ブレーキスイッチ用端子SET K-CON(キタコ)ブレーキスイッチ用端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプ187型適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/スズメッキ
グロメット K-CON(キタコ)グロメットK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
硬く取付が困難な場合、温めていただくと取付やすくなります。
材質PVC耐熱温度(℃)-20~80
ステンレスロックワイヤー K-CON(キタコ)ステンレスロックワイヤーK-CON(キタコ)
249税込274
1巻
翌々日出荷
長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)0.57
コルゲートチューブ K-CON(キタコ)コルゲートチューブK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
299税込329
1本
翌々日出荷
かさばったハーネスをスマートにまとめるチューブです。
仕様スリット入り材質PP(ポリプロピレン)
エレクトロタップ K-CON(キタコ)エレクトロタップK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
翌々日出荷
電線被覆の除去やテーピングは不要。ワンタッチで結線ができ、絶縁効果も抜群。
材質(コンタクト)黄銅、(絶縁カバー)耐熱ポリプロピレン表面処理スズメッキ
平型端子SET K-CON(キタコ)平型端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理黄銅/防錆
コネクター(MT防水) K-CON(キタコ)コネクター(MT防水)K-CON(キタコ)(3件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷から翌々日出荷
カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別MT防水(カプラー)白適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ダブルヘッドタイ K-CON(キタコ)ダブルヘッドタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ)ファーツリーマウントタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2個)
翌々日出荷
固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
防振ラバーSET K-CON(キタコ)防振ラバーSETK-CON(キタコ)(2件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷
クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2)適合(使用可能ボルト)M5、M6材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム>下穴径(Φmm)8.5~9.5適合板厚(mm)2~2.5
収縮チューブ(カラータイプ) K-CON(キタコ)収縮チューブ(カラータイプ)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット(5本)
翌々日出荷
ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5
ウインカー/テールランプ端子SET K-CON(キタコ)ウインカー/テールランプ端子SETK-CON(キタコ)
139税込153
1セット(5個)
翌々日出荷
許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
イグニッションコイル用端子SET K-CON(キタコ)イグニッションコイル用端子SETK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
279税込307
1セット
欠品中
セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ
スタッドボルトタイ K-CON(キタコ)スタッドボルトタイK-CON(キタコ)
219税込241
1セット(2個)
翌々日出荷
ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。
仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
スタッドボルトタイ(Dタイプ) K-CON(キタコ)スタッドボルトタイ(Dタイプ)K-CON(キタコ)
229税込252
1セット(2個)
翌々日出荷
ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。
仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
タイラップ(リリースタイプ) K-CON(キタコ)タイラップ(リリースタイプ)K-CON(キタコ)
179税込197
1セット(2個)
翌々日出荷
リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。
ブラック長さ(mm)165幅(mm)7最大結束径(Φmm)44
収縮チューブSET(カラータイプ) K-CON(キタコ)収縮チューブSET(カラータイプ)K-CON(キタコ)
199税込219
1セット
翌々日出荷
セット内容3×70mm赤/黄/緑/青/白、各1
収縮チューブSET K-CON(キタコ)収縮チューブSETK-CON(キタコ)
219税込241
1セット
翌々日出荷
セット内容Φ3/6/8×70mm各2
クワ型端子SET(アース用) K-CON(キタコ)クワ型端子SET(アース用)K-CON(キタコ)
279税込307
1セット(5個)
翌々日出荷
タイプLE106/Φ6適合電線AVまたはAVS0.5~1.25材質/処理黄銅/防錆
ホースクランプタイ K-CON(キタコ)ホースクランプタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
翌々日出荷
結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
仕様耐熱タイプタイプ205×4.7使用温度範囲(℃)-40~105結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
オメガクリップタイ K-CON(キタコ)オメガクリップタイK-CON(キタコ)
279税込307
1セット(2個)
翌々日出荷
二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。
仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
アウトサイドセレーションタイ K-CON(キタコ)アウトサイドセレーションタイK-CON(キタコ)
139税込153
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
使用温度範囲(℃)-40~105仕様耐熱タイプ
MSタイ K-CON(キタコ)MSタイK-CON(キタコ)
139税込153
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
カーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外使用の結束バンド。
バイク用配線小物