3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面踏みで扱いやすく、ロードバイク・エントリーユーザーやクロスバイク・ユーザーにもご好評いただいおります。クラシックなペダルデザインをモダンにアレンジした奥ゆかしいデザインが、あなたの愛車のルックスをアップグレードします。洗練されたアルミボディと交換可能な合金製ケージプレートを採用。ケージプレートは、十分な強度を持ち、角をラウンドさせることで、万が一、足へヒットした際のダメージを軽減します。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/塗装。サイズ:W85 x L64。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。左側:Ezy 右側:ノーマル ブラック
1ペア
7,398 税込8,138
3日以内出荷

三ヶ島製作所ペダル Pretzel
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り 材質ボディ・側板:アルミ 質量(g)約530 ベアリングボールベアリング 寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅) モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
1ペア
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 仕様SYLVAN TOURINGをベースに後方に約8.5mmの蹴返しが突き出しています。優れたグリップ力を維持しつつ、クリップインの操作性が向上しています。横幅94mm、縦幅は63mm。MASH STREAMと比較すると横幅が15mm広くなっています。ボディ全体を電着塗装が覆い、軸には黒色の特殊なメッキが施されています。クラシカルな車体へ適用される事が多いSYLVAN TOURINGとは対照的に、ストリート系バイクによく馴染むペダルです。※このペダルはトゥクリップのご使用を推奨しています。
1ペア
4,198 税込4,618
欠品中