自転車部品 (39) カテゴリ: 自転車用品ブランド: Panaracer(パナレーサー)すべて解除
R-AIR Panaracer(パナレーサー) (24件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。
メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー) (40件のレビュー) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
コンフィ Panaracer(パナレーサー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー) (4件のレビュー) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
AGILEST(アジリスト) Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ
「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。
ラウンド形状・新ETORTO規格を採用
高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
ツーキニスト Panaracer(パナレーサー) (3件のレビュー) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
耐パンクベルト・AGILE-F BELTケーシング・AGILE-F CASINGコンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUNDELECTRON BEAM(電子線照射)パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデルタイヤタイプ:クリンチャー
色 黒 サイズ 700×28C 質量(g) 250(平均値) 推奨内圧(kPa) 最大750 ETRTO規格 28-622
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
色 トレッド:黒/サイド:黒 サイズ 700×28C 質量(g) 275 推奨内圧(kPa) MAX 650 ETRTO規格 28-622
パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル
ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル
スチールビード
F728-AGL-B AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ
「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。
ラウンド形状・新ETORTO規格を採用
圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
色 黒/黒 サイズ F700×28C 質量(g) 190 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 23-622
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒 Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
用途 サイズ:F700×28CETRTO:28-622重量:240g黒トレッド/黒サイド推奨内圧(kPa):MAX 750 色 黒/黒 サイズ 700×28
F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイド Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
仕様 サイド:スキン 色 黒/アンバーサイド サイズ 700×28C 質量(g) 240 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色 トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 700×28C 質量(g) 280 推奨内圧(kPa) MAX 735 ETRTO規格 28-622
F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
新開発「R」スペック採用、速くしなやかなGRAVELKING誕生グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
色 トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ 700×28C 質量(g) 270 推奨内圧(kPa) MAX 735 ETRTO規格 28-622
F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×28C 質量(g) 280 推奨内圧(kPa) MAX 735 ETRTO規格 28-622
AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー) (1件のレビュー) 8日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。
新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。
機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
Race A Evo4 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
強さと軽さのトータルバランスに優れたあらゆるレースシーンに対応するオールラウンドクリンチャータイヤ
高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド
高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材でタイヤ全面をシールド
柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減
コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状
転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン
フォールディングビード
Race D Evo4 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
パンク要因の多い荒れた路面や、パンクを避けたいロングライドに対応する耐パンク性能強化クリンチャータイヤ
高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド
高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置
2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立
コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状
転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン
フォールディングビード
Race C Evo4 Panaracer(パナレーサー) (1件のレビュー) 8日以内出荷
コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ
高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド
高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置
柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減
昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用
軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様
フォールディングビード
AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズ F700×28C 色 黒 ビード径 622 質量(g) 250 推奨内圧(kPa) MAX 650
F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
色 トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 700×28C 質量(g) 320 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
色 トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 700×28C 質量(g) 350 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
色 トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ 700×28C 質量(g) 310 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×28C 質量(g) 280 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×28C 質量(g) 320 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
色 トレッド/サイド:黒/黒 サイズ 700×28C 質量(g) 350 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622
F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
色 トレッド/サイド:黒/茶 サイズ 700×28C 質量(g) 280 推奨内圧(kPa) MAX 750 ETRTO規格 28-622