自転車用品 :「折り畳み電動アシスト自転車」の検索結果
商品豆知識
前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備
質量(kg)24
寸法(cm)164×59.5×102
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレーム
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
タイヤサイズ20×2.6
充電時間(時間)約3.5~5
適応身長(cm)150以上
走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29
収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し)
地上高さ(cm)(サドル)約80~96
変速段数外装6段
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。