商品豆知識
セパレートタイプの大型のレトロ調ヘッドライト
日亜化学製の0.5WLEDを採用し、抜群の明るさ
時速15kmで中心光度約1800cd、平均周辺光度約900cd (JIS光度区分 : グレード4相当)
時速5kmで中心光度約1200cd、平均周辺光度約600cd (JIS光度区分 : グレード3相当)
歩行速度 (時速3~4km程度) からしっかり点灯
2線式コードを採用し、通電不良を解消
ウレタン樹脂製のローラーを採用した静音設計
取付金具はカゴの前に取り付けができる 「CBステー」付属
用途自転車用発電ランプ
定格電力(W)1.2
定格電圧(V)6
付属品取付金具1種(CBステー)
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。