8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツチェーンスクラバー
本体内に洗浄液を入れ、チェーンを動かすだけで、チェーンの内側までブラシが入り、すみずみまでキレイになります。 半透明ボディーなので、チェーンの様子や洗浄液の汚れ具合などが確認できます。
用途自転車のチェーンの洗浄に。 トラスコ品番201-7452 全長(mm)135 全幅(mm)120 全高(mm)73
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アストロプロダクツ貼り付バランスウェイト
車やバイクのホイールバランス調整に使用する、貼り付けタイプのバランスウエイトです。ウエイト裏面の両面テープで、ホイールに貼り付けます。
用途ホイールのバランス調整に。 トラスコ品番195-4302 セット内容(5g×4、10g×4)×2本入り 寸法(mm)12×19(5g)・24×19(10g)
1セット(2本)
409 税込450
6日以内出荷

バイクなど小型車両のディスクブレーキピストンの、押し戻しに最適なコンパクトタイプです。プレートは薄側と厚側の2種類装備で、厚側を使用することで、自動車のブレーキピストンにも対応できます。
用途ブレーキキャリパーのブレーキピストン押し戻しに。 トラスコ品番784-8315 材質カーボンスチール 全長(mm)125 ハンドル長さ(mm)110 開口幅(mm)5.5~54(薄側)、11.5~60(厚側)
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。アウターレースの内側から爪を掛け、反対側からパイプなどを差し込みハンマーで打ち抜きます。
用途バイクのステムベアリング交換に。 トラスコ品番201-7455 全長(mm)70(ボルト含まず)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

アストロプロダクツマフラープラグ S
バイクを洗浄する際のマフラーへの水や保管時のホコリなどの侵入を防ぎます。テーパー形状なので、マフラーに差し込むだけです。
トラスコ品番195-4311 全長(mm)95 適合径(Φmm)Φ13~36 外径(mm)37
1個
718 税込790
翌々日出荷

自転車のチェーンリングを取り外す際、リング固定ボルトの供回りを防ぐレンチです。 逆側を使用することで、クランプボルトのキャップの取り外しにも使用可能です。
用途チェーンリングの交換に。 トラスコ品番217-3455 材質スチールS45C(硬さHRC40~45) 全長(mm)90 二面幅(mm)9×10
1個
499 税込549
翌々日出荷

アストロプロダクツバイシクルチェーンツール
自転車用チェーンのカットとピンの挿入が可能な、自転車用のチェーンツールです。コンパクトで、携帯性に優れています。
付属品予備ピン×1 トラスコ品番217-0325 ハンドル長さ(mm)70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×20×88(ハンドル含まず) 適合チェーン6~11段(HG/UG/VG)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

リアホイールのハブを挟みこんで使用する簡易式の自転車用リアスタンドです。本体を開くことにより、高さを調節することができます。様々なタイヤサイズに対応することができます。折りたたむことができるので、収納時に場所をとりません。
用途自転車のディスプレイに。 トラスコ品番491-5577 材質スチール 本体寸法(mm)W315×D45×H425(折たたみ時) 対応ハブ幅135mm
1台
1,898 税込2,088
当日出荷