M/Cディスクブレーキピストンツール

M/Cディスクブレーキピストンツール アストロプロダクツ

バイクなど小型車両のディスクブレーキピストンの、押し戻しに最適なコンパクトタイプです。
プレートは薄側と厚側の2種類装備で、厚側を使用することで、自動車のブレーキピストンにも対応できます。

用途ブレーキキャリパーのブレーキピストン押し戻しに。 トラスコ品番784-8315 材質カーボンスチール 全長(mm)125 ハンドル長さ(mm)110 開口幅(mm)5.5~54(薄側)、11.5~60(厚側) 内容量1個
注意
※ピストンの形状によっては、対応範囲内でも使用できない場合があります。
※先端アタッチメントにはローレット加工が施されているため、ピストン内側にキズを付ける場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14181950 2007000011720
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする