86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクルハウス 南榮工業 動画あり
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
1セットほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
用途外出時のヘルメットの保管に 付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール ブラック 質量(g)53 外形寸法(mm)45×20×65 ロックシリンダー
1個
799 税込879
当日出荷

自転車を雨風や日差しから守る。屋外で自転車を保管している方の心強い味方、サイクルハウスが登場!。サイクルハウスに収納して雨やホコリ、紫外線などから大事な愛車を守る。中が見えないことで盗難防止にも!。標準的な大人用の自転車2台収納が可能です。防水:防水性、耐久性の高いポリエチレンシートで雨の日も安心。完全防水ではありません。UVカット:樹脂素材などを劣化させる紫外線からしっかりガード。自転車、バイクの収納以外にもお家に置けないタイヤやガレージ用品の保管、ガーデニング用品や季節用品の収納にも!
用途・自転車、バイクの収納、タイヤ、ガレージ用品の保管、ガーデニング用品、季節用品の収納などに。 セット内容フレーム(組み立て)×1、テント生地×1、土地固定用クイ×4、コンクリート地面固定用クイ×4セット、ゴムバンド×13、取扱説明書 質量(kg)8.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×179×156 収納の目安自転車2台 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×175×153 寸法(幅W×高さH)(cm)【開口部】95×130
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場 趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。 骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。 材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地 高さ(mm)1890 タイプ入口カーテン式 奥行(mm)2200 間口(mm)1560
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷


保管したいものを日差しや雨から守ります。 フレームにシートをかぶせるだけの簡単組み立て(大人二人で約50分)
用途簡易的なガレージとして 付属品テント、フレーム、ネジ、アンカー、継手 材質(テント)ポリエチレン、(フレーム・ネジ・アンカー)スチール、(継手)ナイロン 耐久性(年)(テント)1~2
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスプレイスタンドごとすっぽり入る室内保管用自転車カバー。 丈夫な底面2重構造。撥水加工でベランダでも保管が可能。
材質ポリエステル ブラック サイズクロスバイク・ロード : 650~700C、27型、ATB・MTB : 24型~27.5型 加工表:撥水、裏:PUコーティング アズワン品番64-9550-47
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷

軽量で破れにくいタフタ生地の自転車カバーです。
用途自転車保管時の、防雨・防汚にご使用ください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨、ホコリ、紫外線から愛車をガード 寒さに強い耐寒配合タイプ PVC製の自転車カバー 軽快車、シティサイクル、マウンテンバイク等の保管用に 後ろカゴ・子供乗せ自転車には対応しておりません。
用途自転車用サイクルカバー サイズ(inch)22~27 カバー寸法(mm)横寸(約):1000、縦寸(約):1950
1個
999 税込1,099
当日出荷

カリプトガレージ 南榮工業 動画あり
デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利 雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。 豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。 骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。
用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適 材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ 材質スチール(粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)1段につき15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262 高さ(cm)設置可能天井:202~262 組立時間約40-60分
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

6段変速 ノーパンクタイヤの20インチ折り畳み自転車。厚みのあるサドルを採用し、衝撃を和らげます!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速 材質スチームフレーム 幅(mm)147 質量(kg)約17 シルバー 高さ(mm)99 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×68 適応身長(cm)152~ サドルの高さ(mm)約780~940
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

電動アシスト自転車E-BIKE センター商事 動画あり
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)100 出力電圧(V)42 入力電圧(V)100・50/60Hz 出力電流(A)2 モーター(W)250 充電電圧(V)42(最大) 入力電流(A)2(最大) バッテリー容量(mAh)10000 保管温度(℃)-20~45 折りたたみ寸法(mm)1179×750×340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 走行速度(km/h)20 動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルフォーインターナショナル自転車カバー 1枚x60冊セット
『自転車カバー』は、あなたの大切な愛車を様々な外部の脅威から守り、その寿命を延ばすための必須アイテムです。自転車をスッポリおおうことで、雨風、紫外線、ホコリなど、屋外で自転車を保管する際に避けられないこれらの要素から自転車を保護し、常に清潔で美しい状態を保つことができます。雨水を弾き、自転車本体が濡れるのを防ぎます。ホコリや汚れから自転車を守り、掃除の手間を軽減します。冬場、カバーをかけることで自転車の冷え込みを軽減し、タイヤの空気圧の低下を防ぐ効果も期待できます。
用途ベランダや駐輪場など、特に長期間において屋外で自転車を保管する場合に。 セット内容1冊1枚入り×60冊
1式(60枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車を屋外で快適に保管してくれるサイクルハウス!。雨に当たって錆びたり、強風による自転車転倒などのお悩みを解消!。ファスナー式の前面カバーでスムーズに簡単開閉。面ファスナーが付いているので、自転車の出し入れ時には前面カバーを開けっ放しにすることが可能。自転車だけでなく、物置としてもご利用頂けます。
材質フレーム:スチール、パネル・カバー:ポリエチレン
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車 その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 本体高さ(mm)870~940 適応身長(cm)135~ 本体長さ(mm)1270 適応体重(kg)70以下 サドルの高さ(mm)600~850 本体幅(mm)510
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元気な女の子にぴったり♪おしゃれでかわいいオートライト付きの折りたたみ自転車です!。ハートが7色に光るLEDオートライト搭載した子供用自転車です!。前傾姿勢にならず乗りやすいセミアップハンドルを採用しています!。シマノ製6段外装変速を搭載。走行シーンに合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用。コンパクトになる車体は保管時の場所も選びません。お洒落で可愛い2色のカラーバリエーションをご用意しました!
用途自転車 子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニアサイクル 22インチ 女の子 通学 買い物 クリスマス 誕生日 プレゼント 仕様ハートが7色に光るLEDオートライト、リング錠、バスケット 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ フレームスチール 本体質量(kg)17 本体高さ(mm)910-960 適応身長(cm)120~ 本体長さ(mm)1570 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)850~930 本体幅(mm)550 変速段数シマノ製6段変速
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元気な女の子にぴったり♪おしゃれでかわいいオートライト付きの折りたたみ自転車です!。ハートが7色に光るLEDオートライト搭載した子供用自転車です!。前傾姿勢にならず乗りやすいセミアップハンドルを採用しています!。シマノ製6段外装変速を搭載。走行シーンに合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用。コンパクトになる車体は保管時の場所も選びません。お洒落で可愛い2色のカラーバリエーションをご用意しました!
用途自転車 子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニアサイクル 24インチ 女の子 通学 買い物 クリスマス 誕生日 プレゼント 仕様ハートが7色に光るLEDオートライト、リング錠、バスケット 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ フレームスチール 本体質量(kg)17.5 本体高さ(mm)950-1000 適応身長(cm)125~ 本体長さ(mm)1620 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)850~930 本体幅(mm)550 変速段数シマノ製6段変速
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト自転車の手元スイッチパネルの専用保護カバーです。透明度の高いシリコンを使用しているので、操作パネルが見えにくくならない。また、弾力があり引裂きにも強いシリコンを使用し、伸ばしながら装着でき、ほとんどのメーカーに使用できます。スイッチパネルに装着するだけで雨水・汚れ・日常使用による劣化からなる皮膜やぶれを軽減します。本品は電動アシスト自転車の手元スイッチ専用カバーです。用途以外の目的には使用しないでください。本品は適応サイズ以外はご使用しないでください。本品の装着時、強く引っ張りすぎると裂ける恐れがありますのでご注意ください。本品は手元スイッチを落下や衝撃から守る機能はありません。本品は完全防水ではありません。強雨や下からの水跳ね等スイッチカバー内に浸水しないようにご注意ください。本品が汚れた場合は中性洗剤で洗い流し、乾燥してからご使用ください。本品に結露が出た場合は本品を取り外し、スイッチ本体と本品の水分を拭き取ったあと、完全に乾かしてから装着してください。本品はシリコーン樹脂特有の匂いがする場合がありますが、品質に問題はありません。本品はお子様の手の届かないところに保管してください。メーカーでは手元スイッチ本体の故障等、一切の責任は負いかねます。予めご了承下さい。
材質シリコンゴム 寸法(cm)約6.8×3.9×2.1 適応寸法(cm)約6~8×3.5~5.×1.5~2.5厚 アズワン品番64-5076-59
1個
729 税込802
5日以内出荷

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ディスプレイスタンドごとすっぽり入る屋内保管カバー。底面2重構造で室内の汚れを防ぎます。
用途室内保管時のほこりから愛車を守る! 材質210ポリエステル ブラック 寸法(高さH×長さL)(mm)約1010×約1900 付属品外締めベルト1本
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。 南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。 幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。 パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。 自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。 コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。 軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利 材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート) 幕:黒色(無線色) 間口W×奥行D×高さH(mm)940×1800×1570 加工幕:UV&撥水加工 設置方法ベース式 パイプ外径(Φmm)19.1
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg チェレステ
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg ホワイト
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg レッド
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg ブラック
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

iWA一番人気の省スペース型スタンド。縦置きにも横置きにもでき、玄関やマンションの部屋での保管にも最適なスタンド。
用途本体サイス:幅53cm×奥行65cm×高さ146~182.5cm。材質:スチール(ホイール受け部PEコーティング)。本体重量:7.2kg。対応タイヤ幅:82mm(3.2インチ)まで。前輪ハイト(タイヤハイト+リムハイト):90mm(タイヤハイト+リムハイト)まで※700cホイールはリムハイト60mmまで対応。耐荷重:30kg ブラック&シルバー
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1枚
4,798 税込5,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

強いポリアセタール製 レバー同士を重ねて、コンパクトに保管できます。
用途自転車用工具 材質ポリアセタール樹脂 セット数3本
1セット
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルポストやハンドルバーに取り付けてヘルメットを保管できます。 ダイヤル式の南京錠がついているので、盗難防止にもピッタリ。
材質ホルダー:ポリプロピレン、鍵:本体/亜鉛合金・ツル/鉄 質量(g)約48 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ホルダー部:(約)45×80×20、鍵部 :(約)24×54×14
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
1個(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

2台収納可能な自転車用テントガレージです。ガレージ品やガーデニング品の保管などにもお使い頂けます。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます 質量(g)2000 タイプ入口ファスナー付巻き上げ式 寸法(cm)185×65×165
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付) 材質スチームフレーム 幅(mm)181 質量(kg)約19.7 オフホワイト 高さ(mm)105 タイプ折り畳み 奥行(mm)58 タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8) 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93 適応身長(cm)149~ サドルの高さ(mm)約770~890
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

QRD(Quick Release Device)機能を備えたタイプ。突起を摘むと簡単にペダルを着脱出来るので、折りたたみ車や輪行車に便利。自動車のトランクや室内保管時でもペダルの出っ張りが無いと非常にスムーズに収納出来る。お洒落な小径車にオススメ。QRDシステム。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)456
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DEDA ELEMENTITOOL ZIPCASE
Deda zipcaseは、修理キットやその他のツールを保管し持ち運ぶためのエレガントで便利なバッグです。 ボトルケージにフィットし、EVA素材で作られています。
材質EVA 寸法(mm)73×67×210 カーボン
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

PRS-26 チームイシューリペアスタンド ホーザン 動画あり
PRS-26は、アルミ材を使用した頑丈で軽量なリペアスタンドのため、外出先やレースピットで使用することができます。 素早く折りたたみと組立ができ、どんな作業環境でも安定性に優れた三脚を採用しました。 コンパクトに折りたたむことができるため、保管・持ち運びに適しています。 クランプは97~147cmまで調節が可能です。 マイクロアジャスト式のクランプを採用しラウンドフレームやエアロフレームにも対応。
質量(kg)5.7 耐荷重(kg)36 クランプ補修用:#100-25D、補修用カバー:#1960 クランプ幅(mm)70 クランプ径(Φmm)22~76(ラウンド、エアロフレーム対応) 高さ調整範囲(mm)(クランプ高さ調整範囲)970~1470
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・S・18
小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。コンパクトで扱いやすく、駐輪も場所を取らない!。タイヤサイズ18型、全長約1,490mmのコンパクト設計で駐輪時の出し入れがラクラクです。マンションのエレベーターに載せられるサイズなので、自室での保管にも最適です。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1490 質量(kg)バッテリー:約2.1 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)925~975 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:303 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)20.8(バッテリーを含む) タイヤサイズ18×1.75HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)685~840 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1000 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(パワーモード使用時) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)106.8
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.5インチ~10インチタイヤのバランスボードに対応した「手持ち」「肩掛け」の2通りの運び方のできる専用収納ケースです。安心のはっ水加工で汚れも落としやすく、急な雨にも対応します(防水加工ではありません)。公共交通機関での移動時や車への積み込み、保管に最適です。
材質ナイロン 質量(g)約621 耐荷重(kg)約15 対応機種MF-BB001-BK、MF-BB004BK/RD、MF-BB005-GR 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×270 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×280×280
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷