チェーンプライヤーTSUNODA(ツノダ)(28件のレビュー)当日出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に!
バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50
チェーンプライヤー 縦型型 125mmTSUNODA(ツノダ)当日出荷
クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)126質量(g)65使用範囲(mm)#11~#25頭部厚(mm)5頭部幅(mm)14先端長(mm)25柄幅(mm)49
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3